91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。ポリプロピレン製なので軽量で持ち運びが楽にできます。吊り下げ用にご使用ください。
材質防炎ポリプロピレン ピッチ(cm)ネット:2.5
1枚
22,300 税込24,530
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ひも付、防炎ラベル付 材質本体:ポリエスチレン ピッチ(mm)ネット:40
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品防炎認定品・防炎ラベル付 材質本体:ポリエステル ピッチ(mm)ネット:25
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。ポリプロピレン製なので軽量で持ち運びが楽にできます。陳列台へかぶせてご使用ください。
材質防炎ポリプロピレン 寸法(m)2.7×5.4 アズワン品番62-2170-18 ピッチ(cm)ネット:2.5
1枚
51,600 税込56,760
翌々日出荷

105 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合37.5mm 糸径3.2mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプ標準・普及 規格440T/90本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)3.2 目合い37.5mm サービス分類オーダー・加工
1枚
2,910 税込3,201
8日以内出荷

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07 使用荷重(N)68.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。 仕様無結ネット(ラッセル織) 糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7 網目25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。防炎物品ラベル仕様となり、防炎性能がアップしました。
1セット
29,200 税込32,120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

106 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合40mm 糸径4.6mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラック タイプ標準・普及 規格440T/180本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)4.6 目合い40mm サービス分類オーダー・加工
1枚
5,100 税込5,610
8日以内出荷

軽量かつ網目がシンプルなラッセル折を採用したネットです。 取回しと見切りが良いため、間仕切りネットや園芸用としてのご利用から、荷物の固定など幅広く活躍します。
仕様無結ネット(ラッセル織) 材質ポリエチレン(PE) グリーン 網目25mm 目合い(mm)25
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

201 【オーダー】 ゴルフネット 目合25mm 糸径1.85mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプゴルフネット 規格440T/36本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)1.85 目合い25mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,500 税込1,650
8日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBH5TK 【オーダー】防犯ネットポリエステル5本25mm(グリーン・グレー・白) ナカダ産業 カスタマイズ可
用途プライバシーを確保したい場所や、閉店後の店舗・カウンターなどに間仕切りとして使用できます 仕様日本防炎協会認定品 材質ポリエステル 規格2200T/36本 網目角目/無結節 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,769 税込5,246
9日以内出荷

NET-R 【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(両開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に 仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg 幅(mm)開口寸法:1000~10000 高さ(mm)開口寸法:1500~4000 タイプ両開き 種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン) ピッチ(mm)ブラケット:800 ブラケットスチール/ユニクロメッキ 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 関連資料※ネットカーテン構成図(0.27MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール詳細説明案内1(0.15MB) ※間仕切ポール詳細説明案内2(0.16MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
15,900 税込17,490
11日以内出荷

NET-K 【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(片開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に 仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ片開き 種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン) ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ネットカーテン構成図(0.27MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール詳細説明案内1(0.15MB) ※間仕切ポール詳細説明案内2(0.16MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
13,900 税込15,290
11日以内出荷

閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。今までのメッシュネットと比較し、材質がポリエチレンからポリプロピレンに変更になり、約20%軽量になりました。
仕様●素材:防炎ポリプロピレン●サイズ:ネットピッチ/1mm、ハトメ/内径8.5mm、ハトメピッチ/45cm●防炎物品ラベル付き(防炎認定品)●※繊維織物ですので部分的に力が加わりますと、変形・伸縮が生じる可能性があります。●※洗濯・スチーム・高温・火気厳禁。
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防炎加工されているため燃え難いネットです。防炎協会認定番号取得済です。
用途ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
1枚
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。防炎物品ラベル仕様となり、防炎性能がアップしました。
仕様●素材:防炎ポリプロピレン●サイズ:5.4×1.8m、ネットピッチ/1.8cm●防炎物品ラベル付き(防炎認定品) アズワン品番65-8119-59
1セット
37,000 税込40,700
5日以内出荷

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)0.07
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷

天井高の高い所での防犯ネットの吊り下げに大変便利です。
1セット(2本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,330 税込1,463
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能 音声マイク内蔵
仕様圧縮方式:H.264/H.265 形状防水型 質量(g)約360 使用温度範囲(℃)-20~60 電流(A)1 電源(V)DC12 方式録画:microSDカード(最大128GB) 対応OSAndroid/iOS APP レンズ径(Φmm)3.6 寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6 解像度1920×1080 視野角水平:約79° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR 使用場所屋内外 シャッタースピード1/25~1/25000s 使用環境湿度(%)10~90 通信規格IEEE802 b/g/n 防水性IP66相当 フレームレート最大25fps 音声音声マイク:有 赤外線投光距離最大15m 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS 録画方式モーション
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離 から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能
仕様圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps 形状防水型 質量(g)約300 使用温度範囲(℃)10~50 電源(V)DC12 対応OSAndroid/iOS APP レンズ径(Φmm)3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×125 解像度1920×1080 電流(mA)IR OFF時=11、IR ON時=430 視野角水平:約72° 内部メモリーmicroSDカード(最大128GB) セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション2D/3D 使用場所屋内外 使用環境湿度(%)10~90 プロトコルONVIF 通信規格IEEE802 b/g/n 防水性IP66相当 フレームレート最大25fps 赤外線投光距離最大20m 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS 録画方式スケジュール/モーション
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

天井高の高い所での防犯ネットの吊り下げに大変便利です。
材質ステンレス
1セット(2本)
4,730 税込5,203
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7166 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
309 税込340
当日出荷

WBGT・気温・湿度・風向・風速・雨量など様々な気象情報を観測できます。カメラと併設することでライブ映像・録画映像と同時に気象データが閲覧可能になります。ポール・単管に取り付けて電源を接続するだけで動作を開始します。
用途離れた場所の気象観測に。 質量(kg)0.66 風速(m/s)0~50 気圧(hPa)300~1100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×330×150 気温(℃)-30~65 雨量(mm)0~9999 風向0~359° 関連資料(1.63MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) WBGT指数推定値 湿度範囲(%)0~99 サービス分類レンタル
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。可動域360°光学ズーム25倍、IR機能も最大50mとAP-3002に次いで高機能を搭載しており、近距離から遠方まで幅広く使用可能です。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)4.8 電源(V)AC100 首振PTZ:水平:360°、垂直:90° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×180×255(取付金具含む) ズーム光学:最大25倍 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:57.6~2.5°、垂直:34.4°~1.4°、対角:64.5°~2.9° 赤外線投光距離(IR機能)最大50m 最大電力(W)21 サービス分類レンタル
1セット
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水平360°全方位撮影により死角の少ない録画が可能です。撮影した円形の魚眼映像をActivNet上では平面映像へリアルタイム補正した映像を表示します。盗難対策や、出入り口など需要の高いカメラです。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)4.6 電源(V)AC100 首振PTZ:固定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×180×255(取付金具含む) ズーム光学:最大4倍 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:180°、垂直:180°、対角:180° 赤外線投光距離(IR機能)最大10m 最大電力(W)18 サービス分類レンタル
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水可動域355°光学ズーム4倍、水平360度の視野を確保。IR機能最大20mの標準的機能で 人気No.1のPTZカメラです。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)3.5 電源(V)AC100 首振PTZ:水平:0~355°、垂直:0~90° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×180×255(取付金具含む) ズーム光学:無 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:96.7~31.6°、垂直:51.1~17.7°、対角:115.1~36.3° 赤外線投光距離(IR機能)最大20m 最大電力(W)8 サービス分類レンタル
1セット
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水平180°、垂直120°の広範囲を撮影する一方向固定タイプです。河川敷や線路など、横に広い屋外の現場で選ばれています。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)4.4 電源(V)AC100 首振PTZ:固定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×180×255(取付金具含む) ズーム光学:無 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:180°、垂直:120°、対角:180° 赤外線投光距離(IR機能)最大15m 最大電力(W)11 サービス分類レンタル
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。一方向固定型。屋外・夜間の撮影に最適で、工程・過程の記録や、出入り口などの定点監視に 人気です。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)3.6 電源(V)AC100 首振PTZ:固定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×180×255(取付金具含む) ズーム光学:無 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:103°、垂直:55°、対角:123° 赤外線投光距離(IR機能)最大30m 最大電力(W)9 サービス分類レンタル
1セット
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

101 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合37.5mm 糸径2.2mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプ標準・普及 規格440T/44本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目通常継ぎ 糸径(Φmm)2.2 目合い37.5mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,500 税込1,650
8日以内出荷

D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7204 寸法(mm)カン下:27 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7158 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)72 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
309 税込340
当日出荷

2.0メガピクセルIPカメラ、最大解像度1920*1080; APモードをサポート。f2.7-13.5mmバリフォーカルレンズ搭載。光学5倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラ。H.265/H.264画像圧縮方式対応。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。新たにAI検知録画機能搭載
用途自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、当店の大人気SDカード録画カメラ:ADS-WF1080PDMのPTZドーム型になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。。会社やホテルや倉庫、屋内の防犯対策でも威圧感のないすっきりしたデザインで来訪者に不安を与えません。室内のドームカメラで難点であったSDカードデータの確認についてもダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またPTZ機能を備えていますので設置後も簡単に画角やレンズの向きを変えることが可能です。 仕様旋回速度:水平30°/s 垂直20°/s 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-10~50 電源DC12V 最大6W 角度(°)PTZ可動域:水平0~320、垂直0~90 対応OSAndroid/iOS APP レンズ2.7mm~13.5mm/F1.4 寸法(奥行D×高さH)(mm)108×100 マイクロホン音声:あり 解像度1920×1080 視野角水平:約31°~110° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/25~1/25000s 関連資料(0.74MB) 通信規格IEEE802 b/g/n 圧縮方法H.264/H.265 フレームレート最大25fps 赤外線投光距離最大20m 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS 録画方式モーション、録画:microSDカード(最大128GB) 湿度範囲(%)30~80 防水IP66相当
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

405 【オーダー】 防炎ネット 目合25mm 糸径1.85mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラック 規格440T/36本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)1.85 特性防炎 目合い25mm サービス分類オーダー・加工
1枚
3,180 税込3,498
8日以内出荷

録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。248万画素SONY製 CMOS センサー搭載。1920×1080P解像度FHD画質。f2.8-12mmバリフォーカルレンズ搭載。光学4倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラ。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約40m。新たにAI検知録画機能搭載
用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ。。自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。 関連資料(0.68MB)
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 使用荷重(kg)7 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)