30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など 厚さ(mm)4.4 材質ビニール オリーブ 使用温度範囲(℃)-5~+60 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 防水仕様ヒートシール防滴形
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
57,900 税込63,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー
ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。
厚さ(mm)5 質量(g)約1100 設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く 寸法(高さH×幅W)(mm)400×800、(検知部:355×745) 防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

マット上に水がたまらないように、四隅に水抜き用の溝があり お掃除にも便利です。
用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに 材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) 厚さ(mm)約12 質量(kg)約1.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)456×756
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。 定格電圧AC/DC 5~24V±10% 絶縁抵抗(MΩ)0MΩ以上(DC250V) 使用温度範囲-10~50℃ 動荷重80N 表面ブロックパターン
1枚
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マットスイッチ モノタロウ 動画あり
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。 取扱説明書(0.5MB) 材質PVC(外皮) ライトグレー 使用温度範囲(℃)10~40℃ 動作力約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面) 抵抗ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上 接点最大許容電流(A)100mA 接点最大許容電圧(V)30 防水性密閉防滴構造(水没不可) 耐荷重2000N(Φ40平面静荷重/1分間) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マット上に水がたまらないように、四隅に水抜き用の溝があり お掃除にも便利です。
用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに 材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) 厚さ(mm)約12 質量(kg)約0.9 寸法(幅W×奥行D)(mm)456×606
1枚
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動作方式モーメンタリー形 接点構成a接点 保護構造防滴形 取付け方法両面テープや接着剤など 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属のへらを使って貼るだけ接着剤付きなので簡単、防犯ステッカー付き賃貸でも利用できます。
用途ガラス破り防止 材質ポリエステルフィルム 透明 枚数(4カ国語防犯シール)2枚 厚さ188ミクロン
1セット(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
1セット(2枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
13,980 税込15,378
41日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東京センサマットSW
定格電圧(V)AC,DC共 5V~24V±10% 定格電流(A)0.01~0.3A(抵抗性負荷)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットスイッチ送信機
マットを踏んだ時の信号を電波にて受信機へ送信します。 電源にはコイン形リチウム電池を使用していますので、配線工事不要です。 防水型ですから平坦な場所であれば屋内・屋外を問わずどこでも設置でき、侵入者の探知や危険区域への立入検知など様々な用途に利用できます。
質量(g)約8000 電源送信機:コイン形リチウム電池(CR2032)付属 構造防水構造 電池寿命1日1回送信:約2年、1日20回送信:約1年、送信回数:10,000回 設置場所屋内・屋外の平坦な場所
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

1個
639 税込703
翌々日出荷

寸法(mm)1000×1000 タイプ警告 材質合成ゴム 厚さ(mm)7 質量(kg)4.6
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷

テープタイプなので、はさみ等で好きな長さにカットできます。(テープは剥離紙つきです)。はがすとテープに「開封済」の文字が浮き出るので、一目で開封したことが判別できます。一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。表面がマット加工のため、油性ペンで書き込みもできます。
用途瓶や各種ケースなどの封緘や扉、LANポートなどの開封検知・使用防止にも使えます。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧:薬事法)」による。薬瓶などの開封確認にも最適です。機器などの無断使用や、扉やふたの開封を防止して、情報などの漏洩を抑止します。システム導入して管理するより、一目でわかる判別性もありコストも断然かかりません。はがした跡が残らず、きれいにはがせるため、備品などに直接使えます。 長さ(m)10 厚さ(mm)0.08(シールのみ) 材質PET
1巻(14mm×10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)防犯・防鳥用とげマット 黒
防犯・防獣・防鳥と幅広く使える!設置簡単で色んな場所に使える!鳥や野獣の侵入を防ぐ効果的かつ便利な鳥よけです。鳥類や動物によるフン害、騒音、感染症のリスクを軽減します。特別な工具や工事は不要で接着剤や両面テープ、結束バンド、紐、ネジなどを使って簡単に設置できます。また、スパイク部分は柔軟に曲げることができ、曲面にも平面にも取付けが可能です。必要に応じてカットしてサイズを調整することもできます。鳥だけでなく、野良猫や小動物、野獣にも効果的です。屋根やバルコニー、物干し竿、柵、室外機、看板など、鳥が止まりやすい場所に使用できることから、住宅や商業施設の屋外での使用に最適です。防犯対策としても有効で、侵入を防ぎたい場所や立ち入り禁止の区域に設置することで不正侵入を防止し、安全性を高めることができます。
セット内容本体×2、取扱説明書×1 材質PP 寸法(mm)450×45×37 形態1個梱包:箱入り
1個
649 税込714
5日以内出荷

BC-SD700F後継モデル。電源アダプタ不要で、Windows10ならUSBをつなぐだけで動作可能。スタンド付きモデルのため、置台不要で狭いスペースにも設置可能。ディスプレイ部分は、上下方向に水平から垂直まで、無段階で角度変更が可能。閲覧者が見やすい角度で設置できます。
用途受付カウンターやPOSレジシステムのサブモニターとして、また動画再生も可能なため、デジタルサイネージやE-ラーニングでの動画用モニターとしてもご使用いただけます。 仕様モニター:TFT-LCD 電源5V/485mA ケーブル長(m)1.3 対応OSWindows 10/11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×151×185 表示範囲(mm)W156 × H87.5 解像度1024 × 600 視野角150°(横)/140°(縦) 動作温度(℃)-20~45 動作湿度(%)20~80 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED モニターサイズ7インチ 輝度(cd/m2)白光(Nits):250
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 質量(kg)44 天板耐荷重(kg)40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 2本 取扱説明書(0.9MB) 引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。 転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m)3 ひも長(mm)400~800
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はがせる固定剤 セメダインD セメダイン 動画あり
しっかりと固定でき、硬化後は両面から剥がすことが可能な新カテゴリーの固定剤です。ズレ防止、転倒防止、フック取付、装飾など、様々な用途にご使用いただけます。ジェル状なので、凹凸面の固定にも対応します。開封後も長持ちする、保管用キャップ付きです。
用途インソール・マット・ブックエンド・マグネット・アクセサリースタンドなど倒れやすいもの・ズレやすいものを固定して生活を快適に。防犯対策として、センサーライト・スマートドアホンなど防犯グッズの一時固定に。宅配ボックス・グレーチングなど屋外用品の盗難抑制に。揺れ、風による転倒対策として、室外機・ワレモノなどの固定に。長期停電時、ポータブルソーラーパネルの転倒抑制にも。 付属品保管用キャップ クリア 主成分変成シリコーン樹脂 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性はがせる 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、モルタル、コンクリート、ガラス、陶磁器、木材
1個(17g)ほか
698 税込768
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー(ローコストタイプ)
ベットサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。リード線接続部や接続コネクタを強化し、耐久性に優れています。分配コンセントと動作入切スイッチは別売ですので、組み合わせてご使用ください。
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16 材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP 質量(kg)49.5 天板耐荷重(kg)50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.9MB) 引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品鍵(2個) 質量(kg)57 天板耐荷重(kg)80 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190 取扱説明書(1.1MB) 引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵2本付。引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、開閉がスムーズに行えます。両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用。持ち運び時の手の負担を軽減します。キズや汚れに強い表面コーティング。3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。キズ防止用の保護マットが付属しています。
材質スチール 質量(kg)11.1 耐荷重(kg/段)引出し:5 引出し数3 引出し内寸法(mm)上2段:449×221×50(H)、最下段:449×221×68(H) 鍵付 ロック機構ロッキングバー2本 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)521×256×300
1台
24,000 税込26,400
翌日出荷

58Lの樹脂製モノキーケース。ヘルメット2つが入るモノキーケース。蓋を閉めるだけでロック可能なプッシュダウンクローズシステム。ボトムインナーマット、インナーネット付属でケース内での荷物の振動を軽減。ケース内部に簡易防犯ブロッキングシステム新規採用。開口ストッパーはケーブルからヒンジ式へアップデート。
V58NNB/レッドレンズ 容量(L)58 最大積載量(kg)10 本体質量(kg)5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×598×321
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。 ボックスのサイドには、持ち運び用のハンドルがついています。 引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。 フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。 ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。 いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。 キズ防止用の保護マットが付属しています。 工具の収納、保管に。 [付属品] 鍵:2本[交換可能部品明細一覧]キー2個・シリンダー1個(1式):5417901キー2個(番号要指定):5417902
仕様●サイズ(mm):W521×D256×H300●1-2段目引き出し(mm):W449×D221×H50●3段目引き出し(mm):W449×D221×H68●質量(kg):11.1●引き出し耐荷重(kg):各段約5●製造国:台湾 アズワン品番68-0850-34
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

対象車種:ソリオ/ソリオバンディット。荷室部分を外から見えなくします。防犯にもおすすめ。※リヤシートのスライド位置によっては、リヤシートのリクライニング機能に制限が生じる場合があります。※ラゲッジマット(フルカバータイプ)と同時装着はできません
適合車種SOLIO/SOLIO BANDIT
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

車から脱出して避難まで 万が一に備えたレスキューカーセット。緊急時の脱出・避難に役立つ商品を一つにまとめました。すべてのセットにガラス破砕の脱出ツールが入っています。
セット内容ポーチ×1、レスキューミー×1、防災防犯ホイッスル(色はランダム)×1、ハイブリッドシート×1、カイロ×1、ポケットティッシュ×1、軍手×1、防災用ウェットティッシュ×1、エアラブルエアークッション×1、防災用簡易ライトルミカ×1、ささっトイレ×2 幅(mm)ポーチ:270 タイプFull(フル) 奥行(mm)ポーチ:200
1セット
6,898 税込7,588
7日以内出荷