太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。
センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。
1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。
2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。
3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。
4電源OFF
付属品コンクリートプラグ ×2、スクリュー ×2、取扱説明書 ( 本書 )
幅(mm)112
高さ(mm)125
質量(g)160
奥行(mm)54
電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V
センサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能)
ソーラーパネル出力0.55W 5.5V
設置方式ネジ止め
充電時間(時間)約 4~5
LED144×3 (432LED)
設置場所屋外
使用時間(時間)約 8~10
灯数432
人感センサ検出距離(m)3
センサー感知範囲120°
電球の種類LED
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード