186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傷に強いPPコーティング採用。直射日光に強い対侯インキ採用。ホログラムシート使用
用途屋外用 文字内容WARNING防犯装置作動中 質量(g)10 寸法(mm)100×100 取付方式ステッカー
1枚
836 税込920
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)センサガード
センサーにより侵入者を検知し、大音量アラームで侵入者を威嚇します。 据置き、壁付どちらでも可能です。 電池の交換をお知らせする機能付です。
トラスコ品番461-0032 質量(g)200 電源単3乾電池(3本・別売) 使用温度範囲0~+40℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122.5×43×75 電池寿命警戒モードで6ヵ月以上(アルカリ乾電池使用時) 検知方式立体検知(104°×最長部5m) 設置場所屋内 音量(dB)90以上
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用人感スピーカー
2種類のメッセージを任意に録音できます。 外部制御入力や昼夜判別機能により2種類のメッセージを切替えることができます。 不良入退館防止や来客報知に最適です。 メッセージは外部からの再生入力によっても鳴動しますので威嚇機器としても使用できます。 接点出力は外部制御入力や昼夜判別機能により状況に応じて出力させることができます。 パッシブセンサーは過酷な屋外での信頼性を向上させるため水平エリア、下向きエリアのアンド検知方式を採用しています。
材質樹脂 検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理) 配線接続端子式 入力【警戒入力(警戒/解除)・再生入力】a接点/b接点切替式(スイッチにて)、a接点:短絡時警戒、b接点:開放時警戒、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下 機能【昼夜判別機能】設定明るさ(約10Lx~∞Lx)以下の場合を夜と判定(ボリュームにて設定)、【カウント切替機能】1回/3回(スイッチにて) 検知範囲水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対、【エリア調整範囲】水平:±90°(±3°の微調整可能)、検知距離:2~12m〔10段階〕(下向きエリアの垂直角度調整にて) 出力接点接点方式:無電圧接点 a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下、接点動作:ワンショット動作 約2秒、昼夜判別機能および警戒入力による出力制限が設定可能 使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと) 感度調整30%~170%(ボリュームにて) 設置場所屋内・屋外(防雨構造) 表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1秒に1回)-消灯設定が可能(スイッチにて)、検知時:点灯(接点出力に同期)-消灯設定が可能(スイッチにて)、録音待機時:速い点滅(約1秒に4回)、録音時:点灯(最大約8秒) 音声出力内蔵スピーカーにて2種類の録音メッセージを音声出力、接点動作:オフディレイ動作 検知時間+約2秒~約5分の間くり返し鳴動(ボリュームにて)、出力音声:〔音声1〕および〔音声2〕の2種類(各最大約8秒)、音量調整:最大約80dB(正面1m)、録音方法:内蔵マイク入力またはジャック入力
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーが操作性抜群のリバーシブルタイプです。
用途自動販売機・券売機・防犯装置・その他各種機器 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)52.2 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット・小ナット)S/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金)S/Uc(キー)BSBM/Ni キー番号247 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)警戒装置
センサーの前を通ると受信機にブザーでお知らせします。水平エリアと下向きエリアをアンド検知しますので、犬・猫や、検知エリアが伸びすぎることによる誤作動を低減します。中継機を使用することで電波到達距離の延長ができます(見通し距離約100m)。
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノムラテックツインロック
万一侵入者がガラスを割って、ロックを解除しようとしてもスライドスイッチを解除しないと閉じられない安心機構、ワンタッチで防犯ロック、換気ロックもワンタッチ。
付属品防犯装置設置ステッカー 材質ステンレスSUS304・亜鉛ダイカスト・スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

取付方式ステッカー 材質塩ビシート 寸法(mm)約200×200 表面処理ラミネート加工 使用場所屋外/屋内
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LED防犯灯 自動点灯装置付
照度センサによる外光検知によって、自動で点灯・消灯が可能です。
用途夜間の歩行安全のための防犯灯、街路灯に。 トラスコ品番364-7761 材質カバー:プリズムアクリル 幅(mm)120 全長(mm)353 本体アイボリー 取付防雨形 高さ(mm)207 タイプ自動点灯付 電源(V)AC100 消費電力(W)7.5 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.3 明るさ(Lm)760
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板 とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最 大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
質量(kg)0.3
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ウインドロックZEROと、どろぼーセンサーⅠのセット。警報&ロックで窓まわりの防犯対策!。「どろぼーセンサーⅠ」はガラス破壊を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。「ウインドロックZERO」は二重安全装置付のサッシ用補助錠です。
寸法(mm)(ウインドロックZERO)37×63×37 センサー寸法(mm)50×100×9
1セット
2,298 税込2,528
翌々日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ビームセンサ FE20A
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)0.65 使用温度範囲(℃)-25~60(湿度95%以下) 定格電圧(V)DC10.5~28 消費電流(mA)38(最大) 検知方式赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム) 警報出力N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A) 警報保持時間2秒±1秒 光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5° 遮光時間50/100/250/500msec. 使用場所屋外/屋内
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

本格的なセンサー付音声合成装置人や車などを感知した時だけメッセージが流れます。最大100db/1mの本格的ホーンスピーカーです。 手軽な録音・再生録音時間は最大16秒。録音はマイクに向かって話すだけ。また異なったメッセージを何度でも再録音できるので、さまざまな用途にご利用いただけます。 音量調整機能付
付属品取付バイス:1個 トラスコ品番114-0436 質量(kg)約1.65(取付バイス、付属電線を含む) 取付方式バイス式(挟み込み固定) 電源電圧AC100V±10V(50/60Hz) 配線接続プラグ 付属長:5m 機能昼夜判別:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定 検知範囲立体検知最長部:12m ゾーン数:24本(12対) 使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露・氷結なきこと) 外観本体:PC樹脂(ブラック)調整・取付部:PPO樹脂(ブラック) 検知方式パッシブインフラレッド方式 感度調整約20%~180% 設置場所屋内・屋外(防雨構造) 表示灯・表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯 〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕 消費電流待機時:3W以下、動作時:10W以下(最大音量時) 音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力・出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕・音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)・録音時間:最大約16秒*〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源装置
接続機器の増設および単独の電源供給用直流電源装置
付属品グロメット(2個)、ヒューズ(1個) 充電時間(時間)16 設置場所屋内:壁掛式 充電方式定電流充電方式
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適! 簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! もしもの時の安心機能!ボタンを押せば金具が外れ、非常の時に中から開けられる! アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品キー4本 ブラウン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44 安全装置有(非常脱出機能) 金具外寸(mm)40×151×27
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷

緊急対策110番!。ワイヤレスボタン式警報器で家の中から隣人へ救助要請ができる。防水性能IP65なので、ソーラーパネルで充電も可能で、USB充電での設置も可能。防犯対策として便利な商品。
用途ワンボタンで隣人に緊急事態を通知することができる。 仕様【使用可能時間】本体:待機状態で約30日間※日照無し、USB充電のみの場合。【送信機最大接続数】本体1台につき40機 セット内容本体・送信機(首かけ用ストラップ付き)・USBコード・壁面取付用アーム・両面テープ・ネジ・取扱説明書 材質ABS・シリコーンゴム 寸法(mm)136×72×72 容量電池:3.7V/600mAh(リチウムポリマー電池) 質量(g)183 周波数(Hz)315 電源本体:ソーラーパネル・USB充電(DC5V/1A)●送信機:コイン型リチウム電池(CR2032) 充電時間ソーラー:約6~8時間※日射時間による。●USB:約4時間 使用可能温度範囲(-)20~60℃ 電源コードMicro USB Type-B(本体側) 動作時間アラーム:30分 電波到達距離(m)屋外見通し最大100 防水性IP65(本体)※送信機は防水ではありません。 音量(dB)アラーム:120 電池寿命(年)送信機:約1(待機状態)
1個
5,980 税込6,578
4日以内出荷

1個
58 税込64
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報制御盤コントローラー
警戒モード時にセンサーが動作すると警報音(ピーポー)が鳴動するとともに総合出力も連動します。警報時間は30秒ですがセンサーの動作が連続している場合、最長5分まで継続されます。 来客モード時にセンサーが動作するとチャイム音(ピンポーン)が鳴動します。但し、火災センサーが動作した場合は警戒モード時と同じ警報動作を行います。 警戒・来客スイッチとON/OFFスイッチだけの操作で本格的なセキュリティシステムを稼働することができます。 警戒表示灯が侵入警報時、火災警報時、非常警報時、メモリー表示時に点滅します。 来客表示灯が来客報知時に点滅します。 センサー電源異常表示灯がセンサー電源異常時に点滅します。 CH1には赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなどb接点出力タイプのセンサーが複数台接続できます。(CH1に接続するセンサーは来客報知も兼用できます。) CH2には火災センサー、非常用押ボタンなどa接点出力タイプのセンサーが複数台接続できます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 応答速度300ms以上 抵抗(kΩ)入力受付/1以下 電源(センサー用)DC12V・300mA以下 使用周囲温度(℃)-15~+55 配線接続セルフアップ端子式 取付場所屋内 : 壁掛式 質量(g)約1500 材質樹脂
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスターキーで非常解錠ができて暗証番号もリセットできるすぐれたダイヤル錠ダイヤル錠の暗証番号は任意の番号(4桁)に設定できる。
ロックダイヤル式 仕様4段番号可変式 ブラック
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス 質量(g)25 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角型2号封筒並みの大きなサイズのステッカー!使いやすいサイズのステッカーが数種類入ってとっても便利!目的や設置場所に合わせて使い分け!ミラーアルミタイプなので、表示がメタリック調で高級感があります。
用途車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで防犯効果アップ!あなたの車やバイクを狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!防犯意識の高さをアピールし、防犯効果も高くなります。不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に! 文字内容防犯装置付車両 材質アルミシート 寸法(mm)約200×200 ブラック 表面処理ラミネート加工 使用場所屋外/屋内
1セット
799 税込879
当日出荷

透明ガラス、模様ガラスどちらも使用できるロック機能付き防犯プレート。 ロック板を1枚上げて換気ロック、2枚上げてしっかりロックもできます。 防犯装置設置のステッカーで抑止効果!
用途サッシ窓用 材質ステンレス・亜鉛ダイカスト 寸法(mm)本体/82×60×27(施錠時) シルバー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm)録画装置:約278×229×44 定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し) レンズ広角3.6mm/対角130° HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数500万画素 供給電源DC48V/2A USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式PoE(規格:IEEE802.3af) モニターサイズ10.1インチ 入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
85,980 税込94,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 最大解像度3840×2160 解像度映像出力:最大4K 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像圧縮方式H.265AI/H.265+ 画角水平91°、垂直46°、対角109° 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時 最大解像度2880×1616 解像度映像出力:最大4K 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 最大解像度3840×2160 解像度映像出力:最大4K 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像圧縮方式H.265AI/H.265+ 画角水平91°、垂直46°、対角109° 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時 最大解像度2880×1616 解像度映像出力:最大4K 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時 最大解像度2880×1616 解像度映像出力:最大4K 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時 最大解像度2880×1616 解像度映像出力:最大4K 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時 最大解像度2560×1440 解像度映像出力:最大4K 防塵防水性能IP66 画素数400万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像圧縮方式H.265+(H.265/H.264) 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 最大解像度3840×2160 解像度映像出力:最大4K 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像圧縮方式H.265AI/H.265+ 画角水平91°、垂直46°、対角109° 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 最大解像度3840×2160 解像度映像出力:最大4K 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像圧縮方式H.265AI/H.265+ 画角水平91°、垂直46°、対角109° 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。 防塵防水性能(カメラ)IP65 画素数カメラ:500万画素 使用場所屋外 ストレージHDD:最大8TB モニターサイズ10.1インチ
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)