防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質CR、PVC
仕様VP・VU管兼用(内面接続)
適合40A、50A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
寸法D1(Φmm)32
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
材質ゴム
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
使用温度(℃)70以下
最高使用温度(℃)70
床下の排水管から防臭用
仕様呼50VP・VU管兼用
材質TPE
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質EPDM
使用温度(℃)60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質EPDM
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭します。
材質PVC
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:AL40-25/32
材質ポリプロピレン、ウレタン
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-38
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
用途VP40・50、VU50用、ジャバラホース用
適合VP40 、VP50、VU50用 、波紋管軟管用
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)68
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
Pトラップにも使用できます。
仕様VP・VU50兼用
アズワン品番65-2014-56
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
適合PBF-3S、PBF-3T
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
掃除流し付属の金属フランジと呼65VP・VU管内面接続を密着、防臭します。
用途床・壁排水兼用
呼び65
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
適合TP-31、TP-32(初期品のみ、交換手順書の5の部品)
1個
¥399
税込¥439
9日以内出荷
適合TO-160、180共通
材質SUS304
厚さ(mm)12
外径(Φmm)94
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質SUS304/NBR
適合品番TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-S
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!
長靴 耐油 白
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
抗菌加工裏地で雑菌の繁殖を防止。
吸汗素材の導入で足ムレの改善。
耐油性に優れた特殊配合PVCを使用の耐油アッパー。
耐油底は水切りが良く滑りにくい。
機能抗菌加工、吸汗、耐油底
色ホワイト
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)31(26cm)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)575(26cm)
靴タイプ長靴
防臭器セットのパイプに取り付けるパッキンです。
材質NR
適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
材質SUS304
適合品番TO-156/TO-158/TO-159
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
用途TO-314/TO-315/TO-316/TO-317に適合します。
材質NR
外径(mm)Φ114
内径(mm)Φ95
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
適合TO-301/TO-302/TO-301NR/TO-304/TO-304TK
材質天然ゴム
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
用途TO-160/TO-180に適合します。
材質NR
外径(mm)Φ119
内径(mm)Φ97
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
用途TO-305/TO-306/TO-307/TO-308に適合します。
材質NR
外径(mm)Φ119
内径(mm)Φ97
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
用途TO-156/TO-158/TO-159に適合します。
材質NR
外径(mm)Φ112
内径(mm)Φ85
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
ソフトなフィット感の替えゴムです。良質のゴム糸を抗菌防臭加工糸で織りあげたものです。洗濯にも強く耐久性があり、抗菌効果もほとんど低下しません。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。
材質糸/ナイロン、ゴム/天然ゴム、ひも通し/ポリスチレン
強めのフィット感の替えゴムです。良質のゴム糸を抗菌防臭加工糸で織りあげたものです。洗濯にも強く耐久性があり、抗菌効果もほとんど低下しません。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。
材質糸/レーヨン、ゴム/天然ゴム、ひも通し/ポリスチレン
用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。
材質NR
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
吸汗、速乾、抗菌、防臭加工済み、耐油底のJIS S級相当鉄製先芯入りPVC安全長靴です。
剥離に強いインジェクション製法!
用途一般作業用
形状ハイカット
機能吸汗・速乾・抗菌・防臭加工・耐油底
色艶消しブラック
材質(先芯)鋼鉄
材質(アッパー)PVC
靴タイプ長靴
足幅3E
タイプカバー付
種類安全長靴
材質(ソール)PVC(耐油)
床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
外径32・38ミリのジャバラホース兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:A-50SJ
管外径(Φmm)32・38兼用
アズワン品番64-5158-40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径32・38ミリの排水管兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:AL50-32/38。
管外径(Φmm).32・38兼用
アズワン品番64-5158-39
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:S●全長(mm):290●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):72●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9251-11
1双
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:3L●全長(mm):300●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):87●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9251-15
1双
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ