固まらないタイプ。清楚な白色系の土となり墓地を華やかに演出します。 防草効果が長期間持続。固めないので透水性が良く凍害がない。 天然鉱石を用いた環境に優しい安全な品質。
用途墓地の防草
適合作物雑草
容量(kg)17
主成分天然ろう石+輸入天然鉱石。
標準使用量3袋以上(1m2あたり)
厚さ(cm)3以上・標準施工(1m2あたり)
1セット(4袋)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
固まるタイプ。ロウ石が主成分で明るい色に仕上がります。敷きならし、散水のみのきわめて簡単な作業。雑草が生育せず、草抜きの必要なし。ヒートアイランド現象を緩和。コケ、カビ等が繁殖しにくい。
用途墓地、霊園及び通路の防草。
適合作物雑草
容量(kg)25
主成分ろう石、砂、固化剤
標準使用量墓地・霊園は2.2袋、通路・歩道は3袋、遊歩道/駐車場は3.7袋。(1m2あたり)
厚さ(cm)墓地・霊園は3、通路・歩道は4、遊歩道/駐車場は5・標準施工(1m2あたり)
標準使用水量(L)墓地・霊園は約7~8、通路・歩道は約10~11、遊歩道/駐車場は約12~13(1m2あたり)
1セット(4袋)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)24
固まらないタイプ。真砂土を使用しており、落ち着いた雰囲気になります。 防草効果が長期間持続。固めないので透水性が良く凍害がない。 天然鉱石を用いた環境に優しい安全な品質。
用途墓地の防草
適合作物雑草
容量(kg)17
主成分真砂土+輸入天然鉱石
標準使用量3袋以上(1m2あたり)
厚さ(cm)3以上・標準施工(1m2あたり)
1セット(4袋)
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質砕石と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
高密度防草シート専用テープで巾100mmに広げ、ピンの打ち込み後の補強やつなぎにより防草効果を発揮します。
幅100mmの広幅タイプ。
通常はなかなかつかないPP製防草シートにもしっかり貼り付きます。
黒の防草シートに適しています。
ピンをさした場所からの雑草を防ぐには、ピンの上に張ると効果的です。
ご利用の目安はおよそ4-5年、耐久性アップ(メーカー比・ご利用環境により大幅に異なります)。
防草シート以外にも、遮光ネット、防風ネットのほつれ低減にもご利用いただけます。
貼り付ける前には、施工面のホコリや汚れ、水分・油などをよく拭き取ってから貼ってください。
用途防草シートの設置や補修に使用できる専用のテープ。
材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤
使用目的テープ、補修、設置
RoHS指令(10物質対応)対応
真砂土をセメントで固めることで、砂ぼこりや雑草の生育を抑えます。
材質真砂土・セメント・固化剤
標準塗布量2袋/1m2
適応下地砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)、転圧された土(必ず水勾配をつけてください)
塗布厚さ(mm)30
1袋(25kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
適合作物雑草、ぬかるみ
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
成分ポルトランドセメント、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40
施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)
適応下地湿った土、ぬかるんだ土
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。
色ブラック
硬化時間(時間)48
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
固まるタイプ。砂を主成分としており、落ち着いた色に仕上がります。敷きならし、転圧、散水のみのきわめて簡単な作業。 雑草が生育しない。面倒な草抜きからも解放されます。 ヒートアイランド現象を緩和。 アスファルト等と比べ夏場の照り返しも緩和します。環境に優しい安全な品質。 環境基準をクリアした安全で環境に優しい製品です。コケ、カビ等が繁殖しにくい。
用途墓地、霊園及び通路の防草。
適合作物雑草
容量(kg)25
主成分砂。固化剤。
標準使用量墓地・霊園は2.2袋、通路・歩道は3袋、遊歩道/駐車場は3.7袋。(1m2あたり)
厚さ(cm)墓地・霊園は3、通路・歩道は4、遊歩道/駐車場は5・標準施工(1m2あたり)
標準使用水量(L)墓地・霊園は約7~8、通路・歩道は約10~11、遊歩道/駐車場は約12~13(1m2あたり)
1セット(4袋)
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
透水性に優れ、施工の翌日には歩けます。
所定の厚さで均し、水を掛けるだけで施工が簡単。
用途防草土、歩経路舗装(公園の歩道、庭の通路、物干し場など)
容積練上り:13.5L/袋
標準使用量2.2袋/3(3cm厚)、3.7袋/3(5cm厚)
1袋(25kg)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
自社で醗酵したバーク堆肥に、日向土、パミス等を配合しました。水捌けが良く、高温多湿の関西に最適な用土です。何時までも固まらないので、何年でも再利用できます。主原材料であるバーク堆肥の製造過程で「EM1号」と「木酢」が添加されています。EM1号は、有用なバクテリアを育て、抗菌作用の役割をします。木酢は、土の消毒効果があります。
用途いろいろな草花など。
適合作物草花
酸度(pH)6.5~7.0
主原料バーク堆肥、真砂土、日向土
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できる便利なテープです。
色黒
テープ幅(mm)80
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤アクリル系粘着剤
引張強度(N/10mm)58
粘着力(N/10mm:参考値)9.6
粘着タイプ強粘着
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!

テープ 防草シート用
モノタロウ
¥569
税込¥626
緑色の防草シート用の補修テープ。
手で簡単に切れ、作業性良好。
用途防草シートの破損個所の補修はもちろん、敷設時のシートのつなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、ピンで固定する際の補強や押えなど、幅広く活用でき大変便利です。
長さ(m)10
材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
使用目的つなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、押え、破損個所の補修、補強
幅(m)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
敷くだけで雑草を抑える砂、環境と人にやさしい表土被覆材。固めないので透水性も良く、凍害や白華がありません。
自然な真砂土色で景観を損なわず雑草を抑制しコケやカビなどの繁殖も抑制します。
施工方法
1.草抜き・整地 すでに生えている雑草を根から抜きます地面の凹凸を平らに整え整地します
敷きならし
防草サンドを厚さ1cm以上で元の地面が見えなくなるように均一に敷きならします。その後、散水し地面に馴染ませます。
用途玄関ポーチ・駐車場の周りに・玉砂利の下敷きに・防草シートのかわりに・軒下・犬走に・お墓の雑草対策に
材質真砂利、天然砂、天然鉱物
標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋
関連キーワード