固まるタイプ。砂を主成分としており、落ち着いた色に仕上がります。敷きならし、転圧、散水のみのきわめて簡単な作業。 雑草が生育しない。面倒な草抜きからも解放されます。 ヒートアイランド現象を緩和。 アスファルト等と比べ夏場の照り返しも緩和します。環境に優しい安全な品質。 環境基準をクリアした安全で環境に優しい製品です。コケ、カビ等が繁殖しにくい。
用途墓地、霊園及び通路の防草。
適合作物雑草
容量(kg)25
主成分砂。固化剤。
標準使用量墓地・霊園は2.2袋、通路・歩道は3袋、遊歩道/駐車場は3.7袋。(1m2あたり)
厚さ(cm)墓地・霊園は3、通路・歩道は4、遊歩道/駐車場は5・標準施工(1m2あたり)
標準使用水量(L)墓地・霊園は約7~8、通路・歩道は約10~11、遊歩道/駐車場は約12~13(1m2あたり)
1セット(4袋)
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)24
固まるタイプ。ロウ石が主成分で明るい色に仕上がります。敷きならし、散水のみのきわめて簡単な作業。雑草が生育せず、草抜きの必要なし。ヒートアイランド現象を緩和。コケ、カビ等が繁殖しにくい。
用途墓地、霊園及び通路の防草。
適合作物雑草
容量(kg)25
主成分ろう石、砂、固化剤
標準使用量墓地・霊園は2.2袋、通路・歩道は3袋、遊歩道/駐車場は3.7袋。(1m2あたり)
厚さ(cm)墓地・霊園は3、通路・歩道は4、遊歩道/駐車場は5・標準施工(1m2あたり)
標準使用水量(L)墓地・霊園は約7~8、通路・歩道は約10~11、遊歩道/駐車場は約12~13(1m2あたり)
1セット(4袋)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
適合作物雑草、ぬかるみ
固まらないタイプ。真砂土を使用しており、落ち着いた雰囲気になります。 防草効果が長期間持続。固めないので透水性が良く凍害がない。 天然鉱石を用いた環境に優しい安全な品質。
用途墓地の防草
適合作物雑草
容量(kg)17
主成分真砂土+輸入天然鉱石
標準使用量3袋以上(1m2あたり)
厚さ(cm)3以上・標準施工(1m2あたり)
1セット(4袋)
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質砕石と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。
色ブラック
硬化時間(時間)48
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
成分ポルトランドセメント、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40
施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)
適応下地湿った土、ぬかるんだ土
熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
色黒
危険物の類別非危険物
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)10
固まらないタイプ。清楚な白色系の土となり墓地を華やかに演出します。 防草効果が長期間持続。固めないので透水性が良く凍害がない。 天然鉱石を用いた環境に優しい安全な品質。
用途墓地の防草
適合作物雑草
容量(kg)17
主成分天然ろう石+輸入天然鉱石。
標準使用量3袋以上(1m2あたり)
厚さ(cm)3以上・標準施工(1m2あたり)
1セット(4袋)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
真砂土をセメントで固めることで、砂ぼこりや雑草の生育を抑えます。
材質真砂土・セメント・固化剤
標準塗布量2袋/1m2
適応下地砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)、転圧された土(必ず水勾配をつけてください)
塗布厚さ(mm)30
1袋(25kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
自社で醗酵したバーク堆肥に、日向土、パミス等を配合しました。水捌けが良く、高温多湿の関西に最適な用土です。何時までも固まらないので、何年でも再利用できます。主原材料であるバーク堆肥の製造過程で「EM1号」と「木酢」が添加されています。EM1号は、有用なバクテリアを育て、抗菌作用の役割をします。木酢は、土の消毒効果があります。
用途いろいろな草花など。
適合作物草花
酸度(pH)6.5~7.0
主原料バーク堆肥、真砂土、日向土
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材
【園芸用】お庭の防犯砂利
練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。
練る必要がないので可使時間の心配がありません。
用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等
色グレー
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他
材質ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×450×60
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積50mm厚約250×350mm
適応下地モルタル、コンクリート面
関連キーワード