虫が嫌がるキラキラ効果を発揮する虫よけテープです。
用途菜園の防虫テープとして
テープ幅(mm)30
1個
¥848
税込¥933
当日出荷
防虫したい箇所に貼り付ければ、薬剤が徐々に染み出てムシの侵入を防ぎます。糊のこりしにくいテープを採用していますので、様々な場所にご使用頂けます。
用途キッチンシンク下のすきま補修、戸棚の入り口や窓のふち、床下収納の入り口部分、ドアなど玄関口、ホストや散水栓、洗濯機の排水口部分、洗面台の下のすきま補修
寸法(cm)1.9×180
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
鳥よけ・防鳥テープシリーズ。光の乱反射が虫類を寄せ付けない防虫テープ。
用途鳥よけに。
幅(mm)30
貼るだけ簡単新技術の防虫テープ
15cmで1m範囲に効果
約6ヶ月効果が持続
仕様●サイズ:30mm×10m
アズワン品番67-5849-92
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
安全性に優れた外注忌避成分「エトフェンプロックス」を使用。シート間仕切りの弱点であるシートと床の隙間に貼るだけで歩行虫のブロックとなり、侵入を防ぎます。忌避製品分「エトフェンプロックス」は食塩やカフェインよりも安全性が高く、気化しない薬剤の為、吸引の心配もありません。
用途建物・住居等の入口に貼る事で虫の侵入を防ぎます。
幅(mm)50
長さ(m)20
基材塩化ビニル(PVC)/ゴム系粘着剤
対象動物虫
効果期間:約2年間効き目持続
テープを張るだけで不快害虫を遠ざけます。
仕様不快害虫忌避用クリアーテープ
トラスコ品番683-9893
適合害虫アリ類、クモ類、カメムシ類、毛虫
利用場所屋内屋外両用
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
不快な害虫の通り道になりそうな場所、または棲み付いて欲しくない場所に簡単に切って貼ることができるテープタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)
プールボックス、ウオルボックス、配電盤内や、モールの中、壁裏などに貼り付けて使用します。
用途害虫に対する忌避効果
幅(mm)40
長さ(m)10
テープタイプの防虫製品です。
装置内部・間口側面等でご使用いだけます。
材質ポリエチレン
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
有効期間(屋内)1~3年、(屋外)3~4ヶ月
利用場所屋内屋外両用
こんなお得な商品も!

モヘヤシール すき間用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途隙間用
あみ戸のサッシに貼るだけ
テープタイプの目立たない虫よけ
インテリアの邪魔にならない!風で飛ばされない!あみ戸を傷つけない!
1枚あたり4ヵ月効く(使用環境により異なります)
テープの色が薄くなったら交換!:テープの色は薬剤の揮散にともなって変化します。
※屋外の自然条件下での試験においてユスリカの侵入抑制効果を確認しました。
※屋内での試験においてチョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。
※風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
【楽ちんおしらせQR】
お取替え日をスマホが通知
スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・虫よけテープはレイシス(R)を採用しています。レイシス(R)は萩原工業(株)の登録商標です。
用途(1)チャック付袋を開け、内袋からハクリ紙を取り出す。
(2)テープの切れ目で折り曲げて、1枚ずつハクリ紙からはがす。
(3)あみ戸1枚当たりにテープ1枚を、サッシの室内側上部に貼り付ける。
(4)余ったテープは内袋に入れてから、チャック付袋に入れて、チャックを閉めて保管する。
テープの色が薄くなったら交換!テープの色は薬剤の揮散にともなって変化します。
種別虫よけあみ戸用
シリーズアース虫よけテープ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×237×3
香り無臭タイプ
有効成分トランスフルトリン
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
使用期間4ヵ月間/1枚(環境により異なります)
利用場所屋内外
1袋(4枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。シルバーが光に反射し害鳥対策に効果があります。
用途鳥害防止に。
長さ(mm)200
幅(mm)30
色シルバー
質量(g)170
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材両面テープ付きで取付けも簡単に行えます。
用途博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策)
材質ブラシ:ポリプロピレン(PP)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)
長さ(mm)1000
厚さ(mm)6
質量(g)109
2018年トラスコ掲載ページ9 1081
鳥よけ・防鳥テープシリーズ。光の乱反射が虫類を寄せ付けない防虫テープ。
用途鳥よけに。
幅(mm)30
1個(100g)
¥999
税込¥1,099
欠品中
有効成分が長期持続する次世代の歩行性害虫忌避テープ
ARテープとは、独自開発した次世代の害虫忌避シート素材を用いた業務用スペックのテープです。
様々な害虫に対する高い忌避効果に加え、内部から表面に薬剤が徐々に染み出ることによる長期効果持続性、高い安全性を備え、害虫をシャットアウトすることができます。
これにより従来の薬剤散布のように環境に悪影響を与えることなく害虫抑制の向上が図れます。(特許取得済み)
対象害虫クモ類・アリ類・カメムシ類・ダンゴムシ・ヤスデ・ゲジ等の不快害虫
材質ポリエチレン系樹脂
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
耐熱温度(℃)60未満
有効成分エトフェンプロックス(プレスロイド化合物)
有効期間屋内:1年、屋外:3~4ヶ月
利用場所屋内屋外両用
1ケース(10mL×5巻)
¥35,900
税込¥39,490
6日以内出荷
コナガ・アブラ虫等の侵入防止に最適です。
約1mmメッシュ、銀色テープでアブラ虫等の侵入を防止、広い畑向きです。
用途虫よけシート。
こんなお得な商品も!

アルミテープ ストロング
モノタロウ
¥669
税込¥736
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
調味料で汚れる引き出しのフチに貼れるテープです。アース製薬と共同開発された害虫が嫌がる防虫加工付。汚れても剥がせばキレイ。
成分ピレスロイド系防虫剤
材質本体/EVA樹脂、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)約15×900(1本あたり)
色半透明
使用の目安約6ヶ月
1セット(90cm×4枚)
¥368
税込¥405
5日以内出荷
特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に
幅(mm)30
長さ(m)10
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類
材質ポリエチレン
色赤
質量(g)155
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)90
1パック(90m×5巻)
¥629
税込¥692
当日出荷
減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。
ライン幅(mm)2mm
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです。
厚生労働省指定の室内濃度指針値の対象物質とされる14化合物を含みません。
初期接着力が高く、低温での接着性に優れます。
防虫モールや幅木等、各種建材、各種フォーム材の固定にお使い下さい。
用途OA・家電製品の部材固定
自動車内装材の固定、仮固定
家具、建具の部材固定
仕様手で切断可能
適合用途低VOC
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
無農薬・低農薬の強い味方です。コナガ・アブラ虫等の侵入防止に適しています。約1mmメッシュ、銀色テープで防虫効果があります。メッシュの上から水やりができます。
用途虫よけ効果や作物の育成促進。
あみ戸に貼るだけで部屋への虫の侵入を防ぐネットタイプの虫よけです。※あみ戸に製品を貼り付け、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
速く効く長く効く最後まで効く
【効きめの秘密1】アース製薬だけのトリプル処方(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)。3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
【効きめの秘密2】マルチフィラメント構造。1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮します。
簡単にマジックテープであみ戸に直接貼り付けることができ、ジャマにならず、風がふいても落ちにくい虫よけです。
雨にぬれても効果に影響はありません。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
風量、気温などの使用環境により持続は異なります。
【不快害虫用】本品は蚊を対象とした商品ではありません。
【適用害虫】ユスリカ
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。
有効面積(m2)15~30
消費電力(W)9
適合ランプ:FL6BL(6W)
色パステルアイボリー
質量(g)880
電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296
捕虫紙AS-6 1個
アズワン品番64-4206-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
アミ戸に貼るだけの簡単虫よけ。軽量設計、薄型タイプのスリム容器で、アミ戸の開閉時も邪魔になりません。貼付テープ(面ファスナー)で取り付けも簡単。366日用。2個入。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
質量(g)54
タイプアミ戸に貼るタイプ
シリーズ虫コナーズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×192× 26
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
利用場所屋内外
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。
材質塩化ビニル樹脂
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。
材質塩化ビニル樹脂
角型床下換気口に取り付け可能な防虫網付断熱パーツです。
両面テープで貼るだけの簡単取付です。
断熱のフタは取り外し可能です。
材質ABS樹脂
適合KS-0311P-13(15)、KS-0311PN-13(15)用
色ライトグレー
どんなドアにも簡単取付可能な防虫網付換気フィルム。夏場の高温対策に最適です。
左右のファスナーでサッと手軽に開閉。
1.0mm目合いの防虫網付。
マジックテープとフィルム帯でばたつきを防止。
お使いのドア、フィルム留めをそのまま使えます(パッカーでもスプリングでもOK)
ゴム製で配管にピッタリフィット。裏面テープ付でコーキング不要。仕上りもきれいで防虫・防臭効果もあります。
材質EPDM
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:50A塩ビ管
適用管外径許容範囲:57~64mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:57~64
穴径(mm)55
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:30A塩ビ管
適用管外径許容範囲:37~42mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:37~42
外径(mm)80
穴径(mm)36
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:20Aポリエチレン管,20A塩ビ管,20Aアルミ三層管
適用管外径許容範囲:25~30mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:25~30
穴径(mm)24
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:10Aポリエチレン管,10Aアルミ三層管
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:13~15
外径(mm)50
穴径(mm)12
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:40A塩ビ管
適用管外径許容範囲:46~52mm 。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:46~52
外径(mm)97
穴径(mm)45
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
黒色の虫の忌避剤入りのカーテンです。加工としましては、四方にテープ加工が、上段には30cm(幅W)ピッチでハトメ加工が施されており、下段には100g/m(幅W)重りロープが入っています
用途室内作業場、作業区域の間仕切りなどに。入り口・軒先・部屋の目隠し、模様替え、仕切りに。
色黒
質量(g/m)錘ロープ:100
ハトメピッチ(cm)30
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:13Aポリエチレン管,13A塩ビ管,13Aアルミ三層管
適用管外径許容範囲:16~18mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:16~18
外径(mm)70
穴径(mm)15
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ