20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 幅(mm)187 ノズル長(mm)45 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
用途油剤防錆剤等の散布に。 トラスコ品番868-8952 材質タンク:ポリプロピレン、シール材:バイトン 幅(mm)175 高さ(mm)520 奥行(mm)175
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

充てん式大型 充填式大型噴霧器 クラマタ産業 動画あり
クラマタ産業充填式大型噴霧器
ポンプを押す手間が要りません コンプレッサー併用型
種類蓄圧式 タンク容量(L)1 型式手持式 対応溶液薬剤/水 材質(本体)真鍮製(錆止めリンス処理済) 材質(パッキン)バイトン 材質(台)プラスチック 仕様安全弁付 質量(g)700 寸法(Φ×mm)97×180
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。 半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。 小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器 種類手動式(半自動式) 型式肩掛式 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 材質(ポンプ部)ポリプロピレン 材質(タンク)ステンレス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ 動画あり
より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類蓄圧式 型式肩掛式 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ノズル)ステンレス(SUS304) 材質(ホース)エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HS-701WH 蓄圧式噴霧器 ミスターオート 剥離剤専用 工進 動画あり
油系剥離剤散布専用噴霧器。コンクリート型枠用。
用途剥離剤の散布に トラスコ品番775-8227 型式肩掛式 質量(kg)2.9 種類蓄圧式 タンク容量(L)7 ホース長さ(m)5 使用時間(分)約10 ノズル長(mm)380 主な用途剥離剤用 作業量(目安)24~30坪 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 噴霧調整直射 アズワン品番64-6358-07 噴口剥離剤用1頭口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

油系の液体に高い耐性があります。ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。
用途防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。 容量(mL)1000 仕様可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5~10 トラスコ品番855-1503 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]] 幅(mm)260 高さ(mm)300 質量(g)800 タイプ可変円錐ノズル 奥行(mm)155 使用pH範囲5~10 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0821
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

電気式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700~1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ 動画あり
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)1000 適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm)260 ノズル長(mm)68 ボトル径(Φmm)110 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アズワン噴霧器
耐溶剤性に優れ、幅広い用途にご使用いただけます。
アズワン品番2-5657-01 仕様タンク耐圧:5kg/cm2平均使用圧力:3.5kg/m2 材質本体/ステンレス(SUS304)、チューブ/PTFE、Oリング/バイトン 容量(L)5 サイズ(Φ×mm)155×440
1個
57,700 税込63,470
翌々日出荷

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類電池式 ノズル長(cm)83
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HVLP電動スプレーガン モノタロウ 動画あり
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属) 質量(kg)1.2 タイプHVLP 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む) 最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時) 電源コード(m)2 カップ容量(mL)700 適合塗料水性塗料、油性塗料 定格使用時間(分)30 関連資料商品使用方法(6.5MB) 取扱説明書(10.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液アルコール 材質(ノズル)真鍮製
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)500 高さ(mm)223.5 質量(g)120 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 底径(Φmm)95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類半自動式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 ノズル1頭口 材質(タンク)ステンレス 材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2)10 常用圧力(kg/cm2)3
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(L)3 材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー 質量(g)820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360 ノズル長(cm)30 ホース長さ(cm)135 アズワン品番64-6534-28
1個
1,998 税込2,198
当日出荷