21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5 ねじPF1/4 仕様金具付 材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5 ねじの呼びG1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
用途農業噴霧用 ヤマブキ 仕様ISO金具付 材質軟質ポリ塩化ビニル 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)14.6 破壊圧力(MPa)16 金具両端オスメス金具付(PF1/4) 材料塩化ビニール 使用流体農薬、薬品 許容圧力(MPa)3.5
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)3.5 関連資料(10.1MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


柔軟性タイプ
用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での 防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、 機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。 材質(金具)真鍮(ソケットはアルミ) 材質(ホース)主材質/PVC、補強糸/ビニロン 金具両端オスメス金具付(PF1/4) 仕様両側ISO金具付 内径(Φmm)8.6 最高使用圧力(MPa)4.0 外径(Φmm)13.3 呼称(mm)8.5 最小破裂圧力(MPa)10.0 概略質量(g/m)130 耐圧試験圧力(MPa)7.0
1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ軽量
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。
仕様組立式 カバーなし キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7 巻取形式手動
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。 アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様Φ8.5より戻し金具付 カバーなし キャスターなし 有効幅(mm)(フック)35 巻取形式手動
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。
用途公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に適しています。 定尺(m)2 連続使用温度(℃)400以下
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番RV-10DX-AAA-1
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)330
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 定尺(m)20 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


全長(mm)350 穴径(Φmm)0.4 穴数500 取付ねじG1/4 適合ホース内径(Φmm)15 頭径(縦×横)(mm)45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状異径ニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類RXR 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 シールねじシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤがついているため楽に移動できます。 ホースの絡みを防止する 「ホースガイド」とホースの緩みを防止する「巻取機ストッパ」がついています。 スーパージェット噴口1型500mm (穴径1.2mm) 付属。 庭先の芝生から高木の防除まで色々な作業に使用できます。
質量(kg)23.2 容量(L)30 最高圧力(MPa)2.5 ホース長さ(m)20 ホース径(Φmm)7.5 ポンププランジャ式 吸水量(L/min)7
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷