カテゴリ

  • 建築金物(24)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • エンジン工具(1)
さらに商品を絞り込む

「防音 窓」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
防音シート(窓用) 日本緑十字社防音シート(窓用)日本緑十字社
23,980税込26,378
1巻
3日以内出荷
窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途室内の防音対策に。仕様粘着剤付き(弱粘着タイプ)トラスコ品番663-7367材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル厚さ(mm)1.22半透明(白)長さ(m)2幅(m)0.92RoHS指令(10物質対応)対応遮音値(dB)1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5透光率(%)52.5
防音シート(窓枠用) 日本緑十字社防音シート(窓枠用)日本緑十字社
22,980税込25,278
1巻
3日以内出荷
窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途室内の防音対策に。仕様両面テープ付きトラスコ品番663-8871材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル厚さ(mm)1.22半透明(白)長さ(m)2幅(m)0.93RoHS指令(10物質対応)対応遮音値(dB)1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5透光率(%)52.5
防音シート 窓用 EA911AEシリーズ エスコ防音シート 窓用 EA911AEシリーズエスコ
19,800税込21,780
1巻
11日以内出荷
窓に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):920×2000●厚み(mm):1.22●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.1dB 2000Hz/20.5dB●カラー:半透明 白●遮音・防炎・UVカット対応●採光タイプ(透過率50%以上を確保)●粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ●消防庁防災規格適合品●仮設工業会認定品●RoHS2指定適合品アズワン品番65-9307-65
防音シート 窓用 EA911AEシリーズ エスコ防音シート 窓用 EA911AEシリーズエスコ
18,600税込20,460
1巻
11日以内出荷
窓に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):930×2000●厚み(mm):1.22●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着テープ/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.1dB 2000Hz/20.5dB●カラー:半透明 白●遮音・防炎・UVカット対応●採光タイプ(透過率50%以上を確保)●粘着テープ入り●消防庁防災規格適合品●仮設工業会認定品●RoHS2指定適合品アズワン品番65-9307-64
窓用防音透明シート(UVカット剤入) TRUSCO窓用防音透明シート(UVカット剤入)TRUSCO
38,980税込42,878
1枚
当日出荷から翌々日出荷
UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。 厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。 特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。 カッターでのカットが可能です。
用途窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。材質(芯材)ポリエステル厚さ(mm)2透明加工防炎処理、静電防止引裂強度(N)(縦)52.4、(横)94.3材質(表面)難燃性塩ビフィルム認定番号(防炎表示者)E-27-2240引張強度(N/cm)(縦)819/3、(横)703/3
防音シート 光防音シート(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
壁や窓に取り付けることで室内の音が外に漏れ出すのを軽減!<br />日常の一般的な音を約15~25%軽減します。<br />鋏やカッターでカットできます。
特性防音形状ロールタイプ材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系、両面テープ:アクリル系
防音戸当りテープ 東京防音防音戸当りテープ東京防音
599税込659
1パック(2本)
当日出荷
音洩れ防止のほか、スキマ風等も防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途ドアや窓のスキマに貼って音洩れ防止にお役立て下さい。材質クロロプレンゴムの発泡RoHS指令(10物質対応)対応
内窓パネルフレームセット 光モール内窓パネルフレームセット光モール
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から9日以内出荷
内窓を作るセット品です。<br />ポリカ中空板を別途お買い求めください。<br />内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!<br />窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)<br />1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。<br />2結露軽減でカビやダニの発生を軽減<br />3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減<br />[ご用意いただくもの]<br />薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個幅(mm)910高さ(mm)1820(2枚)適合パネル厚さ(mm)4~4.5取扱説明書(2.43MB)
エコな簡易内窓キット アクリサンデーエコな簡易内窓キットアクリサンデー(99件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電板厚(mm)3材質ガラス部分がポリカーボネートセット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1ホワイト
内窓部材 光モール内窓部材光モール
999税込1,099
1個
当日出荷
安くて簡単に内窓が作れます。<br />冬は暖気を逃がさず、夏は冷気を逃がしません。<br />防音効果があります。
用途既存窓の内窓として、断熱、結露軽減、防音に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)
内窓パネルフレームセット 光モール内窓パネルフレームセット光モール
5,498税込6,048
1セット
当日出荷から翌々日出荷
内窓を作るセット品です。<br />ポリカ中空板を別途お買い求めください。<br />内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!<br />窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)<br />1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。<br />2結露軽減でカビやダニの発生を軽減<br />3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減<br />[ご用意いただくもの]<br />薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計2本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計1本、キャップ計4個幅(mm)910高さ(mm)1820適合パネル厚さ(mm)4~4.5取扱説明書(2.34MB)
内窓パネルフレームセット 光モール内窓パネルフレームセット光モール
4,498税込4,948
1セット
翌々日出荷
内窓を作るセット品です。<br />ポリカ中空板を別途お買い求めください。<br />内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!<br />窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)<br />1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。<br />2結露軽減でカビやダニの発生を軽減<br />3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減<br />[ご用意いただくもの]<br />薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、キャップ計4個幅(mm)910高さ(mm)910適合パネル厚さ(mm)4~4.5取扱説明書(2.35MB)
エコ内窓 【単品】 アクリサンデーエコ内窓 【単品】アクリサンデー(1件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
エコな簡易内窓(S・M・L)に対応する単品部材です。<br />窓面材は厚み3mmに対応しています。<br />厚み3mmまでであればどのような素材でもお使いいただけます。
用途引き違い窓に取り付け、断熱や結露防止・防音・節電対策として使用します。ホワイト
防音ボックス SPBシリーズ UNION(ユニオン)防音ボックス SPBシリーズUNION(ユニオン)
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
内部電源接続機能付きで、中の機器の電源コードを出す穴がないため、高い防音性能を発揮します。 ※オプションで観察窓や内部LED照明をつけることが可能です。お問い合わせください。
簡易内窓用フレーム&レールセット 光簡易内窓用フレーム&レールセット(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1台ほか
当日出荷から24日以内出荷
簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
簡易内窓用フレーム&レールセット 光簡易内窓用フレーム&レールセット
16,980税込18,678
1組
3日以内出荷から30日以内出荷
簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
用途ベランダ・大きい窓用仕様ベランダ・大きい窓用高さ内寸(mm)(内窓)~2100幅内寸(mm)(内窓)~1830
防音フード BON2(網付) シルファー防音フード BON2(網付)シルファー
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。
用途給気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック奥行(mm)197寸法L(mm)59寸法A(mm)238寸法F(mm)20寸法E(mm)97メッシュ10M適合パイプΦ200開口面積(cm2)単純:81関連資料(0.16MB)圧力損失【吸気】14.9取扱説明書(0.27MB)
防音フード BON2(網付) シルファー防音フード BON2(網付)シルファー
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)15メッシュ10M関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.27MB)
小窓締リ ハイロジック小窓締リハイロジック(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
YKKAPサッシ金具
質量(g)15備考サッシ名(BL防音、高層型)
簡易内窓用フレーム&レールセット 抗菌材入り 光簡易内窓用フレーム&レールセット 抗菌材入り(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
3日以内出荷
防カビ、抗菌材入りの自分で作れる二重窓キットです。 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです。 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます。 気密性を高めて保温効果アップします。 パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
幅(mm)~1830
防音フード BONS-D(網・防火ダンパー付) シルファー防音フード BONS-D(網・防火ダンパー付)シルファー
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)15メッシュ10M関連資料(0.18MB)取扱説明書(0.27MB)
防音フード BONS-D(網・防火ダンパー付) シルファー防音フード BONS-D(網・防火ダンパー付)シルファー
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。
用途給気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック奥行(mm)197寸法L(mm)59寸法A(mm)238寸法F(mm)20寸法E(mm)97メッシュ10M適合パイプΦ200開口面積(cm2)単純:81関連資料(0.18MB)圧力損失【吸気】15.4取扱説明書(0.27MB)
【オーダー】 15カラー1級遮光・遮熱・保温・防音・形状記憶ドレープカーテン ユニベール【オーダー】 15カラー1級遮光・遮熱・保温・防音・形状記憶ドレープカーテンユニベール
4,990税込5,489
1枚
9日以内出荷
1級遮光付きのシンプルなドレープカーテンです。<br />日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。<br />形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。<br />省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断。<br />また、15色展開とカラーが豊富なので、であなたのお気に入りの色がきっとみつかる!<br />アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!<br />こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方はご注意ください。<br />商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。<br />フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。イエロー(YE)、イエローグリーン(YGN)、ライトグリーン(LGN)、ディープグリーン(DGN)、オリーブグリーン(OVGN)、ライトブルー(LBL)、ディープブルー(DBL)、ネイビー(NV)、ピンク(PI)、アイボリークリーム(IVC)、ベージュ(BE)、サンドベージュ(SBE)、ライトグレー(LGY)、ダークグレー(DGY)、ブラウン(BR)幅(cm)100、125、150、200より選択長さ(cm)90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240より選択関連資料色柄見本(0.3MB)サービス分類オーダー・加工
大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ 摂津金属工業大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ摂津金属工業
639,800税込703,780
1台
9日以内出荷
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック<br />NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))<br />搭載可能質量は1250kg(静止時)<br />最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供<br />サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減<br />効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備<br />ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造<br />前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ 摂津金属工業中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ摂津金属工業
559,800税込615,780
1台
9日以内出荷
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック<br />NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))<br />搭載可能質量は1250kg(静止時)<br />最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供<br />サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減<br />効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備<br />ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造<br />前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用防護断熱タイプ トステム(LIXIL)【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用防護断熱タイプトステム(LIXIL)
15,980税込17,578
1枚
5日以内出荷から19日以内出荷
老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。2枚の鋼板の間にウレタンの断熱材を注入。断熱性・防音性・防護性に優れた雨戸パネルです。
幅(mm)550~990関連資料現調マニュアル(1.3MB)サービス分類オーダー・加工
クッションソフトテープM型 ニトムズクッションソフトテープM型ニトムズ
469税込516
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。
用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)4長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
オトピタR 大建工業オトピタR大建工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。 オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。 吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。 外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。 道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。 配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。 表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。 オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。 ※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。 ※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。 ※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。 ※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。 ※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。 ※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。 ※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。 ※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。 ※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。 ※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。 ※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。 ※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。 ※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。 ※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。 ※お手入れは次の方法で行ってください。 ・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。 ・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。 ・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。厚さ(mm)12長さ(mm)303幅(mm)303付属品専用取り付けピン10本材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ高圧洗浄機(静音タイプ)エスコ
38,300税込42,130
1台
翌日出荷
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング寸法(mm)293×538×303(H)質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)1250モーター出力(kW)1.25電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1防水性IPX5最大吐出量(L/h)360
上部外れ止め ハイロジック上部外れ止めハイロジック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考サッシ名(BL防音、高層型)
光触媒用スプレーガン POG アネスト岩田光触媒用スプレーガン POGアネスト岩田
29,980税込32,978
1丁
20日以内出荷から30日以内出荷
光触媒液剤の吹付けに特化させた専用スプレーガン。 少ない空気量で高微粒化を実現できるノズルとキャップを組み合わせ、更にワンタッチで吐出量調整ができる専用塗料調節ツマミを採用。初心者の方にも使いやすく設計されています。 LPH-50-S9シリーズよりボディサイズが一回り大きいため、更に高微粒化に特化させたモデルとなります。パタン幅もワイドになり大面積に効率よく塗布できます。 旧モデル(LPH-101-Sシリーズ)に比べ、ベースボディの軽量化、メンテナンス性向上、個体差の少ない空気弁シートセットで安定性の向上を実現。 ノズル口径の異なる3タイプをご用意。最適な組み合わせで、しかもお求めしやすくなりました!
用途光触媒用スプレーガン、内外装、タイル、窓ガラス、道路資材、ガードレール、信号機ライト部、防音壁、ドアミラー塗料供給方式重力式
一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ ヘンケル一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプヘンケル
2,198税込2,418
1個(500mL)
3日以内出荷
ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能<br />施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。<br />住宅にやさしい安心設計<br />低発泡圧で窓枠など歪めにくい<br />柔軟なフォームで高い追随性<br />防音性能も従来の50%アップ。<br />きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能<br />気泡の数が従来の4倍<br />施工後も高い寸法安定性<br />寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約20(1本)切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃)施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.032危険等級タックフリータイム(分)約6-8密度(kg/m3)硬化後:約19-23危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量310mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ ヘンケル一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプヘンケル
25,980税込28,578
1箱(500mL×12本)
4日以内出荷
ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能<br />施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。<br />住宅にやさしい安心設計<br />低発泡圧で窓枠など歪めにくい<br />柔軟なフォームで高い追随性<br />防音性能も従来の50%アップ。<br />きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能<br />気泡の数が従来の4倍<br />施工後も高い寸法安定性<br />寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約20(1本)切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃)施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.032危険等級タックフリータイム(分)約6-8密度(kg/m3)硬化後:約19-23危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3720mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機 テラオカ防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機テラオカ
1,898,000税込2,087,800
1台
10日以内出荷
インバーターで振動速度を自由に設定できます。<br />ハンマー部のモーターを別駆動にしました。<br />振動・打撃の機械音を低減しました。<br />ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。<br />粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。<br />内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。<br />運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。
付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1153質量(kg)190電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
外召し合せ框上端ブロック S8GP326 新日軽(LIXIL)外召し合せ框上端ブロック S8GP326新日軽(LIXIL)
429税込472
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズテクト2、テクトC、テクト断熱・防音二重サッシ
下枠ストッパー S8IS177 新日軽(LIXIL)下枠ストッパー S8IS177新日軽(LIXIL)
329税込362
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズテクトBX、テクトC、テクトテクトC、テクト断熱・防音二重サッシ、出入口引違い戸
内召し合せ框上端ブロック 新日軽(LIXIL)内召し合せ框上端ブロック新日軽(LIXIL)
299税込329
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズテクト2、テクト2内窓、テクト3、テクトB、テクトC、テクト断熱・防音二重サッシ、出入口引違い戸
テラス結露水受け50 新日軽(LIXIL)テラス結露水受け50新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズ9504仕様SNC、MH_12型、テクト2内窓、テクト大型テラス戸、テクト断熱・防音二重サッシ、出入口引違い戸
縦框上端ブロック 新日軽(LIXIL)縦框上端ブロック新日軽(LIXIL)
299税込329
1セット
7日以内出荷
セット内容L/R各1個ブラック系適合シリーズテクト、テクト2、テクト2内窓、テクト3、テクトB、テクトC、テクト断熱・防音二重サッシ、出入口引違い戸
縦框中間ブロック S8GP307 新日軽(LIXIL)縦框中間ブロック S8GP307新日軽(LIXIL)
299税込329
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズテクト、テクト2、テクト2内窓、テクト3、テクトB、テクトC、テクト断熱・防音二重サッシ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら