現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)3030
厚さ(mm)0.35
水切りに防鼠機能をプラス。
材質カラーGL鋼板・JIS G3322
長さ(mm)3030
厚さ(mm)0.35
墨出位置(mm)54
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)2000
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。
開口率は74%、通気量を十分確保。
釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて丈夫なアルミ製に防鼠機能をプラス。
材質アルミニウム
長さ(mm)3750
厚さ(mm)1
有効換気面積(cm2/m)79
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。
人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)100
適合窓
材質アルミ押出形材 端部樹脂成型
シリーズAF91シリーズ
適応下地鉄骨
壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)1820
ネズミの嫌いな天然ハーブとネコのニオイ成分配合でネズミをよせつけません。※ネズミのすみかに製品をスプレーし、追い出し効果および定着防止効果を確認しました。
強力10m噴射(無風状態での最大薬剤到達距離)で天井裏や床下などの奥までしっかり届きます。
すき間ノズルで戸袋などの狭い所にも簡単に噴射できます。
逆さにしても噴射できます。
臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。
【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
種別スプレー
トラスコ品番818-5057
容量420mL
シリーズネズミのみはり番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66
使用の目安天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口に1平方メートルあたり2秒噴射してください。
有効成分天然ハッカ油、香料(月桃、ネコのニオイ)
使用場所天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口
アズワン品番64-1139-87
対象動物ネズミ
1個(420mL)
¥1,190
税込¥1,309
欠品中
フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適
軒天全方位に取付け可能
材質ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×40×1820
長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト
材質A6063S-T5
材質原反部:ポリプロピレン、シート部:ポリエチレン
色ブラック、グレー
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)1220×25×20
1箱(40本)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
冬季の冷気遮断用のシャッター付き。
軽くて丈夫なアルミタイプ。
付属品ヒンジ金具×5
材質アルミニウム
長さ(mm)3750
厚さ(mm)1
墨出位置(mm)72
出幅(mm)46
有効換気面積(cm2/m)75
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
関連キーワード
1
2
次へ