80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用) 2次電圧(V)100-115(0V端子共用) 仕様RoHS指令対応 周波数(Hz)50/60 耐電圧AC1.5kV 出力電圧(V)100 入力電圧(V)200 接続方法ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●レギュレータ機能 : ステップダウン●レギュレータタイプ : バックブーストスイッチングA●出力電圧 : 15 (標準) V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 52 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 88 (Typ.)%●寸法 : 10.23 x 10.61 x 4.57mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●長さ : 10.23mm●LM2576 バックスイッチングレギュレータは●ステップダウンスイッチングレギュレータ(バックコンバータ)の簡単で便利な設計に最適なモノリシック集積回路です。このシリーズのすべての回路は●優れたライン / 負荷調整で 3.0 A の負荷を駆動できます。これらのデバイスは●固定出力電圧 3.3 V ● 5.0 V ● 12 V ● 15 V ●出力調整可能なタイプが用意されています。バックスイッチングレギュレータは●外部コンポーネントの数を最小限に抑えて電源設計を簡素化するように設計されています。LM2576 との併用に最適化された標準シリーズのインダクタは●複数のインダクタメーカーによって提供されています。LM2576 コンバータはスイッチモード電源であるため●特に高い入力電圧の一般的な 3 端子リニアレギュレータと比較して効率が大幅に向上しています。多くの場合●消費電力が非常に低いため●ヒートシンクが不要であるか●サイズが大幅に縮小されます。LM2576 と組み合わせて使用するように最適化された標準シリーズのインダクタは●さまざまなメーカー製が用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様出力電圧 Min = 1.25 V出力電圧 Max = 40 V入力電圧 Min = 3 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 1.5Aコンバータタイプ = ステップダウン, ステップアップ出力数 = 1実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃幅 = 6.6mmスイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
翌々日出荷



実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
1個ほか
特価
849 税込934
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

仕様出力電圧 Min:0.81 V 、 出力電圧 Max:15 V 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:18 V 、 出力電流 Max:1.5A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:6 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:1.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷




日章工業降圧変圧器
エコ商品
使用中の電気量がわかるインジケータ付 電源スイッチ付 アース端子付(中継) 過電流プロテクタ付(手動復帰式)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


日章工業降圧変圧器
エコ商品
入力電圧(V)AC220/240地域用(切替式) 仕様出力コンセント2口 A(3P) A(2P)、過電流プロテクター付 質量(kg)6.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×195×150 口数(出力)2 プラグ形状SE RoHS指令(10物質対応)対応 定格出力容量(W)1500 使用可能国ヨーロッパ・オーストラリア・中国など
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷


TDKラムダ昇降圧 DC-DCコンバータ
エコ商品
【ワイド入出力・昇降圧タイプ 非絶縁型 DC-DCコンバータ】 高効率(最大97%)、入力電圧範囲:9~53VDC 出力電圧範囲:9.6~48VDCタイプ、5~28VDCタイプ 小型:業界標準サイズの1/16ブリックピン配置で、300W出力を実現 バッテリからの駆動に最適(シームレスな昇圧、降圧切り替え) 軽量:業界トップクラスの25g
用途バッテリ(二次電池)からの供給用途 測定機器、FA、半導体製造装置、通信機器、医療機器 ロボット、サイネージ、非常用電源 ドローン、無人搬送車、自立走行搬送ロボット 幅(mm)34 奥行(mm)36.8 端子形状スルーホール 最大出力電力(W)300 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.63MB) 入力電圧9~53(VDC)
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




1袋(5個)ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様出力電流 Max:1.5A 、 レギュレータ機能:バックコンバータ 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 パッケージタイプ:MSOP-8EP 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)ほか
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様●出力電圧 Max: 5 V●入力電圧 Max: 40 V●出力電流 Max: 500mA●コンバータタイプ: ステップダウン●出力数: 1●出力タイプ: 固定●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●スイッチングレギュレータ: ありmm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
仕様出力電圧 Max = 5 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 500mAコンバータタイプ = ステップダウン出力数 = 1出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃スイッチングレギュレータ = ありmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様出力電圧 Max:1.8 V、3.3 V 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 出力電流 Max:1A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:2 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:WDFN 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:3.05 x 3.05 x 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様出力電圧 Min:1.23 V 、 出力電圧 Max:37 V 、 入力電圧 Min:4 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力電流 Max:1A 、 コンバータタイプ:反転, ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-263 、 ピン数:5 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレータ機能 = ブースト / バックコントローラ、反転。出力電流 Max = 3A。出力電圧 = 5 V。ラインレギュレーション = 3 mV、5 mV、23 mV。ロードレギュレーション = 2 mV、3 mV、4 mV。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220。ピン数 = 5。出力タイプ = 固定。最大スイッチング周波数 = 72 kHz。スイッチングレギュレータ = あり。効率 = 81.2 %, 82.8 %。寸法 = 10.541 x 4.572 x 9.271mm。高さ = 9.271mm。幅 = 4.572mm。スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷


ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
仕様出力電圧 Max = 5 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 3Aコンバータタイプ = ステップダウン出力数 = 1出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-263ピン数 = 5動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃スイッチングレギュレータ = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




  • おすすめ人気ランキング
  • 降圧機