カテゴリ

  • 測定用品(27)
    • 栓ゲージ(3)
    • ねじゲージ(1)

「限界栓ゲージ」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-8 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-8理研測範
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:8mm●コード番号:119-0166787アズワン品番67-4842-69
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-7 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-7理研測範
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:7mm●コード番号:119-0166786アズワン品番67-4842-68
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-6 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-6理研測範
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:6mm●コード番号:119-0166785アズワン品番67-4842-67
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-50 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-50理研測範
32,980税込36,278
1個
18日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:50mm●コード番号:119-0166784アズワン品番67-4842-66
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-5 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-5理研測範
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:5mm●コード番号:119-0166783アズワン品番67-4842-65
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-40 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-40理研測範
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:40mm●コード番号:119-0166782アズワン品番67-4842-64
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-4 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-4理研測範
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:4mm●コード番号:119-0166781アズワン品番67-4842-63
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-35 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-35理研測範
20,980税込23,078
1個
18日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:35mm●コード番号:119-0166780アズワン品番67-4842-62
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-32 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-32理研測範
20,980税込23,078
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:32mm●コード番号:119-0166779アズワン品番67-4842-61
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-30 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-30理研測範
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:30mm●コード番号:119-0166778アズワン品番67-4842-60
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-3 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-3理研測範
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:3mm●コード番号:119-0166777アズワン品番67-4842-59
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-28 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-28理研測範
18,980税込20,878
1個
18日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:28mm●コード番号:119-0166776アズワン品番67-4842-58
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-23 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-23理研測範
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:23mm●コード番号:119-0166775アズワン品番67-4842-57
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-21 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-21理研測範
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:21mm●コード番号:119-0166774アズワン品番67-4842-56
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-20 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-20理研測範
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:20mm●コード番号:119-0166773アズワン品番67-4842-55
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-18 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-18理研測範
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:18mm●コード番号:119-0166772アズワン品番67-4842-54
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-16 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-16理研測範
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:16mm●コード番号:119-0166771アズワン品番67-4842-53
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-15 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-15理研測範
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:15mm●コード番号:119-0166770アズワン品番67-4842-52
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-14 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-14理研測範
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:14mm●コード番号:119-0166769アズワン品番67-4842-51
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-13 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-13理研測範
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:13mm●コード番号:119-0166768アズワン品番67-4842-50
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-12 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-12理研測範
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:12mm●コード番号:119-0166767アズワン品番67-4842-49
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-10 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-10理研測範
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:10mm●コード番号:119-0166766アズワン品番67-4842-48
ピンバイス SK(新潟精機)ピンバイスSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダとして材質本体:真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420) OSG(オーエスジー)限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420)OSG(オーエスジー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から8日以内出荷
別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。
用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。仕様メートルタイプ通止 セット精度H7RoHS指令(10物質対応)対応
限界栓ゲージ H7(工作用) SK(新潟精機)限界栓ゲージ H7(工作用)SK(新潟精機)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために、最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージです。
用途穴径の検査に。材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
限界栓ゲージ 工作用 測範社(JPG)限界栓ゲージ 工作用測範社(JPG)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
穴の大きさを検査するゲージ。通り側を穴に入れて無理なく通り抜けなおかつ、止り側が穴に入らなければ検査は合格。検査成績書付属。
等級公差:H7
ピンバイス SK(新潟精機)ピンバイスSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。 通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダに全長(mm)135材質(本体)真鍮質量(g)110
限界栓ゲージH7 SK(新潟精機)限界栓ゲージH7SK(新潟精機)(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
用途穴径の検査等級H7材質合金工具鋼硬度HV660~780RoHS指令(10物質対応)対応
限界プラグ(栓)ゲージ JIS B7420対応 理研測範限界プラグ(栓)ゲージ JIS B7420対応理研測範
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
犬ゲージ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら