116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレベーター等のスイッチ、ドアノブ、スマホといった、指先が触れる場所に約3~5秒のUV-C照射で、安心の99%除菌!ミニライト付きなので、夜間作業者、アウトドアの方にもオススメ!
用途指先が触れる箇所の除菌に。ペンライトとしても使用可。 波長(nm)275 連続使用可能時間1h 充電時間(時間)2 明るさ(Lm)60
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

人感センサー搭載。人が離れたことを感知した10秒後に通常のLEDライトからUVC除菌ライトに切り替わります。マグネットで設置可能なので、クローゼットはもちろん、靴箱や衛生用品ボックスなど様々な場所でご使用いただけます。市街性の中で最も殺菌力の強い253.7nmの紫外線を発生させ、細菌・ウイルス・カビ等の菌種を殺菌します。
仕様UV-C:検査実証済み、PSE:認証取得済み 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×22×30 バッテリー容量(mAh)1000
1台
6,198 税込6,818
6日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

本体をスライドするだけで13個の強力なUV LED が照射 し、10秒で対象物を最大 99.9%除菌できるコンパクトUV マルチ除菌器。 従来にないポケットに収まる超小型サイズで照射時間も短いため、この1台で外出先のあらゆる場所や物を自由に除菌する事ができます。 UV-LEDを上向きにすると自動で電源がオフになる安全設計で、直接UVライトが目に入らないので安全に使用することが可能です。
質量(g)約70 入力5V、0.43A 寸法(cm)5.5×9.5×2(スライドを閉じた状態) ランプUV-C LED(275nm・2個)、UV-A LED(390nm・11個)、照射範囲確認用ランプ(青色・4個) バッテリーリチウムポリマー 3.7V 、500mAh、1.85Wh 使用時間10秒利用時最大約300回 充電時間(時間)約1.5 照射範囲直径約20cm 距離最大5cm以内(近いほど除菌率は高くなります)
1個
特価
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DL-11C ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など タイプクリップライト 定格100V・11W・50/60Hz 全光束(Lm)650 最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50 芯数2 電球E26電球形 電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ライト寸法(mm)L238×136Φ
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

紫外線 UV ライト モノタロウ 動画あり
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W)5 付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質本体:アルミ、レンズ:PC 規格IP65 電源充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm)190×56×36 本体質量(g)310 波長(nm)390~405 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間約4.5時間 取扱説明書(3.7MB) 照射量(μW)1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM ランプ30W アズワン品番8-8779-12
1個
5,540 税込6,094
当日出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。落下防止用に手首用ストラップがついています。メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
1個
249 税込274
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

紫外線ライト(UV-C)で除菌 傾きを感知して自動点灯し、5分後で消灯します 簡単設置 充電式
仕様●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):38×18×125●重量(g):70●バッテリー容量(mAh):1200●UV波長(nm):253.7●付属品:充電ケーブル、固定パーツ アズワン品番67-4920-14
1個
3,698 税込4,068
欠品中

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V) 材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%)約95以上 通液可温度(℃)1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く) 質量(g)約150(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番8-6865-02 実用点灯時間約20時間 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。 最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。 紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。 落下防止用に手首用ストラップがついています。 メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。 自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
付属品紫外線カットゴーグル、落下防止用ストラップ 材質本体/ABS樹脂、カバー/シリコーン、ストラップ/ナイロン・ポリエステル、紫外線カットゴーグル/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)145×85×35 質量(g)300 電源単3乾電池×3本(テスト用付属) 光源紫外線LED(UV-C LED) ピーク波長(nm)280 時間連続照射:20秒(1回押下時) 色(本体)ブルー アズワン品番7-465-01 照射距離(m)0.05
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

スマホをカプセルの中に入れて隅々まで除菌可能なスマホ除菌器です。 UV-Cとオゾンで強力に除菌します。スマートフォン以外にも眼鏡やウエラブルデバイスなどにも使用可能です。 前面部にハーフミラーがついているので、除菌中にメールなどの通知が届いたら確認することができます。 フル充電で10回使用可能なので持ち歩きながらの除菌に便利です。
付属品Micro USBケーブル、取扱説明書 質量(g)300 使用時間満充電で約10回 充電時間(時間)約1 内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V、900mAh) 適合寸法(cm)縦18.5×横8.5×幅4まで 本体寸法(cm)10×22.5×7.5
1個
7,900 税込8,690
9日以内出荷

DLLX-100K ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)。Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)。漏電遮断器付。
用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど 質量(kg)16(ケーブル除く) 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)100 全光束(Lm)7200 電線長さ(m)10 照明装置25W直管形除菌ランプ×4 芯数3芯 電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 電球の種類蛍光ランプ
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

CKV019pro+ UVC除菌ボックス チコニア 動画あり
チコニアUVC除菌ボックス
エコ商品
スマホや小物をクリーンに! ワンタッチで簡単! UVC除菌で清潔習慣! スマホやマスクなど、水和え愛が不可能なものもボックス内に入れるだけで除菌ができる! ワイヤレス充電対応 置くだけで充電できる ワイヤレスチャージ機能搭載 除菌しながら、スマホを充電できる! 除菌と同時にアロマディフューザーとして使用できる!
仕様99.9%除菌 付属品Type-Cケーブル、クロス、スポイト、取扱説明書(日本語) 寸法(mm)211×126×66 出力(W)ワイヤレス:最大10 電源(V)DC5.0/2.0A 9.0/2.0A 電力(W)UV除菌:最大5 内寸(mm)199×104×36 紫外線波長(nm)253.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレ セット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚 質量(g)155 消費電力(W)5 定格電圧(V)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8 定格電流(A)1 全光束(Lm)60 色温度(K)3000 紫外線放射強度(μW/cm2)100 寿命40000h 検知距離(m)2以下 センサー感知方式人感(赤外線) 設置方式マグネット 設置場所屋内 紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270 配光角度(°)可視光/紫外線:120 関連資料(1.52MB) 照射距離(m)≒6 待機電流0.7 動作温度範囲(℃)-15~45 USBタイプType-c 電球の種類LED 切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間 連続点灯時間(分)(最大)1 連続照射時間(分)(最大)1
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷

エスケイジャパンハンディUV-C除菌ランプ
USB充電タイプだからコードを気にせずどこでも使えるUV-C除菌ライトです。洗うことができない場所や物など家じゅうの気になるところをUV-C除菌ができスッキリ。
付属品ACアダプター、USBケーブル、プロテクトゴーグル、取扱説明書、収納バッグ 材質本体:ABS、UV部:PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)257×42×40 質量(g)約210 定格消費電力(W)7 波長範囲(nm)【紫外線】260~280 保証期間6か月 ランプ寿命10000時間 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)2500 LED使用数(個)【UV-C】20 充電端子microUSB
1本
11,980 税込13,178
8日以内出荷

B-011C 除菌照明シリーズ交換球(E26電球形) ハタヤリミテッド 動画あり
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。
消費電力(W)11 口金E26 全光束(Lm)650 定格寿命(時間)30000 色温度(K)6000 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) 有効高さ(m)3 演色指数(Ra)85 面積(m2)1.5 電球の種類CCFL蛍光ランプ
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

地球健康クラブUVライトセーバー
99.9%を高速除菌します。 UVライトをかざすだけの簡単除菌。 紫外線をかざすことにより、強力な除菌を実現します。
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

除菌水も使用可 超音波タイプで静音、快適加湿 空焚き防止機能 転倒自動運転停止装置 リモコン付き 内部に除菌用UVライト付き
用途オフィスや工場、広めのリビングやエントランスなどの加湿に 付属品本体、取扱説明書、リモコン ホワイト 消費電力(W)28 寸法(直径Φ×高さH)(mm)153(台座225)×712 本体質量(kg)約1.8 安全装置1~12時間タイマー、空焚き防止機能、転倒自動運転停止装置 面積70(加湿) 運転音(dB)35 水タンク容量(L)8 連続加湿時間(時間)弱:約48、中:4役36、強:約24 高さ(cm)ミスト:MAX150(本体高さ含む) 運転モード弱・中・強 連続動作時間弱:約48時間、中:4役36時間、強:約24時間 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/h)弱モード:170~210、中モード:250~280、強モード:300~350
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

空気清浄、加湿、冷却が1つになった充電式の卓上ファンになります。風速は3段階調節でUVライト除菌機能付きです。
用途オフィス、室内、会議室、などの暑さ対策に。 トラスコ品番332-2342 材質ABS 電源(V)USB電源 定格電力(W)3 定格電圧(V)DC5(2A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×170×146 風量3段階調節 水タンク容量(mL)500
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

上部給水 4段階ミスト量調節 空間をお好みの香りにするアロマオイル対応可能 UVCライト付で除菌 延長パイプ使用で高い位置から広範囲への加湿が可能
セット内容リモコン(電池別売)×1、取扱説明書×1、クリーニング用ブラシ×1、延長パイプ×1 材質ABS 寸法(mm)240×240×665(延長パイプ装着時1087) 質量(kg)3.6 ホワイト 電源(V)100 消費電力(W)70 タンク容量(L)17 コード長さ(m)約1.3 安全装置渇水時自動停止装置 適合床面積最大約37m2 連続加湿時間(時間)最大約21 アズワン品番65-1211-08 噴霧量(L/h)最大0.8
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

小回りのきくハンディタイプ。 病室・車・小部屋での消臭剤・除菌剤の噴霧に適しています。
材質プラスチック 質量(kg)1 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×260 松吉医科器械コード19-3070-00
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

ナカバヤシ除菌UVボックス
エコ商品
UVライトで簡単除菌!約8分で除菌効果99%を発揮! アロマ機能で除菌しながら香りをつけることができます
材質(本体)ABS/(ケーブル)PVC+銅 質量(g)387 消費電力(W)5 電源DC 5V 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×125×58 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×104×33 波長(nm)253.7(UV-C) コネクタUSB-Type-C(電源用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

ジーテックダウンライト デュアル
エコ商品
人体に影響がなくコロナウイルスにも有効な405ナノの可視光を使った除菌ができるダウンライトです。コロナ対策には夜間モードを使った24時間点灯が必要です。A型インフルエンザ、グラム陽性菌、グラム陰性菌、細菌内生胞子、酵母やカビにも除菌効果があります。
付属品電源 定格寿命(時間)38000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジーテックダウンライト シングル
エコ商品
人体に影響がなくコロナウイルスにも有効な405ナノの可視光を使った除菌ができるダウンライトです。コロナ対策には夜間モードを使った24時間点灯が必要です。A型インフルエンザ、グラム陽性菌、グラム陰性菌、細菌内生胞子、酵母やカビにも除菌効果があります。
付属品電源 材質本体:アルミ 、パネル:アクリル樹脂 高さ(mm)56.0 電圧(V)100~240 消費電力(W)15.0 定格寿命(時間)38000 エネルギー消費効率(Lm/W)53.33 外径(mm)145 明るさ(Lm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)120
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸水に対応。 シンプルなデザインでお部屋の印象を明るくします。 大容量なのにコンパクト。 卓上でも利用できます。 UVCライト付きで常時除菌可能 湿度設定運転機能付き 上部給水式採用 12時間OFFタイマー(1時間単位設定) 次亜塩素酸水対応振動子
付属品取扱説明書・リモコン・掃除用ブラシ・延長パイプ×1 材質ABS 質量(kg)約1.8 ホワイト 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)5 コード長さ(m)約1.3 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×230(570/パイプ延長時) 安全装置渇水時自動停止装置 適合床面積加湿最大約27.9m2 連続加湿時間(時間)約8(最大運転時) アズワン品番65-1211-09 噴霧量(mL/h)最大600
1台
10,900 税込11,990
3日以内出荷

家庭用の衣類乾燥機。ステンレス製回転ドラム式。コンパクトサイズなのにワイシャツなら7~8枚、バスタオルなら3~4枚のサイズがあります。操作も簡単なので衣類乾燥機は初めてという方にもオススメします。
用途運転モードは9種類。1おまかせ:洗濯物の状態に応じて自動で運転します。2標準:日常洗濯する普通の衣類を乾燥させます。3少なめ:シャツなど少量の衣類に適しています。4クイック:少量の衣類を短時間だけ乾燥します。5送風:加熱せず送風だけの運転です。6温める:冬時期の着替えを温めます。7くつ:ドラムが回転せず靴(1足)を乾燥させます。8ソフト:デリケートな衣類を低温で乾燥します。9除菌:加熱せずUVライトで除菌運転します。 付属品取扱説明書(保証書) 質量(kg)12 消費電力(W)720 電源AC100V 50/60Hz 容量(kg)2.5 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×475×578 運転音(dB)52
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg)36 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m)5 タンク容量(L)65 定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380 風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8 入力プラグポッキンプラグ 連続運転時間(h)7~10.5 運転音(dB)強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15 給水方式タンク貯水式 風量調整三段階切替式(強・中・弱) ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番65-1856-79 冷却面積50~60m2 羽根径(Φmm)520 オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
119,998 税込131,998
翌々日出荷

気になる場所を気軽にUV-Cで99%除菌できます。 近距離のみ照射の安全設計です。
用途パソコン、スマホ、車のハンドル、電動工具等の除菌に。暗所の作業にLEDライトとして。 仕様蓄光仕様、UVC波長:7000μW/cm2 付属品USBケーブル 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)3.7V、4000 有効距離(m)UVC:0.03 明るさ(Lm)最大500 防水保護等級IP×5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 風量調整三段階切替式(強・中・弱) 給水方式タンク貯水式 風向上下120度(手動)/左右45度(自動) ケーブル長(m)5 ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm オゾン発生量(mg/h)9.3 入力プラグポッキンプラグ 使用環境温度(℃)10~50
1台
109,980 税込120,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。手元スイッチ付きで操作が簡単です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本、予備バッテリー 材質本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー 質量(kg)(約)1.1(バッテリー含む) タイプ8点セット+予備バッテリー 直径(Φcm)モップパッド:(約)16 連続使用時間(分)約60~80 バッテリーリチウムイオンバッテリー AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2A バッテリー電圧(V)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64) 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)2000 回転数(回/分)約200 ※満充電無負荷状態
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

夏は冷風、冬は加湿で送風循環。従来の気化式冷風機にプラス機能。オゾン(O3)で消臭・除菌。吹出口で周囲より-4℃の冷却効果。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。背面の自動給水ジョイントで連続運転可能。ON/OFFタイマー付(24時間)。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的。紫外線(UV-C)ライト(5W)によりタンク内の水も除菌。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 仕様●冷却範囲(m2):50~60●紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm●風力:三段階切替式(強・中・弱) 付属品自動給水ジョイント、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2 質量(kg)35.3 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 タンク容量(L)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×545×1380 風量(m3/min)強:109/118、中:101/102、弱:95/91 電源コード(m)5 冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8 入力プラグポッキンプラグ 連続運転時間(h)7~10.5 運転音(dB)強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~50 羽根径(Φmm)520 水蒸発量(L/h)10~15 オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
98,000 税込107,800
当日出荷

置き場所を選ばないコードレスタイプのペット用給水機です。コードレスなので置き場に困らないだけでなく、ペットが電源コードで遊んだりかじったりを未然に防ぎます。コードに引っかかってひっくり返す心配もありません。水タンク内に貯めた水はUV-Cライトで除菌、さらにカーボン浄水フィルターで水中の浮遊物、最近、残留塩素などを取り除き、衛生的でキレイなお水を飲むことができます。ペットの苦手な水しぶきがたたない緩やかな傾斜のウォータ-トレイはステンレス製でキズが付きにくくお手入れも簡単。3時間フル充電で連続最大17時間、節電モードなら72時間使用使用できます。水残量やトレイのズレなど異常が生じた場合は、4色のランプでお知らせ。安心してご使用いただける1年保証です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×249×161 質量(kg)約1.3 電源(V)AC100-240 50/60Hz共用 消費電力(W)7 容量(mL)水盤淡水:150 タンク容量(L)1.5 セット内容本体(ステンレス製水盤含)、取扱説明書・保証書、カーボン浄水フィルター(KS-FT10)、専用充電ケーブル、専用アダプター 保証期間1年 フィルター交換用:KS-FT10
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

UVライトと送風でまな板がいつもキレイ!専用まな板2枚付属のUV除菌+送風乾燥スタンドまな板をUV除菌と送風で清潔に保つ、まな板収納スタンドです。 魚や肉で使い分けができるように、2枚の専用まな板が付属していて、 使用後にスタンドに挿し込んでおけば、自動的にUVライト照射と送風乾燥を行います。 まな板と同時に包丁や菜箸のUV照射をすることができます。 高い除菌能力があるUV-Cのライトを当てるので、いつでもキレイな状態で料理ができて安心です。 使い方かんたん電源ボタンを押しておけば、まな板をセットするだけで自動的に20分間UV照射と送風をおこないます。 手間もかからず電源を手動で止める必要もありません。 裏面に吸盤がついているので、倒れにくく安心です。 包丁も2本まで同時にUV照射と送風乾燥を行うことができます。 使い分けできるまな板2枚付属【UV除菌+送風乾燥スタンド】には専用の2枚のまな板が付属。 肉用、魚用、野菜用と使い分けができます。
仕様●サイズ(mm):本体/幅110×高さ356×奥行300、まな板/幅335×高さ6×奥行254●重量:2453g●付属品:本体、まな板×2枚、電源コード(120cm)、日本語説明書●定格電圧:100V●定格周波数:50/60Hz●定格消費電力:15W●目安電気代:1ヶ月約4.05円●▼※1Kwhあたりの電気代を27円として計算。●▼※1日20分使用の場合。●UV波長:253.7nm●稼働時間:20分●保証期間:購入日より1ヶ月●注意事項●▼※内容品に記載している以外のものは付属しません。●▼※ウイルスや細菌を確実に除菌できるものではございません。●▼※UVライトは直視しないでください。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※修理・改造をしないでください。●▼※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。●▼※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止してメーカーサポートまでご連絡下さい。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 アズワン品番67-9274-27
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷