「除針器」の検索結果

41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホッチキス針を取り除く、便利な除針器。用紙や爪を傷めずに簡単に針を取り除けるので、女性にもうれしい。針を簡単に取り除き、取り除いた針の飛び散りをを防ぎます。前に軽く押すだけで針を取り除くことができます。取り除いた針は、針押さえによって飛び散りを防ぐので、散らかりません。先端が丸い形状の安全設計です。
適合NO.10、NO.35 ブルー 仕様取り除ける針の種類NO.10、NO.35 材質本体:80%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)、先端:ステンレススチール 外形寸法(mm)W13×D132×H13 爪幅(mm)7.6 グリーン購入法適合
1個
399 税込439
当日出荷

適合10号針 使用方法1.紙面に沿って針の下にリムーバーを差込み、水平に前へスライドさせると除針完了。2.針が10本ほどたまったところで、本体上部スライダーをワンプッシュして捨てます。 材質本体/R-ABS 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×14×12
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステープル抜き モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷

1台
1,398 税込1,538
当日出荷

ダンボールをいためず簡単に針抜き作業ができます。 抜く時にステープルを挟み込んで抜きますので、飛び散る事がありません。
全長(mm)120 最高高さ(mm)100 最大幅(mm)50 質量(g)150
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

ステープル針を抜く作業に最適です。
用途ステープル針を抜く作業に トラスコ品番389-4622 材質アルミニウム合金ダイカスト 長さ(mm)130 幅(mm)44 質量(g)85 刃幅(mm)25 刃厚(mm)2.5
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

1台
1,398 税込1,538
当日出荷

大型ホッチキス用針はずし
適合大型ホッチキス針 エスコ品番EA762HD-28 材質本体:アルミ 寸法(mm)20×135×82(H) 質量(g)83
1個
975 税込1,073
当日出荷

メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。 質量(kg)0.04
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。 首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。 保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。 保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。 30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。 サイズフリー 質量(g)カバー15g 保冷剤140g 材質(カバー)ポリエステル100% RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×縦)(cm)60×6
1本
699 税込769
当日出荷

エスコ中型針用リムーバー
エコ商品
EA762HA-1、-2、EA762HB-1、-2用 中型ホッチキス針はずし
適合中型ホッチキス針 エスコ品番EA762HD-22 寸法(mm)140×28×102 グリーン購入法適合
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

1箱(1000本)ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プライヤー型なので軽い力で簡単にホッチキスの針を取り外せます。シュレッダーを使用する前やリサイクルとして廃棄する前に便利です。ブリスターパックなどを開梱する際に重宝します。
用途ホッチキスの針外し。 トラスコ品番249-2915 材質スチール(ニッケルめっき) 幅(mm)18 シルバー 高さ(mm)70 奥行(mm)130
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

大量散布でかんたん除菌!!。ガンタイプの電動散布器。細かいミストを大量に散布。広い範囲もかんたん除菌。霧吹きでは手間のかかる除菌がワンプッシュでらくらく。本体はUSB充電式。コードレスなのでどこでも活躍。設定いらずですぐ使える
セット内容本体、USBコード、掃除針、取扱説明書 材質ABS、PE(本体)、ステンレス(掃除針) 寸法(mm)250×230×85 質量(g)535 電源DC5V/1A 定格電力(W)10 定格電圧(V)110~240 電源コード(m)約1(USBコード) タンク容量(mL)400 モーター出力(W)8±1 充電時間(分)約120 バッテリー容量(mAh)2600 使用可能時間(分間)約60
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

1個
10,600 税込11,660
当日出荷

フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。 サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。 HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。 濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に! ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。 消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。
用途HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク 溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過 適合バイアル寸法(mm)12×32 残液量(μL)75 穴径(Φμm)0.45 材質(ハウジング)PP 処理容量(mL)0.4
1箱(100個)ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

ホチキスの針やタッカーのステープルを簡単に外せます。テコの原理で楽に抜くことが出来ます。力の掛けやすい大き目グリップです。
用途ホチキスの針、タッカーのステープルを外す。 仕様サビにくいハードクロームメッキ処理 材質本体:カーボンスチール、グリップ:ABS
1個
868 税込955
当日出荷

ワイパーアームの付け根に取り付けて回すだけの簡単作業。
用途固くなったワイパーアームの取り外しに。 最小全長(mm)70 爪幅(mm)16 リフト量(mm)28
1個
999 税込1,099
当日出荷

●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。 ●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。 ●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。 ●高電圧異常を知らせる警告LED付です。 ●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。 ●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。 ●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式
用途●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。 トラスコ品番496-1251 質量(g)200 電源(V)DC24±5%、AC100~240 消費電流(mA)100(typ) 使用周囲温度(℃)5~40 イオンバランス±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm) 使用周囲湿度35~65%RH(結露氷結のないこと)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。 エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ 格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。 従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に 放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。 イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。 イオン生成方式高周波コロナ放電式 付属品ACアダプタ 質量(g)約270 入力電圧(V)DC24 消費電力(VA)約2.5 エア圧力範囲(MPa)0.05~0.6 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下 環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型イオナイザ高周波AC方式
エコ商品
本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。 また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。 生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。 外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。 放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。 放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。 イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。 放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。 各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。 電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。 放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵 放電方式高周波AC方式 付属品配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付 材質ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン 質量(g)約120 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 電源電圧(V)24(DC・±10%) 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 消費電流(mA)70以下 使用周囲温度(℃)0~55(但し、結露しないこと) リセット異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH 短絡保護装置 出力動作放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF 最大印加電圧(V)30以下(DC)(出力端子-0V間) 除電時間(秒)1以下 放電出力電圧(V)約2000 供給エア流量(L/min)500(ANR)以下 表示灯電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯) 耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間 オゾン発生量(ppm)0.03以下 RoHS指令(10物質対応)対応 残留電圧(V)1以下(流入電流50mAにて)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

針刺し事故による医療現場の二次感染を防ぐために、鋭利な注射針の先端を瞬時に、かつ安全に処理できます。挿入口に使用済み注射針を挿し、押し下げるだけで電気溶解作用により瞬時に除菌します。同時に、先端形状が溶解により丸くなりますので「針刺し事故」を防ぐことができます。誰でも簡単に鋭利な注射針を安全、安心に処理できます。使用しないときは電気が流れません。ダストボックスに溜まった処理済みのゴミを捨てるだけでOKです。電源を入れて操作するだけです。内部構造は耐久性のある素材を使用していますので、ほぼメンテナンスフリーでお使いいただけます。軽量コンパクト設計です。軽々と持ち上げられるので、診察、回診時の移動もスムーズです。
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)GH-05L
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策 付属品ACアダプタ 質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380 外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給 出力電圧(V)DC24(ACアダプタ) 入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz 流量(L/min)30~240、(推奨)95~170 消費電力(VA)約2.5(DC24V) イオン生成方式高周波コロナ放電式 エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm) 環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) 警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)GH-05U
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策 付属品ACアダプタ 質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380 外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給 出力電圧(V)DC24(ACアダプタ) 入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz 流量(L/min)30~240、(推奨)95~170 消費電力(VA)約2.5(DC24V) イオン生成方式高周波コロナ放電式 エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm) 環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) 警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。 コンパクト&スリムデザインを採用。 放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。 別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。
用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に 印加電圧(kV)AC3.5(50/60Hz) イオン発生方式交流コロナ放電式 除電時間(秒)1以下 イオンバランス±50V以内
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

放電針が直接人体に触れないように電極内部に内蔵、安全に安心して使用していただけるようになりました。 交流コロナ放電方式は、安定した除電が可能です。またショック低減構造となっています。 放電針にタングステンを採用。低発塵・長寿命を実現しました。放電針は交換も可能です。 電極部はコンパクトで、より使いやすくなりました。 同梱のノズルキャップBに交換いただくことで更に除電性能をアップさせる事が可能です。対象ワークに合わせて除塵効果を最適化できます。
材質(放電針)タングステン 材質(本体)(電極本体)PBT 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.50 供給エア清浄で乾燥したエア(水や油を含まないエア) エアホース仕様(入力)内径Φ9エアホース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×33×133 付属品ノズルキャップB(1個)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気の除去とエアーを利用して、ホコリの吹き飛ばしが行えます。商品周波数型の高圧電源ユニットGP-1 4KVに接続して使用します。放電針は、損耗の少ないチタンの採用により、長期的に安定した性能を発揮します。放電針が取外しできるので、交換が可能です。HPN-1のケーブルは、外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを採用しています。イオンバランスは、高圧電源ユニットGP-1 4kVの調整ボリュームで簡単に調整することができます。高圧異常(短絡や過電流など)が発生した時、自動的に出力が停止します。アラーム出力端子から、外部機器に運転状態を出力することができます。
用途製袋、フィルム包装、成型、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に。 トラスコ品番868-8847 材質ノズル部:PA66+SUS304 放電針:チタン 幅(mm)65.5 高さ(mm)23.9 質量(g)350 奥行(mm)25.2 電源(V)DC24V±10% 消費電力(mA)90
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

帯電量の多いワーク向けです。300mmのフレキシブルチューブで、ノズルを自在に角度調整できます。設置が難しい場所でも、チューブを曲げて接近することで、帯電物をピンポイントで除電することができます。圧縮エアーが使用できるので、パワフルに除塵・除電できます。摩擦の少ないチタンの放電針を採用しており、長時間安定した性能を発揮します。高圧ケーブルは柔軟で、耐久性の高いシリコンシールドケーブルを採用しています。専用の高圧電源ユニット(GP-1 4kV)は、イオンバランス異常検知・自動停止回路を内蔵しています。高電圧の短絡等が発生したときに自動的に出力を停止する安全回路付きです。
用途包装機、製袋機、印刷機、パーツフィーダーの除電除塵に。 トラスコ品番868-8846 材質ノズル先端カバー:ステンレス(SUS304) 放電針:チタン 絶縁材:フッ素樹脂 フレキチューブ部:STEEL Crメッキ エアー分岐部:アルミ 幅(mm)421.3 高さ(mm)40 質量(g)690 奥行(mm)50 電源(V)DC24V±10% 消費電力(mA)90 最大風量(m3/min)最大入力圧0.4MPa
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷


超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。
用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。 イオン生成方式交流コロナ放電式 付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済) 適合高圧電源:GP-1 4kV 種別高電圧印加式除電器 材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン 使用温度範囲(℃)0~45 ケーブル長(m)高圧:3 構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます) 使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと) 寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年) 保存温度範囲(℃)0~50 保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと ) コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4 設置場所屋内 印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用) 最大接続台数2台
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
最高使用圧力0.29MPa 材質(フィルター)ポリサルホン フィルター直径(Φmm)Φ16mm 最高使用温度(℃)50 残液量(mL)0.02以下
1箱(24個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部からの電源供給が不要。モーターカートリッジ(交換式)は、圧縮エアーを電力に変換。中央の回転翼を回して発電し、高圧電源に電力を供給する。PAT.P.
用途車、家具、楽器など大型製品の塗装前の除電除塵・クリーンルーム内へ持ち込む前の袋入成形品の除電除塵・大型フィルムやシート材の除電除塵など。 イオン生成方式交流コロナ放電式 付属品取扱説明書 種別高電圧印加式除電器 材質本体、ノズル、モーターカートリッジ:ポリカーボネート、放電針:タングステン 使用温度範囲(℃)0~+45 電源高圧:巻線トランス (内蔵) 構造直結型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×232.5×50.6 本体質量(g)470 空気消費量(L/min)200 風速(m/s)12.3(0.5MPa、200L/min、150mm) 使用流体クリーンエアー 使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと) イオンバランス±30V(0.5MPa、200L/min、150mm) 保護回路高電圧短絡検知回路/自動停止/自動復帰 騒音レベル(dB(A))88(0.5MPa、200L/min、1m) 保存温度範囲(℃)-30~+50 保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと) 除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(0.5MPa、200L/min、150mm) エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手 使用場所屋内 印加電圧(kV)AC8p-p (±5%)/32kHz(Typ.) 入力圧力(MPa)0.3~0.6(定格0.5)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

除電と除塵を目的としたガンタイプです。 エアガン(GI-04B)専用高圧電源になります。 エアガン部は別売りです。
用途塗装前部品の除塵、除電 体に付着したゴミ・ほこりの除去 種別高電圧電源部 質量(kg)約4.8 使用環境温度(℃)0~40 イオン生成方式交流コロナ放電式 消費電流(VA)約15 放電電極針ステンレス オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm) 使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと) 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。 付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ トラスコ品番179-4261 質量(kg)3.7 アズワン品番64-5037-79 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時) 装填数ネイル/22本 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、トランスの故障もLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。 新たに独自構造のエアー噴出口を設計し、エアー消費量が少なく安定したイオンバランスを実現致しました。 外部からの信号により電源のオン・オフが可能で、除電したいときのみ電源を入れる事でメンテナンス頻度を伸ばす事が出来ます。 高圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高圧配線の無い安全性の高い使用が出来ます。 イオン生成効率の高い高周波AC方式で更に信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。 ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチオフによりメンテナンスが可能になりました。
用途電子デバイスハンドリング時の除電 パーツフィーダー内微小部品の除電 各種樹脂成型品、光学部品等の除電除塵 イオン生成方式交流高周波コロナ放電式 質量(g)160 電源(V)DC24 空気消費量(L/min)55~155 消費電流(mA)約110 推奨エアー圧(MPa)0.1~0.4 端子台DC24V入力、警報出力、電源ON/OFF入力、グランド 放電電極針低発塵特殊合金 環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。 仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台 付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3) 質量(kg)3.8 材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC 消費電力(W)18 入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず) 空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時) 使用空気圧力(MPa)0.1~0.3 フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ 使用流体クリーンエアー(CDA) 集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと) 騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm) 警報出力高電圧出力異常警告(赤LED) アズワン品番64-8927-66 チューブ外径×内径(mm)8×5 基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F 運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠 静圧(Pa)460(内蔵ファン)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属) 仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒) 付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー トラスコ品番375-5801 材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン 質量(g)約6.0 消費電力(W)17 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く) 入力電圧(V)DC24±5% 空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード) 使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa) 使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと) 電流(mA)700 タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替) 騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m) オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm) 印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)NIH-55-1
動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテナンス頻度を延ばすことができます。高電圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高電圧配線のない安全性の高い使用ができます。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチOFFによりメンテナンスが可能になりました。先端オプションのチューブノズル(NIH-55-C500)には、導電性フッ素チューブを採用し、耐久性が高く、チューブの帯電を抑制できますので安心して電子デバイスの除電に使用できます。
用途各種製造装置内のスポット除電/光学部品の除電除塵/電子デバイスハンドリング時のスポット除電 付属品ACアダプタ 質量(g)(本体)約150、(ACアダプタ)270 出力電圧(V)DC24(ACアダプタ) 入力電圧(V)AC100~240 50Hz/60Hz(ACアダプタ) 空気消費量(L/min)55~155 消費電流(mA)約110 イオンバランス±20V以内(工場出荷時)(※測定距離150mm) イオン生成方式高周波コロナ放電式 端子台DC24V入力、警報出力、除電ON/OFF入力、アース 警報出力クリーニング警報、高電圧停止時LED赤点灯(正常時緑点灯) エア圧力範囲(MPa)(推奨)0.1~0.4 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離150mm) 環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) 入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷