248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に 線径(Φmm)0.07 材質(毛)有機導電性ゴールド繊維 表面抵抗値(Ωsq)10-2
1本
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します) 線径(Φmm)0.04 材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維 表面抵抗値(Ω)5.85×10-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ300 電極寸法(mm)長さ/10 穴ピッチ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ。 汚れても簡単に洗浄できます。 フレームはアルミ製で簡単に切断できます。
長さ(mm)1000 毛丈(mm)20 トラスコ品番373-9996 材質ステンレス(ブラシ) 質量(g)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。 狭い場所の掃除に便利なすき間ブラシ付です。
材質柄/ABS樹脂 全長(mm)265 グレー 質量(g)45 毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維 アズワン品番64-0890-87 ブラシ寸法(mm)70/(すきまブラシ)20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。 静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm)145 毛先幅(mm)135×30 材質(毛)導電繊維製
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。 コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタック・アンド・オプティークグランドコード付除電ブラシ
プッシュホック、ワニ口、双方を柄の部分に取り付けられます。 テーブル上の除電マットにアースして使えます。 グランドコードは人体保護のため1MΩの抵抗が入っています。
用途基板の残渣除去、作業手袋をした現場での静電気除去。 コード長さ(m)1.5(グランドコード) 表面抵抗値(Ω)1.3×104 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.15
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
用途半導体関連工場、機械組立工場などの静電気およびホコリ除去など。 材質柄:アルミ無垢材、毛材:有機導電性ゴールド繊維 線径(Φmm)0.07 毛丈(mm)30 表面抵抗値(Ωsq)102 ブラシ長(mm)100 2018年トラスコ掲載ページ3 0548
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もよく利用されているスタンダードタイプの静電除去ブラシです。
用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に 全長(mm)295 ブラシ長(mm)145 毛丈(mm)30 トラスコ品番287-4091 材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06) 質量(g)80 線径(Φmm)0.06 材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド 毛幅(mm)3
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)1000 毛丈(mm)35 仕様比抵抗:5.85~10-2Ωcm TGK品番553-25-11-05 型式STAC404
1個
9,990 税込10,989
当日出荷

導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。 スライド式でブラシ部分を収納できるので、清潔で持ち運びにも便利です。
材質柄/ABS樹脂 全長(mm)102~145 グレー 質量(g)30 毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維 除電性能 アズワン品番64-0890-88 ブラシ寸法(mm)43
1個
799 税込879
当日出荷

静電気除去ブラシ モノタロウ 動画あり
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等 材質(柄部) 材質(毛)サンダーロン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン除電ブラシ
ホコリとともに静電気を除去 ホコリと共に静電気を除去できるブラシ。
材質アクリル系導電糸(ブラシ) 毛丈(mm)40 アース線の長さ(m)1
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
電極結束電極 電極長H(mm)20
1箱(10本)
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボン炭素繊維を使用し、広範囲にわたり除電をします。大きさに合わせて、ハサミ等でカットできます。
用途機械取付型、印刷機械や乾燥機の出口などに貼って使用。 セット内容アース線 材質アルミテープ、毛材:アクリルカーボン炭素繊維 2018年トラスコ掲載ページ3 0550
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタック・アンド・オプティーク導電性樹脂柄除電器械取付ブラシ
エコ商品
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。 どの部位も導電性があるので、そのまま機械に取り付けて使えます。 本体にアース線用のホールがついています。 ドリルで穴があけられますので、取り付け加工に優れています。
用途静電気除去を目的とし、各種機械に取り付けて使用します。 全長(mm)500 ブラシ長(mm)497 毛丈(mm)50 トラスコ品番307-3238 質量(g)240 表面抵抗値(Ω)5.85×10-2 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.04
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

スタック・アンド・オプティークストロングカーボン除電ブラシ
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 耐熱温度(℃)180 表面抵抗値(Ω)1.3×104 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.3
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで片手でも持ちやすいタイプです。
用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に 全長(mm)115 ブラシ長(mm)100 毛丈(mm)30 トラスコ品番287-4105 材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06) 質量(g)40 線径(Φmm)0.06 材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド 毛幅(mm)3
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

ブラシ長が長いので広い面積でのご使用に便利です。毛量が多いのでホコリ払いに効果大。
用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に 全長(mm)450 ブラシ長(mm)300 毛丈(mm)50 トラスコ品番287-4083 材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06) 質量(g)120 線径(Φmm)0.06 材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド 毛幅(mm)10
1本
20,980 税込23,078
当日出荷

自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
電極通常電極 電極長H(mm)20
1箱(10本)
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。
用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。 全長(mm)215 ブラシ長(mm)60 毛丈(mm)14 トラスコ品番287-4113 材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3) 質量(g)50 線径(Φmm)0.3 材質(毛)静電除去ナイロンSC 毛幅(mm)4
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

機械取りつけ型に設計された各種除電ブラシです。 製造工程中に起こる様々な静電気障害に対応し、手軽に除電ができ、また広範囲の除電に対応するブラシです。 ブラシのタイプ・寸法等は用途、取りおよび使用環境に合わせてお選びいただけます。
全長(mm)300 線径(Φmm)0.07 材質本体:アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材:アクリルカーボン炭素繊維
1個
4,190 税込4,609
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
電極通常電極 電極長H(mm)10
1箱(10本)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。
用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。 全長(mm)225 ブラシ長(mm)75 毛丈(mm)14 トラスコ品番287-4121 材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3) 質量(g)50 タイプ先曲りJ 線径(Φmm)0.3 材質(毛)静電除去ナイロン SC 毛幅(mm)4
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。小半型なので作業効率が大です。
用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。 全長(mm)120 毛丈(mm)13 幅(mm)60 トラスコ品番287-4130 材質/仕上台座:木毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3) 質量(g)86 線径(Φmm)0.3 材質(毛)静電除去ナイロン SC
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

有機電極性ゴールド繊維をプラスチック柄に組み込んだブラシです。サイズは2種類 細く柔らかい繊維(0.07mm)のため、対象物に傷がつきにくく、除電効果も高いブラシです。 ブラシ本体にアース機能付きです。
線径(Φmm)0.07 材質柄:プラスチック、銅製テープ、 毛材:有機導電性ゴールド繊維
1個
8,490 税込9,339
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。柄がアルミ製ですので本体アース効果があります。
用途各種ベルト類除電、フィルム除電、ホコリ除去など。 トラスコ品番291-5481 材質柄:アルミ、樹脂、木、毛材:有機導電性ゴールド繊維 全長(mm)108 タイプコンパクト型 毛丈(mm)23 毛材有機導電性ゴールド繊維 毛幅(mm)7 表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω/□) ブラシ長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.07
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
用途PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去と除電など。 全長(mm)280 トラスコ品番831-4513 材質柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維 質量(g)40 毛丈(mm)30 抵抗値5.85×10[[の-2乗]]Ω ブラシ長(mm)145 線径(mm)0.07 2018年トラスコ掲載ページ3 0546
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

4行植毛で、3行に馬毛、1行に静電除去ナイロンが植えてあります。
用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に 全長(mm)270 ブラシ長(mm)145 毛丈(mm)65 トラスコ品番287-4148 材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)+馬毛 質量(g)70 材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド+馬毛 毛幅(mm)15
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ハンド木柄SC除電ブラシ
ストロングカーボン繊維を木柄に組み込んだブラシです。 摩擦に強く、耐薬品性に優れ、高い除電性能を発揮します。 主にプリント基板仕上げ用です。
毛丈(mm)50 除電方式広範囲除電 全長(mm)約445 線径(Φmm)0.15 本体質量(g)約155 材質柄:木、銅製テープ/毛材:ストロングカーボン繊維 有効長(mm)300(ブラシ)
1個
22,900 税込25,190
6日以内出荷

有機導電性ゴールド繊維(線径0.07mm)を使用。傷をつけずにホコリと静電気を除去します。 フィルム、紙、プラスチック、ガラス等のホコリ除去と除電に。 プリント基板等の除電、帯電防止に。 グリップアース機能付き。
毛丈(mm)30 線径(Φmm)0.07 材質柄:木、銅製テープ/毛材:有機導電性ゴールド繊維 適合アース機能付き
1個
5,390 税込5,929
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様材質 = ナイロン形状 = フラット長さ = 164mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yハンドルの形状 = フラットANSI/ESD S20.20 1999、EN61340-5-1. RS Pro ESD安全ブラシ. RS Pro ESDブラシは黒色の導電ポリプロピレン製で、発生した電気を吸収し、大地に逃がします。. 特長と利点:. ESD 安全 導電性ハンドル ナイロン毛 使用温度範囲: 0 → 105 ℃ 伸張強度: 3000 psi ASTM D368 電子産業での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,470 税込7,117
翌々日出荷

静電気を除去しホコリがつきにくくなります。
全長(mm)235 ブラシ長(mm)65 質量(g)41 材質本体/ABS樹脂、ブラシ/PP・ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリルカーボン炭素繊維を使用し、静電気除去に高性能を発揮します。
用途印刷機、プリンター、乾燥器などの出口にセットして使用、また製造ライン上での静電気除去に有効。 材質柄:アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材:アクリルカーボン炭素繊維 全長(mm)300 毛丈(mm)10 表面抵抗値(Ω)体積抵抗率:1.6×10[[ の3乗]]Ω・cm RoHS指令(10物質対応)対応 線径(μm)7
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け 寸法L(mm)1800 仕様アルミホルダー トラスコ品番805-2451 材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維 質量(g)328 寸法H(mm)20 電極通常電極
1セット(10本)
129,800 税込142,780
翌々日出荷

自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け 寸法L(mm)2100 仕様アルミホルダー トラスコ品番805-2452 材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維 質量(g)383 寸法H(mm)20 電極通常電極
1セット(10本)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け 寸法L(mm)1500 仕様アルミホルダー トラスコ品番805-2450 材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維 質量(g)272 寸法H(mm)20 電極通常電極
1セット(10本)
109,800 税込120,780
翌々日出荷