商品豆知識
・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式
材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン
電圧(V)(オフセット)±13以内
適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)
電源電圧(V)DC24±10%
使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)
最大負荷電流(mA)80
電圧印加方式DC
印加電圧(kV)±5
残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。
無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。
正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式直流(DC)方式
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
従来機種に比べ、電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用した事により約2倍の除電特性を達成致しました。
独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。
設計の見直しにより、角度調整コマ数を2倍に増やし、角度調整が狙った位置に確実に調整可能になりました。
電極針数を2倍に増やした事や高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長時間使用出来、メンテナンス頻度を大幅に少なくする事が可能になりました。
前面表示パネルでイオナイザーの動作状況を簡単に確認出来ます。
従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握出来るクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。
ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上から各種製造装置内にスペースを取らず設置が可能です。
新設計前後ファンガードをワンタッチスライドで簡単に外す事が出来ます。電極針周辺に簡単にアクセスでき、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減する事が出来ます。
イオン生成方式直流コロナ放電式
付属品100V用アダプター(電源コード)
質量(g)約900
電源(V)DC24
表示警報表示/クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高圧停止
風速(m/s)1.3~4.6
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×178×60
消費電流(mA)550
最大風量(m3/min)3.68
イオンバランス±10以内(工場出荷時)、微調整可能
ファンスピード無段階可変可能
端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、グランド
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下
環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。
機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。
直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。
クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。
正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。
放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式
仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ
トラスコ品番485-6317
質量(g)900(スタンド含む)
出力電圧(V)DC±7.5K
風量(m3/min)1.7~3.6
風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)
イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))62/距離1m
出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)
容量(VA)15
オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)
動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
幅広い用途に最適な風の出ない直流式の徐電器(イオナイザー)
イオン発生方式直流式
付属品ACアダプタ:AX-TB228
トラスコ品番807-2270
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒
質量(kg)0.9(付属品含まず)
材質(本体)スチール
消費電力(W)4
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)
出力電圧DC±7kV(最大値)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず)
騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m)
風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm)
イオンバランス±10V以下(工場出荷時)
エア源DCファン内蔵
オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm)
イオン生成方式DC方式
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。
清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。
ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
イオン発生方式DC方式
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に
イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)
仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)
付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー
トラスコ品番375-5801
材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン
質量(g)約6.0
消費電力(W)17
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)
入力電圧(V)DC24±5%
空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)
使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)
使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)
電流(mA)700
タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)
騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)
オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)
印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
流体力学に基づいた構造とファン速度調節機能で近距離から長距離の除電が可能です。
自動放電針清掃機能によりメンテナンス性に優れています。
イオン生成方式ステディステートDC
材質アルミニウム
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
イオンバランス±2V以内
オゾン発生量(ppm)0.05
非常にコンパクトなファンタイプの直流式イオナイザーです。1つの専用電源に対し最大4台まで接続できます。独自のイオンバランスシステムを内蔵しています。
用途狭い場所・機械装置内などでの除電に。
仕様出力電圧(kV):DC6
付属品専用アダプター
トラスコ品番568-6564
幅(mm)85
高さ(mm)120
奥行(mm)60
電源(V)AC100~120
消費電力(W)5.5
オゾン発生量0.009ppm以下(距離300mm)
最大風量(m3/min)0.62
使用周囲温度(℃)0~40
イオンバランス±20V以下(工場出荷時)
除電方式直流方式
入力電源(V)DC12
使用周囲湿度(%RH)15~80
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。
清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。
ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
イオン発生方式DC方式
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。
コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
イオン生成方式直流コロナ放電式
入力電源200V
イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。
コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
イオン生成方式直流コロナ放電式
入力電源100V
本装置は各種電子デバイス(半導体、GMRヘッド、光ピックアップ等)の製造、検査、アセンブリ行程で、コンベア上や、作業台等の広いエリアにイオンを放出して、帯電物体を除電します。イオンバランスだけでなく除電性能も自動コントロールするため常に快適な状態で使用できます。
イオンバランス±10以内(工場出荷時)、OVに微調整可能
イオン生成方式直流コロナ放電式
質量(kg)約3.6
電源(V)入力:AC85~260(10台までシリーズ接続可能)
風速(m/s)0.68~1.10(噴出口より450mm)
動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露なきこと)
警報方式アラーム点滅:クリーニング警報(制御限度)、高圧異常アラーム点灯:高圧停止(制御範囲超、高圧異常連続時)
イオンバランス制御方式D.I.C.回路制御
ファンスピード無段階可変可能
消費電流(VA)32
警報出力除電出力:除電中(高圧出力中)動作警報出力:アラーム点滅及び点灯時動作
オゾン発生量(ppm)0.02以下
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
風量調整機能付きです
材質(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン
風量(m3/min)0.19~0.80 m^
電源電圧(V)DC21.6~26.4(DC24V ±10%以内)
消費電流(mA)270以下
使用周囲温度(℃)0~50
電圧印加方式DC方式
印加電圧(kV)±5
イオン発生方式コロナ放電式
使用周囲湿度(%RH)35~80(結露なきこと)
材質筐体:ABS・ステンレス、ノズル:ステンレス、エミッタ:タングステン
電圧【オフセット電圧(イオンバランス)】±15V
適合規格CE(EMC指令), UKCA, cUL(UL867, C22.2 o.187)
使用圧力(MPa)【エアパージ】0.05~0.7
本体質量(g)70
ブラケットなし
電源電圧(V)DC24 ±10%
使用流体【エアパージ】空気(清浄乾燥空気)
入力信号(放電停止信号・リセット信号・外部スイッチ信号1・外部スイッチ信号2)0Vと接続、電圧範囲:DC5V以下、消費電流:5mA以下
出力信号(放電信号・異常信号・メンテナンス信号)最大負荷電流:40mA、残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時)、最大印加電圧:DC26.4V
電圧印加方式高周波AC方式
除電制御範囲20~500mm
耐衝撃(m/s2)100
周囲温度(℃)(使用時・保存時)0~55
ノズル形状大流量ノズル
入出力NPN入出力
印加電圧(kV)2.5AC
イオン発生方式コロナ放電式
RoHS指令(10物質対応)対応
接続チューブ外径【エアパージ】Φ6・Φ1/4"
継手【ワンタッチ管】Φ6
消費電流80mA以下
周囲湿度(%)(使用時・保存時)35~65(結露なきこと)
電源ケーブル3m
オーダーメイド仕様電極針汚れ検知機能OFF仕様
1個
¥39,980
税込¥43,978
24日以内出荷
非常にコンパクトなファンタイプの直流式イオナイザーです。1つの専用電源に対し最大4台まで接続できます。独自のイオンバランスシステムを内蔵しています。
除電方式直流方式
質量(g)340
電源(V)DC+24、AC100~120
消費電力(W)5.5
出力電圧DC6kV
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×120
最大風量(m3/min)0.62
使用周囲温度(℃):0~40
周囲湿度(%RH)15~80
イオンバランス±20V以下(工場出荷時)
オゾン発生量(ppm)0.009以下(距離300mm)
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ブロアエアーをHEPAフィルタでクリーン化。
DCイオナイザー搭載、除電エリアを作る。
エアーブローの風速調整が可能。
エアー循環式で外部への排気がない。
用途基盤、成型部品、粉末作業の除電除塵
消費電力(W)18
本体寸法(mm)515×350×345
本体質量(g)22000
消費電流(A)max4.5
最大風量(m3/min)1.5
イオンバランス±30V以内
印加電圧(kV)+6、-3~-7
イオン発生方式直流コロナ放電式
1台
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
薄型・小型で高性能のハイパワー除電が出来ます。
イオンバランスセルフコントロール機能搭載しました。
放電針清掃ブラシ内蔵で清掃メンテナンスの簡素化を実現しました。
放電方式DCコロナ
質量(kg)0.75
表示5連LED
入力電圧(V)DC24 (ACアダプター:AC100V~AC240V、50/60Hz用付属)
吐出口径(Φmm)115
風量(m3/min)0.89~3.68(無段階)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×63×181.5
オゾン発生量0.003PPM以下(吹き出し口10mmにて測定)
消費電流(A)0.85
使用温湿度範囲温度:10℃~40℃、湿度:35%RH~65%RH
イオンバランス±10V
警告クリーニング時期、高電圧異常時
入力電流(A)0.85
除電性能風量MAX【測定距離/減衰時間/イオンバランス】30cm/0.6秒/±0、30cm/0.5秒/±060cm/1.1秒/-2~-1、60cm/1.2秒/-2~-190cm/1.8秒/-2~-1、90cm/2.4秒/-2~-1120cm/2.8秒/±0、120cm/3.3秒/±0
設置距離(mm)300~1200(推奨)
ホコリとばしと除電を同時に行えるエアガンタイプのイオナイザーです。エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。軽量のため、作業時の負担を軽減します。
用途静電気除去。
仕様●使用エア:ドライエアまたは窒素●最大風量:65PSi
付属品専用アダプター
トラスコ品番163-1560
幅(mm)203
高さ(mm)76
奥行(mm)25
電源(V)DC24、AC120
消費電力(W)32
使用空気圧力(MPa)0.14~0.45
ホース長さ(m)2.1(静電気拡散性ポリウレタン)
消費電力(mA)10W
使用周囲温度(℃)0~40
イオンバランス±30V以下
使用周囲湿度結露なきこと
除電方式直流方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
超小型トランスを内蔵した小型スポットタイプのイオナイザーです。場所の取れない装置内の静電気除電に最適です。
用途電子部品の製造および実装工程での除電に。パーツフィーダー内のパーツの除電に。場所を取れない装置内の局所的な静電気除電に。
トラスコ品番256-5272
幅(mm)87.2
高さ(mm)50.7
奥行(mm)18
電源(V)DC24
使用空気圧力(MPa)0.05~0.6
消費電流(mA)100
除電方式直流方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
すばやく除電し、風量調整も可能です。
吹き出し角度の調節ができます。
放電方式DC方式
付属品ACアダプター、アース線
寸法(mm)175×90×200
質量(kg)約1.8
消費電力(W)15
電源AC100V(50/60Hz)
風量約1.4m/s以上
イオンバランス±5V以下
オゾン発生量(ppm)0.03以下
アズワン品番2-2161-01
1個
¥61,800
税込¥67,980
当日出荷
関連キーワード