182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


素朴な木の素材感を生かしたシステム什器 ストッカー付 キャスター付 棚板3枚(D340×2枚 D400×1枚)付
用途空間演出 商品陳列 幅(cm)90 高さ(cm)135 奥行き(cm)45
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷

豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
ホワイト 仕様アジャスター付 材質(本体)スチール 耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで 関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)


豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
タイプスタート 仕様アジャスター付 材質(本体)スチール、(ボード)樹脂 ホワイト 耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで 関連資料システム什器(基本パーツ)組立説明書 システム什器(オプションパーツ)組立説明書 組立説明書(0.68MB)
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

光る棚セット AC100V (3棚セット)(シアン/マゼンタ) ハヤノ産業 動画あり
3棚分に必要な器具が一式揃ったお得なセットです。 導光テープを通してコンセントにつなぐことで色鮮やかな光が陳列商品を際立たせます。 導光テープは人気のシアンとマゼンタを標準で付属しています。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 電源(V)AC100V シアン/マゼンタ 関連資料電源供給例
1セット
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キズ・汚れに強い! 食器などの商品陳列にオススメです。表面がメラミン樹脂で覆われているため、表面硬度が高くキズが付きにくい木棚です。また耐熱性・耐摩耗性・耐汚染性にも優れています。 木口面には2mm厚の樹脂テープを採用し、面取り処理を施すことで、角部の安全性にも配慮しています。フラッシュ構造を採用。枠組みの隙間に蜂の巣状のペーパーハニカムを挟むことで、強度を保ちつつ、軽量化しています。 。ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。
セット内容木棚×1 ブラケット×2 材質棚:木製 低圧メラミン化粧板 ブラケット:スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)スリット芯々88.8cm時:30 スリット芯々118.8cm時:15 棚板厚さ(mm)26
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)スチール、(棚板)ABS、アルミ、(キャスター)ナイロン 薄茶 寸法W(mm)1200 キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付) 均等耐荷重(kg)合計180、各棚(水平時)50、(傾斜時)25(最下段のみ50) 関連部品GAA091BL,GAA090BL,GAA075BL,JD770
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

1セット
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軽くて使いやすいネット棚タイプ。
仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個 セット内容本体×1、ネット棚×4 材質スチール製、粉体塗装 質量(kg)25 タイプ組立式 耐荷重(kg)(全体)50、(1段)10 寸法(cm)(前面こぼれ止)H5.5 キャスター径(Φmm)50 ネット目ピッチ50mm 奥行き(cm)40 寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット棚)88.5×39
1個
41,500 税込45,650
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25角のフレームにはスリットもあり、角バー等パーツの取付も可能です。 50ピッチのネットで両端の什器への取付で棚板陳列の商品のこぼれ止めの機能もあります。
セット内容エンドネット×1 上金具×1 下金具×2 材質/仕上スチール/焼付塗装
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ850mmのスチール製カウンターです。 スチール製ですので丈夫で長持ちです。 狭小店舗でなどで前面に小物バスケットなどで陳列できる便利なカウンターです。 可動中棚2枚付き。 直付柱S付・柱芯々寸法=W-12。
呼び寸法D(mm)500 呼び寸法H(mm)850 ホワイト 材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装 耐荷重(kg)100(天板部) 取扱説明書
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見出しを入れてスッキリ陳列!ジャンルが分かりやすい売り場作りに大活躍!!本やDVDなどの陳列棚用の仕切り板になります。
材質ポリプロピレン 高さ(mm)205 質量(g)50(1個あたり) 奥行(mm)61 間口(mm)172.5
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

店舗陳列用のシンプルなディスプレイパーツです。ディスプレイ棚受けパーツ。店舗陳列用パーツ。ディスプレイ棚用支柱です。
材質鉄・塩ビ 寸法(mm)900 クローム コード98344 アズワン品番64-7753-41
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

タテヤマアドバンスKZ片面ボードタイプ 本体(黒)
強度・機能性に優れた商品陳列什器です。背面がボードタイプのスタンダードな商品陳列什器です。別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。
用途ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。 材質本体:スチール(粉体塗装)、ボード:樹脂 タイプ単体 色(本体)ブラック 最大積載量(kg/台)250
1台
20,980 税込23,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。
セット内容上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1 材質/仕上スチール/焼付塗装 ホワイト
1セット
特価
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス タイプ単体 板厚(mm)天地板:35棚板:35 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等耐荷重(kg/段)150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

仕切板 透明PET 1.0mm厚 モノタロウ 動画あり
丈夫なPET樹脂製の、透明仕切板です。 4つの角を丸く、R加工しております。
用途店頭ディスプレイ、棚陳列の仕切り板として。 材質PET 透明 寸法a(mm)50 寸法b(mm)100 厚さ(mm)1 仕様R加工(4角)。表面保護シール(両面) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
特価
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。 10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。 上段ハンガーパイプはH147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段)外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。 カンタンに取り外せる下段ハンガー。後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプはH91~182cmの間で高さ調節ができます。
用途樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 種別幅90cmタイプ 材質スチール製 クロームメッキ 焼付塗装 質量(kg)7.5 直径(Φmm)上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6 耐荷重(kg/段)40 幅(cm)バー内寸:87.5 耐荷重(kg)全体:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×45×150~213
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。 間口(cm)123 シルキー
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

平冷ケース前や陳列棚のエンドサイドなど、空いたスペースを活用して売場にできる簡易商品陳列ワゴンです。 バスケットは水平と傾斜にセットできます。
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付) 均等耐荷重(kg)各バスケット20
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

秋の味覚を彩った造花アレンジです。 テーブルや陳列棚に置くだけで簡単に秋らしい店舗装飾になります。
仕様●素材:ポリスチレン・ポリエステル・不織布●サイズ:幅18×奥行12×高さ18cm アズワン品番67-7116-13
1セット(2個)
3,390 税込3,729
7日以内出荷

各格子が印象的なラック。 ユニークな形状で演出効果を高めクロスMD展開での少量販売なのに最適です。 冷ケースや陳列棚内でも使用できます。
均等耐荷重(kg)30 材質(本体)スチール
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1本ごとにヘッダー付きポリ袋に入った店舗陳列棚向け「個装」タイプ。 摩擦抵抗を抑えるライナー入り。日本国内生産。
用途カマキリハンドルバー向けブレーキケーブル(リア用サイズ) 寸法(mm)アウター:1700、インナー:1880 長さ(mm)1700-1880
1本
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック壁付ブラケット17角
店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ棚受けパーツ
アズワン品番64-7753-28
1個
299 税込329
欠品中

曲線が印象的なラック。 ユニークな形状で演出効果を高めクロスMID展開での少量販売なのでに最適です。冷ケースや陳列棚内でも使用できます。
均等耐荷重(kg)12 材質(本体)スチール
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ棚受けパーツ
アズワン品番64-7753-29
1個
269 税込296
3日以内出荷

陳列棚最上段のストック商品を隠す目隠しパネルを支える器具です。 棚板のレールに取り付けるだけで簡単に設置ができます。パネル掲示は2 段階の角度調節ができます。
材質(本体)PC 適合厚さ(mm)1.5~5
1個
769 税込846
4日以内出荷

のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3t クローム 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お惣菜の量り売りなどで大活躍!陳列棚や荷物置き場として活躍します。買い物カゴを床に置かないので衛生的。
仕様●材質:本体:スチール(カラーコーティング)●足元丸キャップ:ポリエチレン●寸法:W454×D318×H475mm●重量:3.6kg●耐荷重:20kg●備考:買い物かごは付属しません。 アズワン品番65-5551-77
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

レジカウンターなど卓上のちょっとしたスペースで商品を訴求できます。陳列棚の最上段や、レジ周りで活躍する回転ネットディスプレーのローコストな樹脂製タイプ!プラスチック素材なので、金属製よりも軽くて移動に便利です。
種別ディスプレーボックス 3個 材質プラスチック製 耐荷重(kg)2/枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.9×9.6×6.3 アズワン品番62-2142-77 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.6×7.7×5.7
1セット(3個)
759 税込835
翌々日出荷

自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。 長さ(m)5 寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5 定格電圧(V)DC12 消費電力(W/m)6 防水保護等級IP65(本体部分)
1巻
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

陳列棚のエンドやアイランドのステージとして簡単に多彩なレイアウトができるユニット式のステージです。 樹脂製なので軽量で持ち運びやレイアウト変更が楽です。 オプションの脚を付けると高さ調節ができます。 脚を付けて下段のタートルステージと組み合わせができます。 積み重ね可能です。 脚を天板の裏側に収納できます。脚の紛失を防ぎます。 連結金具を天板に収納できます。連結金具の紛失を防ぎます。
材質(本体)PP ピッチ(mm)75
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タテヤマアドバンスユレいなすセット(4個入)
店舗什器の陳列商品を棚から落ちにくくする簡易免震装置です。 店舗什器のアジャスターの下に敷いてください。
色(本体)カバー:オレンジ 最大積載量(kg/台)300 トラスコ品番164-1374 セット内容ユレいなす本体:4個、下敷きシート:4枚、エンド什器固定用インシュロック:2本 材質プレート:スチール製特殊コーティング、カバー:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂 質量(kg)0.45 高さ(mm)11.5 間口(mm)外径83.5
1箱(4セット)
6,584 税込7,242
翌々日出荷

自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。 付属品専用RGB12Aコントローラー・専用リモコン RGB 長さ(m)5 寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5 定格電圧(V)DC12 消費電力(W/m)6 防水保護等級IP65(本体部分)
1セット
6,798 税込7,478
4日以内出荷

便利なテープ型の紫外線ライトです。長さ5cmで切断が可能です。
用途車内照明、部屋、店舗の陳列棚などのDIY装飾。 パープル 長さ(m)5 寸法(幅W×高さH)(mm)10×3 定格電圧(V)DC12 消費電力(W/m)12 防水保護等級IP30(本体部分)
1巻
6,798 税込7,478
4日以内出荷

イトーキマーケットスペースコンパクト什器
スペースの有効活用に適したコンパクト什器です。 組立が簡単で、パーツを取付るだけで使用可能です。(画像参照) 棚板の取付高さも変更できます。 レジ前や狭いスペースにも商品陳列が可能です。 シンプルなデザインで、オフィスの受付でも活用できます。 電話やタブレットだけでなく、パンフレット・ノベルティなども陳列できます。 最下段の棚板を外すと、ストックスペースがあります。 詰め替え用消毒液タンクなども収納・保管ができます。
セット内容本体×1、 棚板セット×1 、三方枠棚板セット×1、 金具×1 奥行(mm)200 間口(mm)355
1台
37,980 税込41,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)