72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、M1G-P、M2G、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品のソケットPLE-26の交換に 材質(ソケット)磁器 PLE-26
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
341 税込375
当日出荷


口金E26 材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体)磁器
1個
439 税込483
当日出荷


1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,330 税込2,563
当日出荷

口金E17 材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W 材質(本体)磁器
1個
449 税込494
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,400 税込1,540
当日出荷

口金E39 材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM 材質(本体)磁器
1個
889 税込978
当日出荷


東西電気産業ソケット
材質外郭:磁器 定格電圧(V)300 定格電流(A)6 受金E26 低一体式ソケット 関連資料(0.07MB)
1個
429 税込472
当日出荷


1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,520 税込1,672
当日出荷

材質外郭:磁器 定格電圧(V)300 定格電流(A)6 受金E26 並台ソケット 関連資料(0.16MB)
1個
759 税込835
当日出荷

1個
875 税込963
当日出荷

1個
875 税込963
当日出荷

ソケットの増設用です。 固定用ネジ穴がついてます。 200ワットまで
定格1A-250V 受金E-17 適合電線VVF Φ1.6 Cu(銅)
1個
339 税込373
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E26 定格容量6A・300V 取付ピッチ(mm)50 サイズ(mm)63×45 ねじ穴(Φmm)5
1個
545 税込600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

陶磁器製ですので耐熱性に優れています。 ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
口金E11
1個
474 税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)45 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷


1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

付属品:取付金具。ハロゲン電球専用のランプソケットです。陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。500W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E11 定格容量7A・300V 取付金具 サイズ(mm)22.5×23.5
1個
680 税込748
翌日出荷

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E17 コード長さ(m)1.5 定格容量3A・125V サイズ(mm)25×39
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
ホワイト 口金E26 コード長さ(m)1.5 定格容量3A・125V サイズ(mm)50×46
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1個
499 税込549
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
699 税込769
翌々日出荷

1個
599 税込659
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 口金E11 コード長さ(cm)両側各25cm 取付ピッチ(mm)33 定格電圧(V)300 定格電流(A)3
1個
859 税込945
当日出荷

1個
899 税込989
翌日出荷