28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瀬戸産蛙目粘土を使用。色は赤茶です。
1個
700 税込770
当日出荷

材質陶芸粘土(黒):木節粘土、PE、防腐剤、水 陶芸粘土(茶):蛙目粘土、PE、防腐剤、水 粘土ヘラ:PS, のし棒:再生PP コート剤:アクリル樹脂、防腐剤、水 質量(g)725(包装資材含む)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

瀬戸産黒木節粘土を使用。色は濃茶です。
1個
800 税込880
当日出荷

瀬戸産蛙目粘土を使用。色は薄茶です。
内容ねんど・芯材 科目図工
1個(400g)
700 税込770
当日出荷

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30 内容ねんど・芯材 比重1.7g/m3 科目図工
1個
319 税込351
当日出荷

素焼きするだけで赤褐色のきれいなハニワ調に焼ける素焼専用ねん土です。
内容ねんど・芯材 科目図工
1個
300 税込330
当日出荷

落としても割れない、着色・彫刻ができるねんど着色できる!彫刻もOK芯材も使えます。
内容ねんど・芯材 比重1.2g/m3 科目図工
1個
273 税込300
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]素焼調ねんど 白 350g ヘラ付(60646)
焼かずに素焼き調に仕上がる!落としても割れない!着色、彫刻ができる!芯材使用OK!
内容ねんど・芯材 比重1.2g/m3 科目図工
1個
273 税込300
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]オーブン陶土専用化粧土「白」
オーブン陶土を塗り、加熱すると白の着色剤として使えます。
1個
700 税込770
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]オーブン陶土 コート剤Yu~(ゆ~)
耐水耐油、防湿防水コート剤食器として水を入れて使うものなど、防湿、防水加工したい場合に使います。 100ccでオーブン陶土約5個塗れます。 牛乳パックと同じ成分コート剤を使用しているので、安心です。
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
ホワイト 硬化時間(分)120 成分石こう 寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50 危険物の類別非危険物
1袋(2kg)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット 質量(kg)14 電源(V)AC100 炉内寸法(mm)170×170×150 温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ) 消費電力(kW)1.3 最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質石粉(2種類)、石けん、油脂 寸法(mm)165×90×35 質量(kg)1
1個
510 税込561
当日出荷

鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去 成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個(200g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状両頭ナイフ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

パテや粘土細工のモールディング作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状ピック・ナイフ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし、かき取り作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状ヘラ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし、かき取り作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状スプーン・ヤリ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷

温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃)900 炉内寸法(mm)70×120×50 外寸法(mm)180×200×210
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。 その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。 厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
2,198 税込2,418
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]彫刻粘土 ヘラ付
ある程度まで彫塑で作っておき、乾燥後彫刻刀で細部を仕上げます。彫りやすさを最重視していますので、細かい部分まで彫刻で表現できます。彫塑、彫刻の両方が楽しめます。彫刻で失敗してもねん土で修復して削り直せます。着色ができ、空缶、ペットボトル等色々な芯材によくつきます。
科目図工
1個(120g)ほか
282 税込310
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パテや粘土細工のかき取り作業に最適です。ホビーなどでの小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状フック型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パテや粘土細工のかき取り作業に最適です。ホビーなどでの小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状ピック型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パテや粘土細工のかき取り作業に最適です。ホビーなどでの小細工に最適です。サビに強いオールステンレス製
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 材質ステンレス鋼(SUS410) 形状ピック・フック型
1セット(3本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

広告チラシ(ツルツルしたアート紙)をくるくる巻き、編んで染めてかごを作る「あんでるせん」。塗料後の仕上げ剤としてご使用いただけるツヤ出しスプレーです。紙粘土やオーブン陶芸、デコパージュにもお使いいただけ、作品をガッチリ固めると共に美しい光沢のツヤ出し仕上げに。
主な用途粘土 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6
1巻(220mL)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

広告チラシ(ツルツルしたアート紙)をくるくる巻き、編んで染めてかごを作る「あんでるせん」。塗料後の仕上げ剤としてご使用いただけるツヤ消しスプレーです。紙粘土やオーブン陶芸、デコパージュにもお使いいただけ、作品をガッチリ固めると共にしっとりと落ち着いたツヤ消し仕上げに。
主な用途粘土 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6
1巻(220mL)
1,798 税込1,978
8日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]A級石膏(鋳型用)
雌型、雄型など、型取りに向いています。
1個(1kg)
791 税込870
当日出荷