1個
¥700
税込¥770
当日出荷
瀬戸産蛙目粘土を使用。色は薄茶です。
内容ねんど・芯材
科目図工
1個(400g)
¥700
税込¥770
当日出荷
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30
内容ねんど・芯材
比重1.7g/m3
科目図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
耐水耐油、防湿防水コート剤食器として水を入れて使うものなど、防湿、防水加工したい場合に使います。
100ccでオーブン陶土約5個塗れます。
牛乳パックと同じ成分コート剤を使用しているので、安心です。
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
素焼きするだけで赤褐色のきれいなハニワ調に焼ける素焼専用ねん土です。
内容ねんど・芯材
科目図工
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
水持ちのよい粘度の乾燥品です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりません。
また、高温で加熱除菌していますので、安心してお使いいただけます。
用途田畑や花壇などの土質改良に
アートライン油性マーカー、ロングニブマーカーの補充インキです。
ペン芯ホルダーを外して補充してください。
商品タイプ補充用インク
適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50
シリーズアートライン
インク油性
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
落としても割れない、着色・彫刻ができるねんど着色できる!彫刻もOK芯材も使えます。
色茶
内容ねんど・芯材
比重1.2g/m3
科目図工
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
色ホワイト
硬化時間(分)120
成分石こう
寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50
危険物の類別非危険物
焼かずに素焼き調に仕上がる!落としても割れない!着色、彫刻ができる!芯材使用OK!
色白
内容ねんど・芯材
比重1.2g/m3
科目図工
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
材質石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)165×90×35
質量(kg)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm
危険物の類別非危険物
吸水性抜群
短時間で石膏型の乾燥可能
気孔の目詰まり解消
新型から素地離れ良好
低い混水量でも高い吸水性
用途一般ロクロ、圧力鋳込
圧縮強さ(MPa)>7.4
引張強度(MPa)>1.1
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
1個(1kg)
¥791
税込¥870
当日出荷
色緑
本体サイズ(mm)150×25×65
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
1個
¥700
税込¥770
3日以内出荷
関連キーワード