24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瀬戸産蛙目粘土を使用。色は赤茶です。
1個
700 税込770
当日出荷

素焼きするだけで赤褐色のきれいなハニワ調に焼ける素焼専用ねん土です。
内容ねんど・芯材 科目図工
1個
300 税込330
当日出荷

瀬戸産黒木節粘土を使用。色は濃茶です。
1個
800 税込880
当日出荷

落としても割れない、着色・彫刻ができるねんど着色できる!彫刻もOK芯材も使えます。
内容ねんど・芯材 比重1.2g/m3 科目図工
1個
273 税込300
当日出荷

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30 内容ねんど・芯材 比重1.7g/m3 科目図工
1個
319 税込351
当日出荷

瀬戸産蛙目粘土を使用。色は薄茶です。
内容ねんど・芯材 科目図工
1個(400g)
700 税込770
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]素焼調ねんど 白 350g ヘラ付(60646)
焼かずに素焼き調に仕上がる!落としても割れない!着色、彫刻ができる!芯材使用OK!
内容ねんど・芯材 比重1.2g/m3 科目図工
1個
273 税込300
当日出荷

水持ちのよい粘度の乾燥品です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりません。 また、高温で加熱除菌していますので、安心してお使いいただけます。
用途田畑や花壇などの土質改良に
1袋(5kg)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]オーブン陶土専用化粧土「白」
オーブン陶土を塗り、加熱すると白の着色剤として使えます。
1個
700 税込770
当日出荷

材質陶芸粘土(黒):木節粘土、PE、防腐剤、水 陶芸粘土(茶):蛙目粘土、PE、防腐剤、水 粘土ヘラ:PS, のし棒:再生PP コート剤:アクリル樹脂、防腐剤、水 質量(g)725(包装資材含む)
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット 質量(kg)14 電源(V)AC100 炉内寸法(mm)170×170×150 温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ) 消費電力(kW)1.3 最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]オーブン陶土 コート剤Yu~(ゆ~)
耐水耐油、防湿防水コート剤食器として水を入れて使うものなど、防湿、防水加工したい場合に使います。 100ccでオーブン陶土約5個塗れます。 牛乳パックと同じ成分コート剤を使用しているので、安心です。
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900 付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト 寸法(mm)180×200×210 質量(kg)3.6 電源AC100V・500W 炉内寸法(mm)70×110×50 温度制御半自動、PID方式
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デビカ油ねんど
手触りのいい定番レギュラータイプの油ねんど
用途粘土 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×23×85 質量(g)500 材質カオリン・炭酸カルシウム・脂肪酸ナトリウム塩・鉱油・顔料 適合年齢(歳)6才~
1個(500g)
249 税込274
欠品中

材質石粉(2種類)、石けん、油脂 寸法(mm)165×90×35 質量(kg)1
1個
510 税込561
当日出荷

1個
2,400 税込2,640
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900 炉内寸法(mm)90×110×70 分解能(温度)1℃、(時間設定)1分 タイマーON、OFF、SVタイマー 安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ 電源AC100V 50/60Hz 電流(A)5 電源コード2Pプラグ付 2m 外形寸法(mm)210×260×290 アズワン品番1-5921-01 材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg)約5 センサーK型熱電対 温度制御方式PID
1個
126,000 税込138,600
欠品中

1袋(0.5kg)ほか
328 税込361
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし、かき取り作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状スプーン・ヤリ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状両頭ナイフ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

パテや粘土細工のかき取り作業に最適です。ホビーなどでの小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状フック型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パテや粘土細工のかき取り作業に最適です。ホビーなどでの小細工に最適です。サビに強いオールステンレス製
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 材質ステンレス鋼(SUS410) 形状ピック・フック型
1セット(3本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷