1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
粘土細工において盛り付け、かき取りに使用します。先端や首の部分を使い、模様つけに便利です。水を少しつけ粘土を柔らかくしてから細かい部分の補修、整形に適しています。環境にやさしいポリオレフィン系カラーカバーにより手にフィットした使用感です。
全長(mm)175
材質ステンレス(SUS410)熱収縮チューブ
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプの3本組セットです。
1セット(3本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御
センサーK型熱電対
設定温度範囲100~900℃
プログラム機能16ステップ、4パターン
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)
材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源コード2Pプラグ、2m
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット
質量(kg)14
電源(V)AC100
炉内寸法(mm)170×170×150
温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)
消費電力(kW)1.3
最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
単品で揃えるより断然お得なマーカーのセットです。
お子様に人気のビビットカラー8色セット・淡い色が表現できるパステル8色セット・ビビットとパステルが両方楽しめる16色セットがございます。
全て、細字・太字のツインタイプです。マーカーが平置きできるパッケージなので、保管方法を間違える心配も少なくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプの工具です。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1本で3通りの使い方ができるねんどヘラ!
12種類の使い方ができます
ヘラが収納できるケース付
付属品収納ケース付き
材質PP
質量(g)本体:25、パッケージ含む:40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:150×80×16(ケース含む4本合計)150×18×8(1本あたり)、パッケージ:202×100×18
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900
付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)180×200×210
質量(kg)3.6
電源AC100V・500W
炉内寸法(mm)70×110×50
温度制御半自動、PID方式
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。
温度設定範囲(℃)200~1270(10パターン)
仕様ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC)
トラスコ品番336-8033
質量(kg)64.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1500
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×300
容積22L
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×565×720
1台
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
ゴム台付き。
陶芸のろくろの上に乗せて使用。
用途陶器の高台底部を一気に修正・仕上げ。
寸法(Φ)200
基板厚(mm)1
粒度#200
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)71
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥759
税込¥835
当日出荷
ホワイトタイルに色釉薬が塗ってあります。釘などで色釉薬をはがしてください。はがしたところが白くなります。焼成すれば、陶芸タイルの出来上がりです。焼成は電気窯でおこなって下さい。
寸法(mm)148×148
パテや粘土細工などの盛り付け、ならし、かき取り作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。
形状ヘラ型
材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード