交換容量(mL)(gCaCO3/L)95、(mg相当/mL)1.9、(mg相当/g)4.4
水分保有能力(%)44~48
官能基-SO3M
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
先端が大穴ですのでプロトプラストの移し替えが容易です。
強酸性陽イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライト
アズワン品番62-2123-76
1個
¥26,980
税込¥29,678
12日以内出荷
弱酸性陽イオン交換樹脂
種別Amberlite アンバーライト IRC 76
アズワン品番62-2123-63
1個
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
適合本体MKTP-5-CT
イオン交換樹脂(L)5
比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
イオン交換作用を持つ樹脂を用いて、イオン交換に関する実験を行うためのセットです。
仕様<実験例>純水製造過程の実験、硫酸銅(Ⅱ)水溶液を使った実験
セット内容強酸性陽イオン交換樹脂 1024 H 、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG、2方コック付注射筒 30mL 8セット 、注射筒用ろ紙(50枚) 2個
母体構造スチレン系
水分保有能力(%)強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:45~51、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:49~56
均一係数強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:≦1.20、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:≦1.6
粒径(mm)[調和平均粒径]強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:Φ0.60~Φ0.70、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:Φ0.50~Φ0.65
1個
¥55,000
税込¥60,500
8日以内出荷
ハイ・ソフナーは陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂を混合し、硬水を純水にかえます。水中に含まれるカルシウム塩やマグネシウム塩を除去しアイロンに有害となる硫酸マグネシウムや炭酸カルシウムの沈殿・結石を防ぎます。
ハイソフナーは水にいれておくだけで、不純物を分解し 水垢を出にくくします。
アイロンを長く大切に使う方はおすすめの一品です。
仕様水垢防止剤
強酸性陽イオン交換樹脂
種別アンバーリスト
アズワン品番62-2123-92
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。
蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。
ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。
無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。
電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。
付属品給水ホース・純水ホース各1本
固形の酸触媒として使用されるアンバーリストには、母体構造がMR形のものとゲル形のものがあり、交換基は完全に水素イオン形に転換されています。MR形のアンバーリストは非極性溶媒系でも使用することが出来ますが、目的に応じて最適な多孔性の選択が必要です。
種別触媒用イオン交換樹脂
イオンH+形
母体構造スチレン系
官能基-SO3H
10インチハウジングに入るイオンカセットです。
適合ハウジングサイズ10インチ
流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)
寿命フィルター:150L/本(±50%)
寸法(mm)Φ72~74×250±2
内容量(mL)700±50
仕様強酸性陽イオン交換樹脂、Amberlyst アンバーリスト
寸法(mm)90×90×125
容量(mL)500
アズワン品番1-7240-20
母体構造スチレン系
水分保有能力(%)64~70
均一係数≦1.6
粒径(mm)(調和平均粒径)0.55~0.75
1個
¥26,980
税込¥29,678
43日以内出荷
弱酸性陽イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライト
アズワン品番62-2123-77
1個
¥26,980
税込¥29,678
23日以内出荷
液中の陽イオン・陰イオンを効率よく吸着除去します。
高い交換率(H型、OH型)を持つ強酸性カチオン交換樹脂と強塩基性アニオン交換樹脂を使用しており、水道水をフィルターに通水するだけで純水レベルの水を造水可能です。
材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂
内径(Φmm)28
使用温度(℃)5~38
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)4~45
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi
種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)
寸法(mm)Φ50×273
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 イオン交換樹脂用 アクアリウム 園芸用 MB-5 小分けタイプ 5L×2袋(10L)。イオン交換樹脂。サンエイ化学 純水用イオン交換樹脂 MB-5 5L×2袋 の特長と主な用途。【販売内容】イオン交換樹脂5リットル×2袋(約7.0kg)。H形強酸性陽イオン交換樹脂及びOH形強塩基性陰イオン交換樹脂が「1:1.5」で混合されており、スケールの原因となるカルシウムなどの硬度成分や金属成分の除去に効果的です。【各種純水器の交換詰替用に】イオン成分を除去する純水器の交換詰替用として使えます。5Lのパックにすることで使いやすさを重視しました。水道水、地下水を利用して純度の高い純水を作ることができます。【純水は自動車等の洗車や窓拭きにも】カルシウムやマグネシウムなどのイオン成分を含まない純水は、洗車時に利用するほか、窓拭きやバッテリー補充液、ウィンドウォッシャー液、クーラントの補給水にもご使用いただけます。【対応製品も多く使い勝手抜群】当商品は自作の純水器や市販の洗車用純水器、工業用のカートリッジ純水器に使えるイオン交換樹脂です。【純水の使い方は無限大】結晶化する物質が入っていない純水は、加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、ガラス器具や実験器具の洗浄、アクアリウムの水質保持にもご使用いただけます。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(5L×2袋)
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
原水に含まれる鉄(Fe2+)やマンガン(Mn2+)などの陽イオンをイオン交換樹脂が吸着・除去します。食塩調整槽内の高濃度食塩水で定期的にイオン交換樹脂を再生処理するので、繰り返し使用できます。
用途井戸水に含まれる除鉄・除マンガン装置。井戸水に含まれる鉄やマンガンなどの陽イオンを除去するフィルターです。鉄イオンが酸化することによる、潅水チューブの目詰まりや潅水資材(液肥混入器・フィルターなど)の着色・固着による破損を防ぎます。イオン交換式で薬品等を使用しないため、安全にご使用いただけます。
電源電圧単相100v
流量(L/min)処理:58
口径取付:25A
関連資料(1.05MB)
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
11日以内出荷
仕様毎朝放流時間:20秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)5000
ろ過流量10L/分
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
1本
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様毎朝放流時間:20秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)3000
ろ過流量10L/分
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
1本
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
用途スチームコンベクションオーブン(小・中型)
仕様毎朝放流時間:20秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
流量(L/min)10
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
関連キーワード