すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。
用途木製室内階段用
材質(すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
うす暗い階段でも段差がくっきりわかるホワイトスベラーズ。
視力の低下や色の識別に苦慮されているお客様のご要望により新発売。
明るいときはもちろん!うす暗くてもホワイト色で段差くっきり!
材質すべり止め材/塩化ビニール、粘着/アクリル系粘着剤
色白
長さ(cm)67
1セット(14本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
肌に優しいソフトエンボス加工
従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。
カットして使うので長さは自由自在!
軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。
住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。
工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止
工場内の台車・脚立のすべり止め
ステンレス製薄口ノンスリップです
用途屋外用・室内用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】HL
強力すべり止め加工
用途階段のすべり止めに
主な用途滑り止め用
テープ長さ(mm)550
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)
仕上【金代】ABアーバンブラウン
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
強力すべり止め加工
用途手すり、階段のすべり止めに
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)12.1
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
強力すべり止め加工
用途階段のすべり止めに
主な用途滑り止め用
テープ長さ(mm)275
1パック(14枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。
2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。
裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。
材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。
全長(mm)670
材質(笠木)両面テープ付軟質樹脂
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。
水や油がかかっても確実な効果を発揮します。
クッション性があり、屋内の階段に適します。
用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。
屋内用
タイプロールタイプ(屋内用)
使用温度範囲(℃)-20~60
裏地ポリエステル
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
特性耐水、耐油
両面テープで貼るだけで簡単・安心!
奥行(mm)38
材質本体/軟質塩化ビニール
全長(mm)680
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
3本のソフトクッションで滑りにくくなっています。畜光性の2本のラインが入っていて、停電時に光るので安全です。
用途住宅室内木製階段の滑り止めに使用します。
厚さ(mm)4.1
高さ(mm)19.1
材質塩化ビニール樹脂、アクリル系粘着剤
色ホワイト
奥行(mm)約39.5
PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。透明タイプで目立ちにくくインテリアの雰囲気を害しません。
用途階段など、屋内のすべり止めに。
材質PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)
厚さ(mm)0.75
シートサイズ(cm)10×60
1セット(15枚)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。
湯、水、洗剤に強い耐水性です。
石けん水がついても効果を発揮します。
目立たない透明タイプです。
浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。
タイプロールタイプ
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。
厚さ(mm)約1
主な用途すべり止め
屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。
テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。
階段や通路などのすべりやすい場所に最適。
切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など
粘着剤アクリル系
階段すべり止め金具
用途屋内用
材質塩ビ
全長(mm)2000
すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。白は視認性が高いです。
材質【すべり止め】塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)39
厚さ(mm)4.1
色白
長さ(m)670
入数(本)14
1パック(14本)
¥6,690
税込¥7,359
翌日出荷
貼るだけで滑り転倒事故を防止できます。
セパレーターを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。
耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。
乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。
用途駅のホーム・ビル・工場屋内外の階段、乗物・建設機械(フォークリフト等)のステップ
主な用途滑り止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
ステンレス製薄口ノンスリップです
用途屋外用・室内用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】HL
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め
成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水
主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間
乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
特性スベリ止め
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製薄口ノンスリップです・段差を目立つようにする為の黄色塗装付き
用途屋外用・室内用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】黄色焼付塗装
屋内の階段、浴室等の使用に最適。
素足にやさしい薄手ソフトタイプ。
ぬれていてもすべり止め効果を発揮。
用途浴室洗い場、シャワールームなど水、湯、石けん等ですべりやすい所に。
屋内の階段、廊下等のすべりやすいところのすべり止めに。
ボート、ヨットのデッキ表面に。
種別ノンスリップマット
すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。
長さ(mm)670
幅(mm)39
厚さ(mm)4.1
色茶
入数(本)14
1本(14本)
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)
仕上【金代】B2シルバー
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕上シルバー
長さ(m)2
アルミ製改修用無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)
仕上【金代】B2シルバー
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿7
下穴径(Φmm)5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿7
下穴径(Φmm)5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)
仕上【金代】イエロー焼付塗装
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿7
下穴径(Φmm)5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿7
下穴径(Φmm)5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
アルミ製改修用無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)
仕上【金代】B2シルバー
屋内改修用ノンスリップ
用途改修用の75mm巾ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P08ベージュ;P10ブラウン;P14レッド
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
アルミ製改修用無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7
仕上金代:B2シルバー
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
次へ