21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おくだけで取り付け、取り外し簡単の階段マット。折り曲げ付きで階段の角がカバーできるため、やさしいソフトな踏みごこちです。足の負担を軽減するので楽に階段が昇り降りでき、ペットも楽に動けます。ハサミで手軽にカットできます。プリント部分の一部を適度なすべり止め加工し、安全性を高めました。
種別ノンスリップマット 材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り) 幅(cm)55 長さ(cm)21
1個(15枚)
7,988 税込8,787
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になる足音、足元の冷え防止になります。 裏面吸着で滑りません。 消臭機能付きで何度も洗えて清潔です。
用途フローリングに最適な階段用マット 材質表面:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂 長さ(mm)220 幅(mm)450 厚さ(mm)5 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 104 020
1セット(15枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

敷鉄板上での自転車・歩行者通行時のすべり止めに最適です。裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。何度も貼り直しが可能で、撤去後の跡残りもありません。ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みのサイズで使用できます。
耐熱温度(℃)-26~80
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(15枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏地にノンスリップ生地を使用した養生用当て布団です。 玄関口や階段ステップの養生、滑り止めに。
ブラウン 長さ(mm)250+150 幅(mm)700 厚さ(mm)10
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。 2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。 裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。 材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。
全長(mm)670 材質(笠木)両面テープ付軟質樹脂
1セット(14本)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸着力が強く、滑り止め効果が抜群! すぐ取り付け出来ます ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。 水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に 芯材ポリエステル 材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


『筋入りゴムマット』は、主に安全通路の確保を目的とした製品です。重量がある為、ズレ防止に最適です。マット表面に施された筋によって、靴底との摩擦力が増し、滑りやすい場所での転倒防止に効果を発揮します。ゴム製のため、耐摩耗性、耐油性、耐薬品性に優れており、過酷な環境下でも使用可能です。軽量で扱いやすく、必要な長さにカットして簡単に設置することができます。工場内、建設現場、倉庫、イベント会場などの出入り口や通路などで活躍します。
用途歩行者用安全通路に。 【表】緑【裏】黒 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×1000×10000 滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.45【湿潤】平均値で0.48
1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm)約3 幅(mm)450 長さ(mm)1800 ブラック エスコ品番EA997RG-2 種別ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

水や油を使用する場所でも、プラス形状の三段突起が高い防滑効果を発揮します。耐摩耗性に優れるゴム素材を使用しており、耐久性に優れます。カッター等でお好みのサイズにカットして使用できます。
用途階段等のスリップ事故対策に。 仕様三段突起タイプ、裏面テープ付き 長さ(mm)150 幅(mm)400 厚さ(mm)5 質量(g)140 基材合成ゴム 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)19.8 使用場所屋内外兼用
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)3 質量(g)60×15 混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 寸法(幅W×奥行D)(cm)55×21(折り曲げ部4)
1枚
8,998 税込9,898
7日以内出荷

床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適 長さ(m)30 材質塩化ビニール(再生) 幅(mm)1000
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 種別ノンスリップマット ブラック 材質天然ゴム 穴径(Φmm)約25
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光や蛍光灯の光に当てると、暗闇で発光します。光の吸収発光は何度でもくり返します。 おくだけで取り付け、取り外し簡単。 マットの裏面が、階段にピタッと吸着するのでズレません。 ハサミで手軽にカットできます。 掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。 洗濯機でお洗濯できます。
材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 厚さ(mm)3
1セット(15枚)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気になる足音を吸収します。自由にカットできます。 何度も剥がして繰り返し洗えるから気持ちいい。 足元からの冷えを防止します。 裏面に吸着加工。階段面にピッタリつくのでズレにくく動きません。
ベージュ タイプ吸着タイプ 材質(表面/裏面)ポリエステル/アクリル樹脂 寸法(横×縦)(cm)46×22
1パック(15枚)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。 厚さ(mm)3 長さ(mm)2000 材質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~60
1巻ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

水草の網目が積雪路面や階段に食い込み安心な通路を確保します。玄関先や駐車スペースなどに敷き、ぬかるんだ場所でも歩きやすくします。
用途歩行時の転倒防止やスリップ防止に。泥はね軽減となり汚れ防止に。 材質水草 長さ(m)3
1枚(3m)
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)