取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。階段での事故防止に。
用途階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
表示内容↑(矢印)
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
寸法(mm)450×300
質量(g)150
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号07 118 031
東京都条例適合品です。工具不要で設置が容易なステッカータイプの高輝度蓄光標識です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
トラスコ品番113-7401
材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系
質量(g)29
取付方式粘着シール
縦(mm)130
横(mm)230
表示内容非常口(階段右下)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
階段の通行方向を明示し衝突防止、渋滞回避に効果を発揮。商業施設やオフィスビル、学校や病院など階段がある幅広いシーンでご使用いただけます。ステッカータイプです。階段に貼ってご使用ください。目を引く明るいカラーにシンプルな文字と矢印、日英バイリンガル表記でわかりやすく表示できます。のぼり×5枚、くだり×5枚、合計10枚をセットにしてお届けしますので、すぐにご使用いただけ便利です。
用途階段の通行方向明示、衝突防止、渋滞回避に。
セット内容10枚(のぼり×5枚、くだり×5枚)
材質PVCステッカー
厚さ(mm)約0.5
文字内容のぼり/くだり
取付方式ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)300×100
アズワン品番65-1791-80
1セット
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
サイズ(mm)175×40
表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。平面の階段や床などに貼ることができます。
用途注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。日本語と英語の2ヶ国語表記しています。
材質ポリプロピレン
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)22
表面PETフィルム
すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。
文字内容段差注意
取付方式ステッカー
材質(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子
仕様裏面粘着付
厚さ(mm)1
寸法(mm)200×600
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粘着。英文字入。階段の通行規制、注意喚起ステッカーです。
材質【基材】軟質塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)100×200
入数(枚)5
階段表示を掲示する表示板です。
用途階段表示板標識
材質PP板
厚さ(mm)1
質量(g)150
縦(mm)300
横(mm)450
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。英語と日本語の2ヶ国語が表記されたステッカーです。
用途階段での事故防止に。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
質量(g)170
取付方式貼付タイプ
セット商品数5枚1組
縦(mm)100
横(mm)200
表示内容右側通行↑
材質蓄光ステッカー
取付方式ステッカー
寸法(縦×横)(mm)130×230
こんなお得な商品も!

すべり止めシート 路面貼り
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
簡単に早く貼れます。すべり止めとサインが合体しました。
用途歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用できます。特に滑りやすい場所での路面表示に最適です。
取付方式ステッカー
材質樹脂加工布
仕様裏面粘着付
寸法(mm)150×600
「シリ光ーン」とは蓄光顔料を特殊配合した夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。
「シリ光ーン」は従来の夜光顔料(硫化亜鉛タイプ等)に比べ約10倍の輝度と発光時間を可能にした夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。太陽光や蛍光灯等の光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発光します。優れた耐候性、耐熱性、耐薬品性、柔軟性を持ち合わせたシリコーンゴムに夜光性を付与することにより、様々な分野での使用が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
用途住宅建材(階段滑り止め、開口部ガスケット等)、安全商品(暗所対策、交通安全製品等)、
防災商品(夜間視認用標識等)、レジャー関連(釣り具等)等
RoHS指令(10物質対応)対応
片面印刷
日、英、中、ベトナム4ヶ国語入
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:昇降階段●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2304-69
1枚
¥660
税込¥726
当日出荷
軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。英文字入。
用途階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
寸法(mm)100×200
軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。
用途階段での事故防止に。
寸法(mm)100×100
表示内容↑(矢印)
1枚
¥175
税込¥193
当日出荷
工事現場等での昇降階段を簡単に判別する事ができます。
用途工事現場での昇降階段の案内表示に。
トラスコ品番738-1841
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1
摘要穴4スミ
質量(g)170
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)300
表示内容斜上下矢印・昇降階段
エコマーク認定番号7118031
1枚
¥879
税込¥967
翌々日出荷
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容昇降階段
材質LIMEX
言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語
規格JIS規格
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)450×300
取付方式ビス止め
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5
耐候年数(年)約1
1枚
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。
取付方式面ファスナー
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
印刷両面別デザイン
表示内容階段あり
表示寸法(mm)450×550
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系
寸法(mm)200×600×1
アズワン品番64-7980-86
1枚
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
材質プラスチック
寸法(mm)155×350
アズワン品番64-7981-91
1枚
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ステッカー 矢印
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途階段などの通行規制に
仕様裏面粘着
東京都条例適合品です。工具不要で設置が容易なステッカータイプの高輝度蓄光標識です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
トラスコ品番114-0790
材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系
質量(g)29
取付方式粘着シール
縦(mm)130
横(mm)230
表示内容非常口(階段左上)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
東京都条例適合品です。工具不要で設置が容易なステッカータイプの高輝度蓄光標識です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
トラスコ品番113-7503
材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系
質量(g)29
取付方式粘着シール
縦(mm)130
横(mm)230
表示内容非常口(階段左下)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
東京都条例適合品です。工具不要で設置が容易なステッカータイプの高輝度蓄光標識です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
トラスコ品番114-0550
材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系
質量(g)29
取付方式粘着シール
縦(mm)130
横(mm)230
表示内容非常口(階段上)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質エコボード
厚さ(mm)1
商品番号121-4956
縦(mm)600
横(mm)300
表示内容ここは昇降階段
アズワン品番64-6556-58
1枚
¥999
税込¥1,099
13日以内出荷
東京都条例適合品です。工具不要で設置が容易なステッカータイプの高輝度蓄光標識です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
トラスコ品番113-7529
材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系
質量(g)29
取付方式粘着シール
縦(mm)130
横(mm)230
表示内容非常口(階段右上)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
塩ビ製の矢印ステッカーです。
裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質PVCステッカー
仕様裏面粘着
寸法(mm)100×120×50
アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。
アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。
スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。
棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)
JIS規格Z3211 E4340
伸び(%)26
引張強度(MPa)450
化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%
耐圧力(MPa)380
吸収エネルギー(J)100
RoHS指令(10物質対応)対応
「シリ光ーン」とは蓄光顔料を特殊配合した夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。
「シリ光ーン」は従来の夜光顔料(硫化亜鉛タイプ等)に比べ約10倍の輝度と発光時間を可能にした夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。太陽光や蛍光灯等の光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発光します。優れた耐候性、耐熱性、耐薬品性、柔軟性を持ち合わせたシリコーンゴムに夜光性を付与することにより、様々な分野での使用が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
用途住宅建材(階段滑り止め、開口部ガスケット等)、安全商品(暗所対策、交通安全製品等)、
防災商品(夜間視認用標識等)、レジャー関連(釣り具等)等
RoHS指令(10物質対応)対応
表面は滑り止め加工しています。サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。屋内・屋外兼用。階段や床面などに。
亜鉛メッキ鋼板をはじめ、アルミ、ステンレス、トタンなどに優れた付着性を有しています。
厚膜形エポキシ樹脂塗料と同等の防食性を有しています。
鉛・クロムなどの有害重金属を含みません。
用途溶融亜鉛めっき構造物の新設塗装や劣化溶融亜鉛めっきの保護塗装に適しています。
鉄塔(通信鉄塔、送電鉄塔、照明塔、架線柱)
橋梁(主要構造物および高欄、手摺、検査路など付属物)
建築構造物(配管、屋上構造物、駐車施設、仮囲い、シャッター、看板など)
プラント設備(配管、パイプ、サポート、デッキ、階段など)
道路関係付属物(ガードレール、照明柱、標識柱など)
色ライトグレー
規格JIS K 5111
主成分変性エポキシ樹脂塗料
主な用途鉄、ステンレス、亜鉛メッキ
膜厚(μm)50
密度1.3g/mL
塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー
使用量スプレー:200g/m2、はけ:160g/m2
使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)エアレス:0~15、はけ・ローラー:0~15
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5℃:6時間、10~20℃:4時間、30℃:2時間、40℃:1時間、(歩行可能)5~10℃:2日、20~40℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30~40℃:5日
危険物の性状非水溶性
関連キーワード