15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔壁用ユニオン KQG2E SMC CADデータあり
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

KQ2E - 隔壁用ユニオン(KQ2E06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
299 税込329
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
149 税込164
9日以内出荷

GWJS3-0-X ニュージョイントミニタイプ ストレート(バルクヘッド) CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途バルクヘッド(隔壁) 質量(g)9.8 仕様Y形プラグ+チューブ トラスコ品番401-4561 形状ストレート 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 最高使用圧力(MPa)1 材質(パッキング)ニトリルゴム 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 適用管外径(Φmm)3.2
1個
339 税込373
当日出荷

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)


1袋(10個)
7,898 税込8,688
9日以内出荷


KQ2E23-02N1 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2E23 SMC CADデータあり
形状隔壁用メスユニオン 適合チューブ外径(Φmm)3.2 ねじの種類Rc 接続ねじ1/4 材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
1袋(10個)
6,698 税込7,368
9日以内出荷

K Series(KQ2E23) SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)