6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンや洗面所のすき間を活用する、引き出し型ストッカー。 サイド面はほこりや虫が入りにくい壁構造。 引出しは抜け落ち防止ストッパー付き。 本体後部にはコロコロ(簡易キャスター)が付いて、本体前面を持ち上げればお掃除の際の移動も楽々。 キッチンワゴン、ランドリーワゴンとしても最適。
用途ポリプロピレンストッカー、リセ スリムストッカー、すき間収納、すきま収納、キッチンラック、キッチンストッカー、小物整理として。 幅(mm)180 奥行(mm)400 キャスターあり 材質ポリプロピレン
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FB コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 コネクタ仕様F型
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
1セット(100本)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洗車などに使用できるマイクロファイバータオルです。 手の大きい男性でも使いやすい50cm×50cmサイズ! メーカー長年ガソリンスタンドで務めているスタッフからのこだわりにより、手の大きい男性でも使いやすい50×50サイズに。 洗車後の拭き上げ中にタオルのずれにくく、四つ折りににして使用すれば1回で8面も使えます! 極細繊維加工でキズが付きにくい! ポリエステルとナイロンから作られた超極細繊維を使用しているため、愛車のボディに優しく、傷もつきにくい! 耐久性UP! 拭き上げ時の毛落ちの心配もありません。長期間長持ちします! 吸水性バツグン! 極細繊維で水をしっかりキャッチ!極細繊維の隙間で驚きの吸水力を発揮! 使い方は無限大! 洗車タオルに留まらず、家事の際も大活躍!家電製品、家具、窓ガラス、鏡、キッチンのお掃除など、幅広いシーンでご活用いただけます。
材質ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)2×500×500 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

ニトムズ家具用戸あたりテープ
エコ商品
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
用途家具や食器棚の戸あたり音防止やキズ対策に。 材質レーヨン、不織布 厚さ(mm)1.5 グレー 長さ(m)2 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)