採光を取り入れるために、より大きな中抜障子です。
材質米桧
厚さ(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類オーダー・加工
超強プラスチック障子紙がカンタン、きれいに貼れる
用途木製障子枠やアルミ製障子枠に
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)20
使用の目安腰板なし障子戸4列8段8/1枚分
RoHS指令(10物質対応)対応
中抜障子の枠付きタイプです。
材質米桧
厚さ(mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
書院障子や組子ランマに組み入れることで、和室により高級感と重厚感を演出できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容梱包内訳=錠本体:左右各1、受金具:左右各1
適合シリーズシンフォニーWM、デュオ
襖に組み込んで障子紙を貼ることにより、和室独特な高級感はもちろん、。部屋の隅々まで光を取り入れることができます。
材質米桧
厚さ(mm)9
寸法H230尺寸分
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容梱包内訳=錠本体:左右各1、受金具:左右各1、召合錠:1、召合受:1
適合シリーズシンフォニーWM、デュオ
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
稲葉製作所の物置 フォルタ FS、FB,FW, ドマール FF のオプションガラス窓・網戸です。 本体と同時にご注文いただく場合と、納入後追加注文いただく場合により金額設定が異なります。ご注意ください。
用途壁パネル高さ スタンダード(S) 1800mm ハイルーフ(H)2100mm がございます。物置本体と同じ高さのものをご選択ください。障子数は全て2枚で、型板ガラスの板厚は4mmです
簡単、自分で作れる二重窓です
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます
気密性を高めて保温効果アップします
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
ガイドつきで簡単のりづけ。 きれいに手早くのりづけができ、枠や桟からしみ出るアクを止める効果があります。
ハケ不要。
成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
ガイドつきで簡単のりづけ。きれいに手早くのりづけができます。
ハケ不要。
ホルマリンは使用しておりません。
成分でん粉、カビドメ剤
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
うすめずにそのまま使える手軽な専用のりです。
成分澱粉、カビドメ剤
色750
使用面積障子戸約10枚分
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
1缶
¥269
税込¥296
当日出荷
貼りやすく、はがしやすい専用のり。
ホルマリンは使用しておりません。
用途障子紙、ふすま紙。
成分でん粉、カビドメ剤
使用面積障子戸 約8枚分、ふすま紙 約2枚分(ふすま紙全面に塗った場合)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
枠や桟からしみ出るアクを、止める効果があるプロ仕様の専用のりです。
ホルマリンは使用しておりません。
成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤
使用面積障子戸約8枚分/ふすま紙 約2枚分 (ふすま紙全面に塗った場合)
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1個(300g)
¥159
税込¥175
当日出荷
障子の桟を傷めず、障子紙がカンタンにはがせます。
成分水・界面活性剤
使用面積障子戸 約6枚分
液性中性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(250g)
¥409
税込¥450
当日出荷
ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。
燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます。
空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。
軽くて、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに
材質ポリカーボネート
質量(kg)1.64
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×2100×4
ピタッ戸は、鴨居の内側の両サイドを加圧する構造になっており、多少の風圧によって生じるふすまや障子のガタツキを暖衝する働きがあります。
ピタッ戸をふすまや障子の上部に取付けたままで建具の取外しが可能です。
材質樹脂
寸法(mm)18.5×22×3.5
色白
障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
引戸を静かに、すきま風もカット!
クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。
すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。
置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。
用途ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。
ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。
額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。
テーブルなどの角に貼り、危険防止。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)3.80
戸当たりやすき間風の防止に!
耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。
引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
材質基材:ポリエチレンフォーム(不織布)、粘着剤:アクリル系、離型紙:紙
RoHS指令(10物質対応)対応
障子紙がはがせて、枠や桟の汚れも洗浄できます。
枠や桟から出るアクを止める効果があります。
【使用できないもの】アイロン貼り障子紙、両面テープ貼り障子紙
【はがしにくいもの】破れにくい障子紙、のり貼りプラスチック障子紙
用途障子紙はがしに。障子枠の汚れの洗浄やアク止めに。
寸法(mm)約55×209×55
容量(g)約250
使用面積障子戸約6枚分(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。
目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
用途ふすまや障子の滑り良くする用途に使用下さい。
アルミ製障子枠に、しっかり障子紙が接着します。
成分でん粉、合成樹脂、カビドメ剤、水
使用面積障子戸約4枚分
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1個(150g)
¥219
税込¥241
当日出荷
日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。
用途ふすまや障子の開閉をスムーズにするテープ。
セット内容戸先用梱包内訳=本体:1個、台座(内・外障子)各1個、取説シンフォニーW/M、デュオマイルド※部品使用時のサッシ隙間は約29.5ミリ
色オータムブラウン
適合シリーズシンフォニーWM、デュオ
1セット
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
セット内容戸先用梱包内訳=本体:1個、台座(内・外障子)各1個、取説デュオPG用※部品使用時のサッシ隙間は約29.5ミリ
色オータムブラウン
適合シリーズデュオ
1セット
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ楽窓II
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
縦横両方の向きでお使いいただけます。
内側に、手掛かり部分がある引手となります。
用途障子・戸・引き出しなどにご使用します。
付属品皿木ビス16mm2本
材質ステンレス/アルミ
適合扉厚(mm)12以上
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)31×12×86
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。
緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。
抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。
虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
材質モヘア:ポリプロピレン、ベース:軟質ポリプロピレン
主な用途隙間用
RoHS指令(10物質対応)対応
引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引込戸の木口用回転取手
材質(本体)黄銅
全長(mm)73
幅(mm)18
奥行(mm)10
材質(ケース)ステンレス鋼SUS304
取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm
取手取手
関連キーワード
1
2
次へ