「隠し キーケース」の検索結果
収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
スリムでシャープな大型サイズの隠しキーケース。
84×32×3mmのスペアキーに対応。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×290×43
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
キーケース
用途キーの紛失や、車内にキーを置いたままドアをロックしてしまった時に便利!
大型キーも収納できます。
仕様ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×41×24
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
大型キーまで対応したキーケース。キーをつけたままのドアロック、外出先でのキーの紛失時などに備えておけば安心ですサイズ調節ができ、最大98mmのカギまで収納可能です。貼り付け時には、フタが振動で開くことのない安全設計になっています。
用途キーケース
適合全長94mm、厚さ12mmまでのキー
質量(g)65
取付方式マグネット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×85×47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
中にカギを収納できます。
マグネット付き、鉄製の場所に設置できます。
施錠はできません。
エスコ品番EA983ZA-8
材質プラスチック
寸法(mm)120×24×52
質量(g)75
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.9MB)
複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど
ロックダイヤル式
付属品取扱説明書
材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリル
リング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27
収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーセイフティボックス
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105
ロックダイヤル式
材質(ツル)スチール(焼入れ処理)
クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
プッシュボタンと南京錠の組み合わせで取付け場所を選ばず、誰にでも簡単に使用できます。
使いやすさはシリーズNo.1!暗証番号は押しやすいプッシュボタン式!
持ち運びにとっても便利なポータブルタイプです!
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金【掛金部】硬質カーボン鋼
質量(g)670
表面処理焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロックダイヤル式
付属品ダイヤル設定ピン×1
材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色ブラック
質量(g)約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70
金具高さH(mm)51
金具幅(mm)42
金具径(Φmm)約8
取扱説明書(3.8MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。
3桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
付属の鍵でも開錠できます。
U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。
縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。
仕様暗証番号桁数:3桁
付属品取扱説明書、鍵×2本
色ワイヤー:ブラック
色(本体)ブラック
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーボックス プッシュ式 壁取付型
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。
使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。
より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護
ロックプッシュ式
付属品ネジ4本
材質【本体】亜鉛合金
寸法(mm)65×53×105
質量(g)760
表面処理焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
小物類を収納できるボックス付南京錠です。
ボックス部分と「つる」に4桁の番号可変式ダイヤル錠付です。
用途住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しに、伝言メモや小物類の受け渡しなど。
ロックダイヤル式
仕様ダイヤル/4桁
トラスコ品番292-8329
幅(mm)68
質量(g)360
寸法B(mm)41
寸法C(mm)33
つる径(Φmm)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
マグネットでピタッと固定!置き場所に困らないキーケース。スライド開閉で出し入れ簡単、複数の鍵もスッキリ収納。自宅やオフィスの鍵や小物をスマートに管理できます。
用途鍵や小物の保管に
色ブラック
質量(g)87
外形寸法(cm)約10.5×5.5×2.6
素材プラスチック
内寸(cm)約10×4×2
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
ブック型のダイヤル式ボックスです。本のような携帯式金庫で、本棚に小さな貴重品を隠すのに最適です。布製のカバーと背表紙が付いて、見かけはまるで本。紙のページは含まれていません。 本棚の本と本の間に保管することをお勧めします。内部スペースに現金、クレジットカード、大切な書類やスマートフォンなどを隠しておけます。
用途盗難対策などに
寸法(mm)115×55×181
質量(g)500
ロックダイヤル式
ランドセルにフックで固定。反射プリントで夜でも安心です。
用途外からカギが見えない目隠しキーケース。リール付きでランドセルにつけたまま鍵の開閉ができる
材質PU
質量(g)約32
寸法(縦×横)(mm)1250×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×125×15
天然木の温もりがある木製フレームの2人掛けソファー。お部屋に馴染むシンプルデザインです。適度な固さでしっかりとした座り心地。沈み込みが少ないので腰への負担も少ないです。背もたれは、もたれる際もしっかりと体を支え安心感があります。圧迫感のない適度な高さです。
仕様組立式
質量(kg)約17.5
座面高さ(mm)415
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)113×67×71
単管パイプ(外形48.6mm)に取付可能。
建設事務所、重機、トラック等の鍵の保管に。
鍵、カードキー、伝言メモなど色々収納できる大容量。
付属のパーツを使用すれば壁面にもできます。
可変式ダイヤル自分で設定可能、番号は1万通り。
用途カギの一時保管、受け渡しに
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(壁付用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂
奥行(mm)(本体)50
本体高さ(mm)90
本体幅(mm)120
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。
ロックダイヤル式
トラスコ品番431-3798
寸法(mm)(つる)31×48
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ
質量(g)380
寸法H(mm)135
寸法D(mm)30
寸法W(mm)62
つる径(Φmm)8
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
背面に付いている強力なマグネットで、金属部分にしっかりと固定することができます。デスクの引き出しの中や下、書類ケースの裏や側面、ロッカーの内側、家のポストの下や内側など、金属のある所ならどこでも設置可能。※使い始めは、スライドが固い事がありますが、何回か開閉すると、スムーズになります。
材質本体/ABS ・磁石/フェライト磁石
外寸(mm)82×37×15
内寸(mm)79×32×6
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)82×37×15
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。
用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂
奥行(mm)(本体)32
本体高さ(mm)83
本体幅(mm)68
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スチール面にキーボックスを簡単に取り付けできます
キーボックス本体をスチール面に固定するためのマグネットシート
工具不要で取付取り外しが簡単にできます
ゴムマグネットは両面着磁です
仕様両面着磁
設置方式壁掛け
施錠方法シリンダー錠
工事不要のカンタン取付け。カギで施錠後、カギを外すと解錠しにくく、より安心。カギの保管に便利なヒモ付きカギ。カギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐスッキリカバーキャップ付。【3段階ロック】本体をサッシに取付後、鍵を外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。ヒモ付鍵ですので失うケースが少なく保管も安心です。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。
材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム、(カギ・カバーキャップ)ABS樹脂、(ヒモ)絹
取付可能寸法(mm)27~43
取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンZ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、カギを回して固定してください。取付け後はカギを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴を隠してください。カギは大切に保管してください。
TESLA Model3専用 センターコンソール シークレットボックス 隠し収納。
センターコンソール内の収納力アップ!
お金や鍵など大事なものを収納するのに最適です。
メーカーテスラ
主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
MIWA社LA (B/S 64mm)など該当する錠前の場合、配線工事不要・追加穴加工なしで取付が可能です。穴加工が不要のため、退去時など交換前の錠前に原状復帰が可能です。無加工取付に該当しない場合の穴隠し用のエスカッションなど、オプション部品も各種取り揃えております。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備。もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備 。解錠方式:暗証番号・カード(MIFARE/FeliCa)・外部入力・非常キー
用途屋内ドア(生活防水対応)
仕様暗証番号:最大4組 (4~12桁 登録可能)
寸法(mm)室外機:260×77×69、錠ケース:25×170×84、バックセット:64
定格電圧DC 6V:アルカリ1.5V 単3 形乾電池4 本
カードMifare/Felica対応 (※Mifare UltralightやMifare固有ID(7byte)は一部未対応) ホームモード:最大30枚、セキュリティーモード:最大200枚