侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質ABS樹脂
電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9
電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
種類カメラ本体
レンズマウントM12×P0.5メス
センサーCMOS・アプティナ
電源電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所屋内・屋外
形状小型
寸法(mm)約24×24×24
質量(g)約42
電源DC12V/1A
角度(°)【レンズ広角】120
解像度480TV/LINE
出力信号PAL
最低被写体照度(Lux)0.01
動作温度範囲(℃)-10~50
ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)約130
レンズ2.9mm(F2.0)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)最大約200
視野角(水平)約91°
S/N比52dB(AGC OFF)
同期方式日本語非対応
撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。
人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。
最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。
赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。
スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能なし
使用場所屋内
形状BOX型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56
質量(g)約48
センサーCMOS(1/4インチ)
画素数100万画素
フォーカス固定
レンズF2.5、f=2.85mm
画角対角120°
解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります
センサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります
バッテリー容量(mAh)1200
動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)
充電時間(時間)3~4
対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GB
マイク/スピーカーあり/なし
付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型
仕様防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)約Φ93×65
質量(g)約170
電源DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS
解像度640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモード赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)0
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角60度
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所屋内・屋外
形状小型
電源DC12-1A
寸法(mm)約24×24×24
質量(g)約42
角度(°)【レンズ広角】150
解像度1280×780
出力信号AHD
最低被写体照度(Lux)0.01
動作温度範囲(℃)-10~50
ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
超軽量!超小型!ミニサイズで持ち運びも楽々なWi-Fiカメラ。マグネット・スタンド・アームによる3通りの設置方法が選べ様々な場所で手軽にご使用いただけます。小型ながら150°の広角撮影に対応、暗所撮影にも対応しています。300mAhの内蔵バッテリー搭載だから電源のない場所でも使用可能。給電しながらの使用もOKです。
付属品充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書
形状超小型
色ブラック
質量(g)約26
対応OSAndroid8.0/IOS12.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×44×24
入力DC5V/1A
使用時間(分)約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし)
通信方式Wi-Fi 2.4GHz帯
バッテリーリチウムイオン
解像度720P
充電時間(時間)約1
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)20~80
バッテリー容量(mAh)300
対応メモリーカードmicroSD(最大128GB)class10以上を推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型・軽量で簡単設置
フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画
Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能
サイクル録画機能付き(一定期間が経過した古いデータを自動削除し常に最新映像を保存)
用途倉庫や事務所のほか、配線工事が煩わしい場所
仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適:取得済
付属品本体、マグネット付きブラケット、両面テープ(2 枚)、設置用ビス一式、電源ケーブル、レンズ固定用ドライバー、電源 ※マイクロ SD カードは別売
材質本体:ABS、レンズ:強化ガラス
電源(V)DC5
本体質量(g)約20
メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)
録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)
画質ビデオ:1080P/VGA、静止画:1080P/VGA
フレームレート10/15/24/30fps
画角撮影:約120度(対角)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17
Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
RCA入力接続可能なナビ等と組み合わせ、ドライバーから見にくい助手席側の死角を映し出すことが出来ます。幅寄せ等の時に大変便利です。
※ステアリング連動バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。
※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。
※グレード・仕様により取付けできない場合があります。
※メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車には、ステアリング連動バックガイド線表示ユニット「SGS-Y200NR-AQ」が対応します。
※リアゲート鉄板部にΦ13mmの穴あけ加工をし、取付けます。
※純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取付けます。
設置形態サイドビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、カメラカバー、カメラカバー(側面)、カメラカバー取付ねじ、カメラ延長コード、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
質量(g)カメラ部:33(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)DC9~15.6
消費電力(W)1.2(12V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=2.8mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.5、電源部:38×25×15(突起物を除く)
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水保護等級IP67
調整機能自動白調調整
画角水平:82°、垂直:60.5°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
122cmまで延長して、より近い位置からアクションを撮影可能。収納時は25cmまで短くなるコンパクト仕様。シンプルなワンボタン式のBluetoothカメラリモコンで、カメラに手が届かない状態でも写真の撮影やビデオ録画の開始 / 停止が可能。すばやく簡単に延長できる、頑丈な軽量アルミニウム製ポール。ポール上部にカメラ取り付け用の1/4-20スクリューマウントを装備。360°ボールジョイントおよびフィンガーアダプターが付属。防水仕様のリモートシャッター (水深5mまで)。安心して撮影に集中できる、滑りにくいグリップ。ポール底部の1/4-20ねじ式インサートで、他の業界標準マウントとの互換性を確保
セット内容延長ポール、防水リモートシャッター、マウントフィンガーアダプター、ボールジョイントアダプター、リストランヤード、サムスクリュー、リモートストラップ、延長リモートリストストラップ
幅(mm)45
高さ(mm)250
質量(g)330
奥行(mm)45
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様屋外使用可能
セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源家庭用コンセント(100V)
解像度480×272ピクセル
動作温度(℃)-10~50
照度(Lux)(最低)0.01
画面サイズ4.3インチ
画素数約30万画素
画角(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
超小型・高画質!AHDバックカメラ。
超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。
ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。
仕様ガイドライン無し、映像方向:鏡像/正像切り替え
質量(g)約66(コード/ステーを含む)
電源(V)DC12/24マイナスアース
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×19×18(ステー部を除く)
有効画素数1280×720 約92万画素
液晶サイズ1/4インチ
消費電力(mA)80(DC12V)
撮像素子100万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ
設置形態バックビュー
防水性IP67
フレームレート30fps
画角水平約120度、垂直約85度
動作温度範囲(℃)-10~50
映像出力NTSC(RCA) AHD1280×720
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。オシャレな新型デザイン!建物の雰囲気や美観を損ないません。蓋が脱着式になっていますので、蓋を取り外してカメラを取り付けられます。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。(PV4B-FM5(S))
色カベ白
適合コネクタ2K-14,16,22 / MFSK-(16,22)GP / FPK-(16,22)F / FPK-(16,22)YP
関連資料(1.54MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
撮像素子1/3インチCMOS、2.1Mピクセル
走査方式Progressive Scan
解像度1000TVL
映像出力HD-SDI 1.0Vp-p(75ohms、Composite)/NTSC、PAL、16:9,4:3
種類カメラ本体
カラーモードカラー
フレームスピード(fps)60/30
画素数200万画素
センサータイプ1/3型
ビデオ仕様1920×1080(25,30,50,60p)(50i,60i)・1280×720(25,30,50,60p)
消費電流(mA)1000(1.2W)
電源(V)DC12±10%(ACアダプター別売)
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル
形状小型
寸法(mm)カメラ:約22×22×23
質量(g)モニター:約280
電源DC12V/1A(付属ACアダプター)
解像度約100万画素
取付サイズ円弧上長孔:4×6
取付ピッチ(mm)33
主な機能ループ録画、動感検知
金具外寸(mm)取付け:40×22
使用場所屋外
動作温度範囲(℃)-10~50
モニターサイズ170×110×23mm
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200
種類カメラ本体
消費電力(W)0.35
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
センサータイプ1/2.5型
有効画素数最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタUSB 2.0(出力)
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)最大30
レンズマウントCマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)約0.95
液晶サイズ2.4インチ
付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)330(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)90×257×42
解像度VGA(640×480)
対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)-10~50
画素数960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70
ケース質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
訪問者に気付かせずに監視が可能です。
付属スタンドは取り外し可能。パイプや筒状の物の中などに設置可能です。
使用場所屋内
仕様防水仕様あり、赤外線機能なし
付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)約Φ20×80
質量(g)約51
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー1/3インチCCD
有効画素数25万
総画素数27万
出力信号NTSC
コネクタBNCプラグ
画角65度
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード