金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
上下・左右・角度調整機能付です。
仕上亜鉛めっき
適合板厚(mm)40以上
寸法d(mm)5.5×10.5
質量(g)350
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼
寸法(mm)h23.5×a4×w74.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!。壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
用途棚受けに
付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)
材質スチール
耐荷重(kg)約10 (1本あたり)
適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
木棚インロー式固定金具
材質スチール
色ユニクロ
プレート厚(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)16×16×1.6t
壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。
材質スチール
耐荷重(kg)20/1本
仕上粉体塗装
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
仕様上下・左右・角度調整機能付
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12
材質ポリプロピレン
質量(g)1
棚受け金具その他棚受
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4
材質SUS304
形状特殊
質量(g)387
耐荷重(N)138
棚受け金具その他棚受
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)1820
適合板厚(mm)20
棚受け金具その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。
用途棚
材質スチール
耐荷重(kg)(1個)6
仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)
適合板厚(mm)18~22
耐荷重N(kgf)392(40)
棚受け金具その他棚受
こんなお得な商品も!
棚受け スチール製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
どこにでもOK!
洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス
材質スチール(粉体塗装)
板厚(mm)2
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上ポリアセタール/ナチュラル
棚受け金具その他棚受
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
シリーズITALIANA
付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50
材質亜鉛合金(ZDC)
形状特殊
材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調
質量(g)698
材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地
材質(パッキン)ポリアミド/クリアー
耐荷重N(kgf)245(25)
耐荷重(N)245
1セット(2個)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
取付ベースを溶接したパイプシャフトです。
従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304
シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板を取り付ける場合、受桟と同じ要領でお使いいただけるスマートな棚受です。
材質アルミ
セット内容アングル棚受×2本ビスL=12・16・40×各6本
色シルバー
棚受け金具その他棚受
棚受け金具が見えないウォールシェルフ。壁面に取り付けて使用します、。石こうボード(厚さ9mm以上)、木材(厚さ5mm以上)取付が可能です。ビス穴隠し用のシール付属
材質MDF
奥行(mm)118
板厚(mm)31
関連キーワード