錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
シリーズAM-Bシリーズ
「横型・前入前出」タイプです。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用
材質/仕上SUS304/No.4
錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様
鍵南京錠対応型
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様
鍵南京錠対応型
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂
タイプ1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145
仕上本体:No.4仕上、扉:No.28仕上、アクリル焼付塗装、投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
適合サイズ投函:A4サイズ
扉開閉方式上
設置場所屋内/屋外
錠前可変ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mm
タイプ1戸用
仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:アクリル焼付塗装
適合サイズ投函:角2封筒
扉開閉方式横
設置場所屋内
投函タイプ前入前出
ステンレスHL(クリア)仕上のシンプルデザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など
仕様前入前出
厚さ(mm)0.8
質量(kg)約2.9
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ1戸用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×277
仕上扉/ヘアライン
投函タイプ前入れ前出し
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)
タイプ1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×259×150
適合サイズ投函:角2封筒
扉開閉方式横
設置場所屋内
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し
仕様前入前出
材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
・省スペースタイプ。・扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付(横開き)。・ラッチ音低減。・独自のフラップ構造「ナスタガード」(意匠登録済)採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
仕様(投函サイズ)日本郵便推奨規格/レターパックライト
材質(本体)PC/ABS樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス(SUS304)/PC樹脂、(投入口)ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.3
タイプ1戸用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×316.2
扉開閉方式横
設置場所屋内
投函タイプ前入れ前出し
・省スペースタイプ。・扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付(横開き)。・ラッチ音低減。・独自のフラップ構造「ナスタガード」(意匠登録済)採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
仕様(投函サイズ)日本郵便推奨規格/レターパックライト
材質(本体)PC/ABS樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス(SUS304)/PC樹脂、(投入口)ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.7
タイプ1戸用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×333.2
扉開閉方式横
設置場所屋内
投函タイプ前入れ後出し
タテ型公団サイズ郵便受箱のリフォーム用に最適
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
タイプ1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×316.2
適合サイズ投函:レターパックライト
扉開閉方式横
設置場所屋内
投函タイプ前入前出
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
タイプ1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×333.2
適合サイズ投函:レターパックライト
扉開閉方式横
設置場所屋内
投函タイプ前入後出
壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。KS-MB621Sは室番号と名札はセパレートタイプで名札のみの差替ができます。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂
タイプ1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145
仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
適合サイズ投函:A4サイズ
扉開閉方式上
設置場所屋内/屋外
錠前可変ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
郵便物落下防止機構付。スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。開錠番号を押さずに扉が開けられるロックフリー設定が可能。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm
タイプ1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×340×160
仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
適合サイズ投函:角2封筒
扉開閉方式横
設置場所屋内
投函タイプ前入前出
壁付薄型タイプ。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:硬質PVC樹脂
タイプ1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×260×166
仕上本体:No.4仕上、扉:アクリル焼付塗装、色:メタリックグレー
適合サイズ投函:角2封筒
扉開閉方式横
設置場所屋内
錠前可変ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
耐食性・耐久性に優れたステンレス扉採用。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm
タイプ1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×274.5
仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
適合サイズ投函:角2封筒
扉開閉方式横
設置場所屋内
錠前可変ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
1個
¥14,980
税込¥16,478
25日以内出荷
片手で郵便物が取れるストッパー付。エントランスホールの狭いマンション、アパートに最適で、雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。独自の防滴構造(PAT.P)を採用することにより、郵便物を雨から守り屋外設置に対応しています。ポールスタンド(KS-MB321SP)を使用することで独立設置が可能です。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)
タイプ1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×120×274.1
仕上本体:No.4仕上、扉:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
適合サイズ投函:角2封筒
扉開閉方式上
設置場所屋内/屋外
錠前可変ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
1個
¥14,980
税込¥16,478
25日以内出荷
セミオーダー感覚の集合郵便受箱
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入後出
材質(本体)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(扉)SUS304
材質(パネル)SUS304
セミオーダー感覚の集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
関連キーワード