市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し
仕様前入前出
材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様
鍵南京錠対応型
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
BL商品(SK-110HBL/-112HBL/-118HBL)は扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・
寸法D(mm)300
SK-101H~118H型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm
寸法D(mm)300
セミオーダー感覚の集合郵便受箱
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入後出
材質(本体)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(扉)SUS304
材質(パネル)SUS304
関連キーワード