18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。 POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。 POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。 POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。 POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。 POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法ダイヤル錠
1セット
169,800 税込186,780
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。 POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。 POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。 POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。 POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。 POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法ダイヤル錠
1セット
339,800 税込373,780
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる集合住宅向け宅配ボックス。ポール設置タイプ。確認窓:本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。暗号プッシュキー:ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ
材質ステンレス 寸法(mm)(ポール)150×30×1800 本体寸法(mm)高さ1200 本体寸法(mm)幅510 投函タイプ前入れ前出し
1式
179,800 税込197,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる集合住宅向け宅配ボックス。架台設置タイプ。確認窓:本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。暗号プッシュキー:ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ
材質ステンレス 本体寸法(mm)幅450 投函タイプ前入れ前出し
1式
87,980 税込96,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど 投函タイプ前入れ前出し 錠前プッシュボタン錠 タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535 材質スチール(SGCC) 仕上粉体塗装(本体:ブラック) 質量(kg)58 付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セット ボックス組合わせS+SS+SS+M 仕様捺印なし
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など 投函タイプ前入れ前出し 錠前プッシュボタン錠 タイプ前入前出 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247 材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装 防水仕様規格IPX4対応 質量(kg)15.7 適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250 段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ) 仕様捺印なし
1台
77,980 税込85,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど 投函タイプ前入れ前出し 錠前プッシュボタン錠 タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535 材質スチール(SGCC) 仕上粉体塗装(本体:ブラック) 質量(kg)58 付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セット ボックス組合わせS+SS+S+S+S 仕様捺印なし
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど 投函タイプ前入れ前出し 錠前プッシュボタン錠 タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535 材質スチール(SGCC) 仕上粉体塗装(本体:ブラック) 質量(kg)56 付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セット ボックス組合わせSS+M+M 仕様捺印なし
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590 収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで タイプミドル
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ケイ・ジー・ワイ工業宅配ボックス リシム ユニット
3枚の扉は左右付け替え可能。側面はフラット設計ですので、並べてご使用いただけます!アパートに宅配ボックスを検討中の大家さんにもおススメです!
投函タイプ前入れ前出し 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×290×1225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上中下段受取:350×250×350 質量(kg)最大受取:各20まで 材質/仕上亜鉛めっき鋼板(スチール)/焼付塗装 本体質量(kg)21 付属品キー6本(3段同一キー)、印鑑ケース3個、コンクリート用プラグ4個、アンカー(M6×50)4本、シール3枚(扉の裏面に貼付用)、コーナークッション4個 ブラウン
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

集合住宅に1世帯1台、宅配ボックスがある暮らしを。屋内仕様の集合住宅用宅配ポスト。
用途日本製 集合住宅向け宅配ボックス 電源不要 投函タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×305 質量(g)5.8 材質(本体)ZAM 0.8t 粉体塗装 材質(扉)(扉・郵便受フタ)アルミ押出型材 粉体塗装 グレー 宅配シリンダー錠 コンビネーションロック 開き方
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

宅配ボックス リシム マルチ ケイジーワイ工業 動画あり
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。
用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス! 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
1個ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集合住宅に1世帯1台、宅配ボックスがある暮らしを。防滴仕様の集合住宅用宅配ポスト。
用途日本製 集合住宅向け宅配ボックス 電源不要 防滴仕様 投函タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×330 質量(g)7.6 材質(本体)ZAM 0.8t 粉体塗装 材質(扉)SUS430 1.2t 粉体塗装、(フラップ・郵便受フタ)アルミ押出型材 粉体塗装 宅配シリンダー錠 コンビネーションロック 開き方
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー 付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー 材質金属(スチール)粉体塗装 組立時間約10-20分 取扱説明書(0.75MB) 投函タイプ前入れ前出し
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。M・Lサイズは閉じ込め防止機能付きの鍵式です。印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。
セット内容本体(扉付き)、キー×1個(+予備1個)、印鑑ケース×1個、内底板×2枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 投函タイプ前入れ前出し
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポスト(KS-MB36F)と組み合わせ可能な壁付タイプの宅配ボックスです。雨水が浸入しても荷物が濡れにくい防滴構造です。確認窓無し・付きをご用意しております。窓無しは中身が見られないので戸建住宅に、窓付きは使用状況が確認できるので集合住宅に最適です。確認窓: 集合住宅向けに確認窓付きの宅配ボックスをご用意。配達員の方も使用状況が確認でき、お客様も届いていることが一目で分かります。(F415・F500のみ)
材質本体:高耐食性溶融めっき鋼板 t=0.8mm、扉:高純度フェライトステンレス t=1.0mm、確認窓:PET t=2.0mm 仕上本体・扉:粉体塗装 錠前プッシュボタン錠 投函タイプ前入前出
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

組立て不要、完成品なので到着後すぐに使える。1BOXタイプの宅配ボックス。 水、ビール、オムツなどあらゆるお荷物の宅配が収納可能な大容量60Lサイズ。 印鑑収納ボックス付き。盗難防止ワイヤー&ダイヤル南京錠付き。 天地を逆さまにして頂くことで扉を右開き、左開きのどちら開きにも変更が可能。
用途マンション、集合住宅、屋外、盗難防止、宅配業者、宅配物、荷受け、荷物、受取、宅配、新生活、一軒家、玄関に。 宅配BOX、置き型ポスト、ポスト、デリバリーボックス、荷受けボックス、荷受けBOX、郵便受け、新聞受け、郵便ポストとして。 セット内容宅配ボックス本体、盗難防止ワイヤー(3m)×1、ダイヤル南京錠×1、本体鍵×2、取扱説明書、宅配業者用使用方法説明書(マグネットシート) 材質構造部材:亜鉛メッキ鋼板、表面加工:粉体塗装 質量(kg)9.4 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)荷物対応:40×30×50 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)49×35×56 投函タイプ前入れ前出し 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×33×51
1個ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)宅配ボックス
【ワンプッシュでロック】宅配ボックスの鍵はワンプッシュでロックされます。【2枚扉タイプ】上段はネコポス対応。下段は大型商品投入可能。【ワイヤーと南京錠が標準装備】ゴム脚及び盗難防止用のワイヤーと南京錠が標準装備しています。市販のエアコンコンクリートブロックを使用しての設置もでき、盗難の抑止にも。
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)投入口:(上段)38×36.5×4、(下段)44×37×33 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×40.5×49.5 取扱説明書(0.47MB) 投函タイプ前入れ前出し
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷