用途集塵S・Lシャンク共通
適合ホース穴径Φ30~38mm
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210
乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。
材質硬質ゴム
寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39
硬度硬質ゴム:80~90度
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質樹脂(PA)
日立製電動工具と接続できます。
日立製アダプタ・ジョイントを併用してください。
適合機種450(P)、451(P)、421S(P)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
適合機種TRE-60V、MTR-42
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
粉じんのないクリーンな作業に(集じん機の取付に必要です。)
適合機種HL-6A
ホース接続径(Φmm)38
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
新開発のスライド式カッター交換システムを採用。
グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。(簡単カッター交換システム)
接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。(ユニバーサルデザイン)
螺旋を描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。(トルネードダクト)
付属品ダストパック(2枚)、マキタ用コネクタ、日立・マキタ用フランジ(銀)、リョービ用フランジ(黒)、六角棒スパナ
本体質量(g)約520
対応機種日立:G10シリーズ・PDA100H・PDH100Hマキタ:9533シリーズリョービ:G104Pシリーズ
切込深さ(mm)5~23
面取りカッター径(mm)105
ダストバック約3m(粉塵廃棄目安)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合EZ4542専用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トラスコ品番732-5878
本体質量(g)33
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ホース接続径(Φmm)(外径/内径)38/30
クリーナー接続無しで粉じんを90%以上収集する「自己集塵機能」を世界で初めて搭載
125mmカッター使用時に発生する高温粉塵にも耐える耐熱性樹脂カバーを採用。更にシリコン充填で密閉度を高め、外部への粉塵漏れを シャットアウトすることで、高い集塵率を実現。
95%超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式。
新開発のスライド式カッター交換システムを採用。グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応。
らせんを描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
被削材軟質系材料(ブロック・レンガ等)
本体質量(g)約520
対応機種日立:G10シリーズ(G10B2除く)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104Pシリーズ
切込深さ(mm)5~33
面取りカッター径(mm)125
ダストバック約2m(粉塵廃棄目安)
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
33日以内出荷
仕様PBS
トラスコ品番732-6335
質量(g)42
パッケージサイズ(mm)67×110×100
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
適合機種TBS-80
ホース接続径(Φmm)(外径)38、(内径)30
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
付属品専用ホース、メッシュバック、ゴム製ワッシャ、アダプタ、集じんアダプタカバーセット、フェルトホルダ、紙フィルタ
トラスコ品番767-8215
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適合NK-105・NK-125
ダストバック約3m(粉塵廃棄目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Y字型になっているので、2か所からの集塵が可能です。
寸法(cm)17×25×10
質量(g)40
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている
2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります
寸法(cm)10.3×10
質量(g)16
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている
2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります。
寸法(cm)4×7
質量(g)3
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
63.5mmΦのホースと38mmΦの掃除機ホースの接続にご使用ください。このアダプターの口は57.5mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
寸法(cm)6×9.5
質量(g)4
仕様63.5mm用:外径57.5mm/内径51.3mm、38mm用:外径37.4mm/内径31.8mm
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ルーターテーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている2-1/2"(63.5mmΦ)を4”(100mmΦ)に変換する
アダプターです。
寸法(cm)9×10
質量(g)8
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途Φ50~225用
仕様集塵ホースアダプター・キャップ付属、SDSプラスシャンク
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
MX FUEL 152mm コアドリル専用集塵アダプター。152mm径までのコアビット適用可能。ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能。交代可能のブラシリング付き。ゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリング
ビット寸法(mm)最大穴開けビット:152
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
SDS MAX専用集塵アダプター。6mmから70mm径までのドリルビット適用可能。ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能。交代可能のブラシリング付き。ゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリング
ビット寸法(mm)最大穴開けビット:6-70
1個
¥5,098
税込¥5,608
8日以内出荷
100mmΦのホースと63.5mmΦのホースや、工具集塵口に接続可能。
このアダプターの口は57.15mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
寸法(cm)10×16
質量(g)8
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
超ハイパワー&静音設計。
HIGH:サロンをクリーンに。ダスト吸引力がパワーアップ!(ハイパワー時も静かな約41デシベル)
LOW:真夜中のサロンワークも安心の静音設計。(約22デシベル)
ダストコレクター(写真3番め左側/2DC-1別売)とセットで使用すれば、上からも下からもダストを強力吸引。
よりクリーンなサロン環境を実現します。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×243×97
質量(g)670±5
セット内容本体(1台/フィルター内蔵)・電源アダプター
電圧(V)AC100~240 (50/60Hz)
消費電力(W)24
消音効果(dB)HIGH/約57、LOW/約45
1台
¥12,900
税込¥14,190
5日以内出荷
M12/M18 FUEL マルチツール専用集じんアダプター
ポジション調整可能
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
M12 ユニバーサル集じんアダプター専用集塵フィルター
HEPAフィルター搭載
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
Φ100/Φ125サイディングディスク用。塗膜・錆とり研削用の集じんアタッチメント塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。スピンドルの動力で内蔵大形ファンを回転させ、粉じんを吸込みます。
用途4型ディスクグラインダ用。塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんに。集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。105mmディスクグラインダ。ブレーキ付及び電子制御付ディスクグラインダには使用できません。
付属品サンディングディスク(125mm×#16)×2、紙フィルタ、メッシュバック、専用ホース(1.2m)、アダプタ(100mm用)、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ、専用Oリング
寸法(mm)180×173×89
タイプマキタ用
アズワン品番64-8481-37
RoHS指令(10物質対応)対応
対応サイズ(Φmm)100×15.9Hまたは125×15.9H
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
DCA300用集塵ホースセット
用途ダストコレクターDCA300 に取り付けて使用
セット内容ホース×1 アタッチメント×2 アダプター×1
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
ミルウォーキーの集塵機ホースを違う直径のホース、アクセサリーに適用させるアダプター3品キット。直径63.5mmのホースで47.6mm直径アクセサリーアダプター 1個。直径63.5mmと47.6mmのホースを連携させるアダプター1個。47.6mm直径のホース2本連携させるアダプター1個
セット内容アダプタ3個
1個
¥1,398
税込¥1,538
13日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ