卓上研磨作業にも使えるコンパクト設計です。手動ちりおとし機能が付いてフィルターの目詰まりを防ぎます。カセットフィルターなので簡単にメンテナンスができます。着脱可能なダストチャンバーでダスト処理が簡単です。従来の小型集塵機の低騒音化を実現しました。電源コード:2m
用途歯科技工作業やFAラインへの組み込みに。宝石、貴金属類の仕上げ研磨作業など。
材質本体:鉄、フィルター:ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ9 0943
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)1050
最大処理風量(m3/min)8.7
ホース長さ(m)2.5
真空度(kPa)5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)68
出力(kW)0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz13
電源(V)単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)68
吸込口径(Φmm)98
トラスコ品番465-9333
質量(kg)45
周波数(Hz)50/60
最大静圧(kPa)3.04
フィルター上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×430×2053
電気代の目安20.8円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式なし
1台
¥209,000
税込¥229,900
15日以内出荷
ハンマドリルとの併用に便利な背負式。連動コンセント。軽量
仕様粉じん専用
付属品ホース1.5m・フロントカフス22、38・紙パック5枚・ジョイント38・床用ノズル・サッシ(すきま)ノズル・パイプ・ウエストベルト・背負いベルト
型式粉じん専用
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)380
最大風量(m3/min)1.5
運転音(dB)63
真空度(kPa[mm水柱])最大11.8(1200)
カーボンブラシ呼び番号412
真空度(kPa)11.8[1200]
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。
高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収に
電源(V)三相200
集塵容量(L)95
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50
吸込口径(Φmm)250
トラスコ品番127-6024
材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル
質量(kg)235
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×875×2185
フィルター面積(m2)19.5
静圧(kPa)2.94
1個
¥656,900
税込¥722,590
30日以内出荷
集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
種別集塵/ブロワ切替
消費電力(W)1050
最大処理風量(m3/min)8.7
真空度(kPa)5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)4
タイプ乾湿両用
電流(A)11
電源(V)AC100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
風量(m3/min)1.2
騒音値(dB)80
真空度(kPa)16
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)200
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz28
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)80
吸込口径(Φmm)148
トラスコ品番465-9295
質量(kg)70
周波数(Hz)50
最大静圧(kPa)3.04
フィルター上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720
電気代の目安28.6円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式なし
1台
¥249,000
税込¥273,900
15日以内出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)30
吸込仕事率(W)160
コード長さ(m)約5
質量(kg)約9
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.8
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約13
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
吸込口径(Φmm)70
付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)22
出力(W)200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)70
最大静圧(kPa)0.88/1.23
集塵容量(L)1.2
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)62/65
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))62/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.2
1セット
¥119,000
税込¥130,900
30日以内出荷
仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)366
幅(mm)334
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)220
最大風量(m3/min)1.9
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)1.2
出力(kW)0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
吸込口径(Φmm)70
付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)22
出力(W)200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)70
最大静圧(kPa)0.88/1.23
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)2200
騒音値(dB)62/65
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))62/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.2
1台
¥95,900
税込¥105,490
当日出荷
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです
生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。
面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など
容量(L)(バケット)6.5
出力(kW)0.4
最大風量(m3/min)6
騒音レベル(dB(A))65±2以下
吸込口径(Φmm)63.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623
最大静圧(kPa)2.65
フィルター成形プリーツ
機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
塗装色日塗工J11-833
使用環境温度(℃)0~40
フィルター面積(m2)1.6(1個使用)
吸引温度(℃)(最高)40
用途粉じん専用
仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個)
型式粉じん専用
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)520(強)、240(弱)
最大風量(m3/min)3.2
運転音(dB)78(強)、73(弱)
カーボンブラシ呼び番号322
真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
適合機種(ムラコシ集塵機)MY-150X/MY-150XN
乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。
材質硬質ゴム
寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39
硬度硬質ゴム:80~90度
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。
集塵容量(L)0.5
出力(kW)0.05
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58
吸込口径(Φmm)55
付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)10.8
出力(W)50
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)55
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)56/58
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))56/58
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
ちり落とし方式無し
集じん量(L)0.5
1台
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷
VC-120、210、1100、1150、1200、1250、125RS用の交換用のホースになります。
長さ(m)1.8
稼働時間が比較的短いレーザーマーキング装置向けの集塵機です。
金属・ガラスなど、粘着性の低いヒュームの集塵に適しています。
吸込口フランジのサイズがワンタッチで交換可能です。
特殊な構造によって、衝突緩衝した粉塵は、粒子が大きくなり1次フィルタにて捕集されます。
1次フィルタで使用されている材質は、ポリプロピレンプリーツ形状でカセットタイプになっています。 簡単に交換ができる使い捨てタイプです。
1次フィルタで捕集されなかった細かい粒子は、粒状活性炭内を通過時に衝突して捕集されます。 この時臭いも同時に吸着します。
活性炭フィルタから出た微粉塵を捕集して空気を清浄化して排気します。
2次フィルタで捕集されなかった粒子を高性能フィルタがキャッチします。 活性炭粒子のブロア側への侵入もここで防いでいます。
質量(kg)15.8
出力(W)50
周波数(Hz)50/60
電源(V)100(単相)
電圧(V)100(単相)
定格電流(A)2.3
最大静圧(kPa)2.5
対応200-230V対応、CE対応
電源コード(m)3
騒音値(dB)53-61
最大風量(m3/min)2.8
吸込口径(Φmm)65(別売50・38)
取扱説明書(8.4MB)
パネルAT3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×517×271
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。レーザー加工用集塵機 CBD-1000AT3-DSA-Jは、超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。CBA-750/1000/1500と比べて、集塵容量や塵落とし機能を強化しており、粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。1次フィルタ:剥離性の高いテフロン微孔膜フィルタを採用しており、払落としによるクリーニング効果を最大限に発揮できます。独自の巻き上げ機構により、ゼオライトをプリコート。捕集効率が0.5μ99.99%以上のフィルタにゼオライトをプリコートすることで、レーザー加工で発生したヒュームや微粒子を吸着・捕集します。吸引ブロアにより、吸引された空気中のヒュームや微粉塵は、ゼオライト吹き上げ口から舞い上がり、同時にゼオライトを巻き上げながらフィルタに積層させます。塵落とし機能(ジャイロエアー式)。独自の機構を搭載しており、約20秒間の自動塵落としを行います。 自動塵落とし時は逆流防止のため能力レベル1での運転が約30秒間行われます。 自動塵落としは次のいずれかの条件で起動します。(1)運転積算時間が1時間以上経過後の運転OFF時。(2)リモート操作で能力レベル1に変更時。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス100000~10000 ※工場出荷時検査値)。活性炭カセット:臭いを吸着するカセット式の活性炭フィルタです。簡単に交換できます。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。
質量(kg)53.5
出力(W)1200
電源(V)200単相(50Hz/60Hz)
本体寸法(mm)460×385×1060
定格電流(A)11
最大静圧(kPa)12.5
対応1次フィルタ:CS-250-300-93P-R、2次フィルタ:CHF-2525-50、活性炭カセット:ACC-3220-100、排気HEPAフィルタ:HEP-3220-69、モーター冷却用吸気フィルタ:AE-100(113×47)、モーター冷却用排気HEPAフィルタ:HEP-1293-33、ゼオライト:ZEO-2500(2.5kg)
電源コード(m)5
騒音値(dB)55~70
集塵量(L)3.5
最大風量(m3/min)4.3
吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)
関連資料(30.86MB)
1個
¥599,800
税込¥659,780
35日以内出荷
各タイプにステンレス製を標準仕様としました。下部のタンクもステンレス製で、内外面研磨処理を施しており、粉塵のサイクロン壁面への付着を軽減します。樹脂製SCC-60とSS製SCC-150もご用意しています。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SUS304
材質(本体)SUS304
材質(タンク)SUS316
関連資料(30.86MB)
24時間連続運転可能
加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。
小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球)
吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など
容量(L)(バケット)2.2
出力(kW)1
騒音レベル(dB(A))65±2以下
吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能)
材質(フィルター)ポリエステルパンボンド
モーターブラシレスブロワーモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399
制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階
電源コード(m)2.8
塗装色日塗工 F35-85A
使用環境温度(℃)0~40
フィルター面積(m2)0.67(1個使用)
ちり落とし方式手動振動式
吸引温度(℃)0~40
8リッターの大容量フィルタバッグを採用し、従来の小型機よりも多くの粉塵を処理する事が可能です。
質量(kg)23.1
出力(W)300
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格電流(A)4.6
最大静圧(kPa)4.3
電源コード(m)3
騒音値(dB)51~62
最大風量(m3/min)4.8
吸込口径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.42MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)377×423×525
1個
¥141,600
税込¥155,760
3日以内出荷
消臭用活性炭を充填した仕様です。臭いが気になる環境下でもご利用いただけます。
質量(kg)28.7
出力(W)300
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格電流(A)4.6
最大静圧(kPa)4.1
電源コード(m)3
騒音値(dB)51~62
最大風量(m3/min)4.3
吸込口径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.42MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)377×423×525
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
機能を絞ることで低コスト・小型高性能を両立させた集塵機です。全体重量が8.5kgと軽量で、設置は横置き・縦置きの2WAYで使用可能な風量型集塵機です。簡易式集塵機CKU-050-SP-HIは、機能を絞ることで低コストと小型高性能を両立させた風量型集塵機です。全体重量が8.7kgと軽量で、設置は横置き・縦置きが可能な2WAY型集塵機です。縦置きにすることで設置面積を抑えることができます。(280×276mm)。着脱フランジ:変更可能サイズ Φ38 : 型式FRJ-D-38-35-92 Φ50 : 型式FRJ-D-50-35-92。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。
質量(kg)8.5
出力(W)50
電源(V)100単相(50/60Hz)
本体寸法(mm)D352×W280×H276
定格電流(A)2.3
最大静圧(kPa)2.5
対応1次フィルタ:FB-25(フィルタ容量 2.5L)、2次フィルタ:CHF-2525-50
電源コード(m)3
騒音値(dB)57
最大風量(m3/min)2.6
吸込口径(Φmm)50(別売38)
関連資料(30.86MB)
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。
ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。
配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。
フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。
フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。
吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。
旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。
内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。
金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など
容量(L)(バケット)20
出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0
電源(V)三相200(50/60Hz共用)
騒音レベル(dB(A))67±2以下
吸込口径(Φmm)125
寸法(mm)649×649×1462
質量(kg)70
電源コード(m)3(4心プラグなし)
フィルター成形カートリッジ
塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)
フィルター面積(m2)4.1(1個使用)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8
ちり落とし方式手動振動式
1台
¥199,000
税込¥218,900
当日出荷
使用場所クリーンルーム用
定格電圧(V)単相AC100
使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)
吸気温度(℃)最高+40
中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いた雰囲気の吸引や、複数のホースに分岐し吸引する場合に適しています。中型集塵機CMPシリーズは、中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いて吸引する場合や、複数のホースに分岐して吸引する場合など、大風量が求められる場面に適している集塵機です。高効率モーター:高効率PMモーター搭載により小型化。市販の三相誘導電動機に比べ約半分のスペースに設置可能です。塵落とし機能(パルス式):吸引力の低下を防ぐために、パルスエアー(圧縮空気)で払い落としを行います。大容量パルスジェットでフィルタの払い落としも強力です。ダストボックス:構造の工夫により、引出し開閉時の粉塵飛散が抑えられる設計となっています。専用の帯電防止ビニール袋に集塵物を貯め込むため、交換作業を容易に行えます。オプション対応:特注仕様で排気側にHEPAフィルタを装着可能です。クリーンクラス1000の環境でもご使用いただけます。(型式末尾に-V1が付加されます。)
電源(V)200三相(50/60Hz)
最大静圧(kPa)5
対応一次フィルタ:CS-175-300-63P-R(本数:4本)、インバータ冷却用:PS300N、帯電防止ビニール袋:DP-1055-450E
電源コード(m)5
騒音値(dB)57~68
関連資料(30.86MB)
超小型集塵機 CHV-030AD-HI-V1は、生産機内への設置等に適しています。排気側にHEPAフィルタを標準装備しているため、クリーンルーム内で使用可能な集塵機です。また、生産機の清掃用としても使用していただけます。業界最小サイズ(267×183×230mm)の高圧型集塵機で、全体重量も2.36kgと超軽量です。取っ手がついており、簡単に持ち運ぶことができます。1次フィルタ:ポリプロピレン不織布の5層からなるフィルタバッグです。45μmの粒子では95%以上捕集できます。2次フィルタ:ポリプロピレン高性能フィルタを設置し、1次フィルタの破損などが起こった場合の制御室への粉塵侵入を防ぎます。排気フィルタ:HEPAフィルタを標準装備しております。0.3μmで99.97%以上の捕集効率で、クリーンクラス1000に対応しています。
質量(kg)2.4
出力(W)100
電源(V)DC24
本体寸法(mm)D267×W183×H230
定格電流(A)5.8
最大静圧(kPa)8.5
対応1次フィルタ:FB-15、2次フィルタ:HEP-1714-30、排気フィルタ:HEP-1714-30
騒音値(dB)58~68
最大風量(m3/min)0.8
吸込口径(Φmm)38
関連資料(30.86MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
20日以内出荷
パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途乾いた一般粉体用
付属品パッキン
トラスコ品番756-2624
適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)
材質ポリエステルスパンボンド
質量(kg)1.5
寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。各種溶接作業現場でお使い頂けます。
制御方式タイマー方式
モータータイプ全閉外扇型
集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式パルスジェット除塵式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ