53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集塵機用ホース
VC-120、210、1100、1150、1200、1250、125RS用の交換用のホースになります。
長さ(m)1.8
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じんホース(延長用)
既存のホースに接続し延長するためのホースになります。
用途集塵機と電動工具を接続するホースです。 ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)2.5 内径(Φmm)38 適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P) 品名集じん機用ホース
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐静電/透明性
1巻
2,198 税込2,418
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトD
RoHS
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。 適合流体空気(送風)、水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能ダクト(送風) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)


1個
8,498 税込9,348
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウブランド専用部品
セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本 品名ホース・パイプセット ホース長さ(m)約1.5 適合本体型式No.67-20 関連資料ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
999 税込1,099
当日出荷

1本
519 税込571
当日出荷

ハンドサンダー用集塵ホースです。 集塵機に接続して使います。
用途ハンドサンディング用 トラスコ品番760-2022 質量(g)585 長さ(m)5 差込口集塵機側52mm、ハンドサンダー側20mm
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

KBTMA 【オーダー】バンナーTM-A型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
クラレプラスチックス【オーダー】バンナーTM-A型
RoHS
ワイヤーレスで軽量、柔軟性・耐磨耗性に優れています。 軟質部(管肉部)に合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 芯材がPP(ポリプロピレン)のため、軽量で外面滑り性に優れます。 易廃棄性を考慮し、ワイヤーレスにしています。
用途粉・粒体、鉄粉、木粉の輸送用。 集塵機、クリーナー、研磨機用。 乾燥機、温風機用。 その他、耐摩耗性、耐熱性、導電性を要求されるダクトホース用。 長さ(m)1~20 特性帯電防止 流体粉・粒体、鉄粉、温風 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 呼び径(mm)025、032、038、050 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,825 税込3,108
3日以内出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトAS
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。 材質塩ビ 透明緑 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐静電/透明性/送風
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途集塵機ダクト取付用 トラスコ品番556-1193 適合機種集塵機用 品名ホースバンド
1個
559 税込615
当日出荷

ミルウォーキーツール集塵アダプターセット
ミルウォーキーの集塵機ホースを違う直径のホース、アクセサリーに適用させるアダプター3品キット。直径63.5mmのホースで47.6mm直径アクセサリーアダプター 1個。直径63.5mmと47.6mmのホースを連携させるアダプター1個。47.6mm直径のホース2本連携させるアダプター1個
セット内容アダプタ3個
1個
1,398 税込1,538
13日以内出荷

火気に強い防炎仕様 汎用的な5メートルサイズ 集塵機に取り付けしやすい袋型
用途集塵機への取り付けタイプ 解体・はつり・ケレン・穴あけ・研削などの作業で発生する粉じんの集塵作業に 長さ(m)5
1式
19,340 税込21,274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途集塵機用 仕様スイデン 集塵機用 ワイヤーホースバンド トラスコ品番163-1846 材質ステンレス 寸法(mm)Φ85
1個
669 税込736
翌々日出荷


1個
6,798 税込7,478
当日出荷

集塵機のホースが短い場合にホースを延長できます。
用途集塵パッド、ポリクリック集塵シャンク、デルタゴン吸塵ビット使用時、集塵機のホースが短い場合に使用。 トラスコ品番567-2285 内径(Φmm)【ミヤナガ製品側】15【集塵機側】26 外径(Φmm)【ミヤナガ製品側】22【集塵機側】30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

集塵用ダクトホース。
用途集塵用 適合機種EKC-2100、EKC-2100N 材質ナイロン 長さ(m)2 穴径(Φmm)32
1セット
6,698 税込7,368
10日以内出荷

乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。 材質硬質ゴム 寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39 硬度硬質ゴム:80~90度
1個
799 税込879
当日出荷

1個(1本)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ついに登場!!乾湿兼用小型ダイモドリル。1台2役。 簡易着脱。ノズル・給水コック付替えにより、乾式・湿式穿孔が可能です。 ノズル(コック)が360°回転するため、どのような方向かたでも吸引(給水)ができます。 乾式用ノズルに集塵機のホースを接続し「内部集塵」を行います。 切断粉はビット内を通して集塵機に回収される為、切削粉の外部飛散を防ぎます。 スピンドル先端にエアロードを設けることで、小口径穿孔中にコアが折れて吸気口を 塞いでもエアロードにより吸気口を確保し、集塵能力低下を妨げます。
質量(kg)9.1 電源(V)100 消費電力(W)1500 全高(mm)564 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 モーターKH1011搭載 取付ねじM27ネジ 穿孔能力(mm)湿式時:28~130、乾式時:28~120
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

主要メーカーのグラインダーに取付可能! Φ105、Φ125カッター兼用 隅残り業界最小20mm 集塵機ホース径Φ32、Φ38に対応!
トラスコ品番828-7452 材質アルミダイキャスト 質量(g)260
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

吸い込みコネクタと集塵機ホースとの径が合わない時に使用してください
質量(g)33 本体サイズ(mm)150×36×36 外径(mm)【太径側】36【細径側】27 内径(mm)【太径側】32【細径側】23 取扱説明書(1.43MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

PQ4S/PQ4S-ST用パワーキュージンドリルアダプター、キュージンホース、集塵機フリーアダプター、ワッシャー、Oリング、ホースバンド一式が入ったセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1セット)
9,198 税込10,118
当日出荷

屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。 目盛り線入りで位置決め簡単。 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください) コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。 ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。 コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細く深い穴の清掃に最適です。
用途穿孔穴に残った切粉除去に。外径:25mm内径:30~38mm集塵機のホースに。 トラスコ品番335-5962 長さ(mm)320 幅(mm)9.5
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集塵機と共に使用します。 2in1式、エアー供給と集塵が一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
用途FESTOOLエアー工具集塵用。 トラスコ品番824-5773 ホース長さ(m)7 ホース外径(Φmm)58
1本
95,980 税込105,578
翌々日出荷

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L)1.2 出力(kW)0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65 吸込口径(Φmm)70 付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 質量(kg)22 出力(W)200 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)70 最大静圧(kPa)0.88/1.23 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)2200 騒音値(dB)62/65 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))62/65 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23 ちり落とし方式無し 集じん量(L)1.2
1台
95,900 税込105,490
当日出荷

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。 集塵容量(L)0.5 出力(kW)0.05 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58 吸込口径(Φmm)55 付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 質量(kg)10.8 出力(W)50 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)55 最大静圧(kPa)0.35/0.5 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)50 騒音値(dB)56/58 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))56/58 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5 ちり落とし方式無し 集じん量(L)0.5
1台
67,900 税込74,690
当日出荷

JHS-2M 集塵ホースセット コバルテック 動画あり
コバルテック集塵ホースセット
集塵シャンク側19mm径、集塵機側38mm径のJIN初回購入時に必要なホースセットです。集塵シャンク取付用ホース2mです。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。 適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

集塵機に2本のホースを接続でき、2つのツールで同時に作業が可能となります。 Oリングシール付きで粉塵の漏れを防止します。 同時作業不要な時は片側をキャップすることで吸塵ロスを軽減します。
仕様●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●無負荷往復数(回/分):-●ホース取付口寸法:-●ディスクサイズ(mm):-●奥行(mm):-●使用空気圧力(MPa):-●2口同時作業用分岐管●原産国:イタリア●コード番号:336-0379 アズワン品番67-5545-83
1箱
8,998 税込9,898
7日以内出荷