マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質ゴムの木
関連資料注意事項(4.17MB)
材質ノースパイン(赤松)
関連資料注意事項(4.17MB)
ブナ科コナラ属の広葉樹。
虎の模様に似た斑(虎斑)が特徴的。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
マツ科マツ属の針葉樹。
辺材は淡黄色白色~淡赤色、心材は黄色を帯びた褐色。
軽く施工性、加工性に優れているため、和洋問わず造作材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)18
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。
ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。
耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
・ヴィンテージ感あふれるおしゃれな棚板です。
・ステイン等の着色透明塗料の際は、継手が目立つことがあるので
端材などで試し塗りされることをおすすめします。
・茶色、白色の濃淡があり1枚1枚見た目が異なります。
素材本来の特長をご理解の上、自然ならではの風合いをお楽しみください。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
厚さ(mm)15
材質アカシア集成材
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
材質檜/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、加工が簡単な木材です。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
厚さ(mm)18
材質パイン集成材
仕様中耐荷重:(制限荷重)15kg
材質ゴム集成材 ウレタン塗装(全面)
厚さ(mm)20
ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。
仕様セパレーターなし
伸度(%)400
引張強度(N/25mm)15.9
引張強度(N/19mm:参考値)12.1
絶縁破壊電圧(kV/mm)25
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
国産のオーク無垢集成材天板を使用した高品質なパーソナルデスク。塗装はオイル塗装とウレタン塗装から選べます。
また、天板は広々と使えるL字天板になっています。
コードスリット加工をしている為壁付けしても天板の奥側からコードを通すことが出来ます。
用途デスク・書斎用デスク・リビング用デスク
材質オーク無垢集成材
幅(mm)1400
高さ(mm)705
奥行(mm)600/705
天板厚さ(mm)25
塗装オイル塗装
材質(脚)スチール
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
国産のオーク無垢集成材天板を使用した高品質なパーソナルデスク。塗装はオイル塗装とウレタン塗装から選べます。
また天板は広々と使える、L字天板になっています。
コードスリット加工をしている為壁付けしても天板の奥側からコードを通すことが出来ます。
用途デスク・書斎用デスク・リビング用デスク
材質オーク無垢集成材
幅(mm)1400
高さ(mm)705
奥行(mm)600/705
天板厚さ(mm)25
塗装ウレタン塗装
材質(脚)スチール
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
スガツネ昇降ユニットLFT-2Eー600型用の天板です軽量で汚れ、傷、粘着材に強い樹脂製天板です。
材質芯材:集成材、エッジテープ:ABS樹脂
厚さ(mm)27
高さ(mm)27
奥行(mm)750
耐荷重(kg)約70
材質(天板)表面材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
。使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材にご使用いただけます。(18mm未満の場合、ネジ先が飛びだします)。取り付け時は、握り部直径3cm程度、全長25cm以上の+ドライバーをご用意ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×680~690●重量:1kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用
アズワン品番65-9326-59
1本
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
こんなお得な商品も!

多目的ネット 25mm目合い
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
11サイズで、作業用にも家庭用にもさまざまな目的に対応。
用途簡易フェンス間仕切り用に。侵入防止に。
荷崩れの抑制に。トラックの荷物押えに。
ゴミカバー用ネットに。園芸ネットに。
防球ネットに。
仕様綱の周囲にΦ6mmのPEロープ付
伸度(%)22.30
糸の太さ(mm)Φ1.8
強度(結節)861N(87.80kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
カウンタートップ(天板)のために作られたメンテナンスに手がかからない塗料です。
撥水性、防汚性に長け、熱湯をいれた湯呑を置いても輪ジミがつきません。
ヨーロッパ食品安全基準EN1186に合格、食品に味移りしないので食べ物を直接置いても安心です。
透明仕上げ、5分つや、3分つや、つや消しの3タイプ。
用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具
主な用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具
使用場所屋内
特性撥水性、防汚性
規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-301(UC塗り)適合品
塗回数2回
塗布方法コテバケ、刷毛
塗り面積(1回塗り)(m2/L)12/1
塗布面積(m2/缶)6/1(1回塗り)
乾燥時間(時間)8/20℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
集成材(無塗装仕上)天板取付用木製角型脚<60mm□>。
用途カウンター、
材質ラジアータパイン
長さ(mm)585
入数1本
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
各種飲食店の待ち合いスペースの必需品。
天板には環境に配慮した集成材を使用。
A3の用紙を置けるサイズなので、A4ならペンホルダーや、はんこなどを置くスペースも充分にあります。
書くときにちょうど良い角度に設定しました。
天板にはクリップ付。ベースにはアジャスタ―付。
材質天板/集成材 本体/スチール焼付塗装
寸法(幅W×高さH)(mm)天板/440×335
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/440×350×1000
国産のウォールナット無垢集成材を高品質なパーソナルデスクです。
塗装はウレタン塗装・オイル塗装の両方から選んでいただけます。
使いやすさを考えて天板にカーブを付けております。
用途デスク・書斎用デスク・リビング用デスク
材質ウォールナット無垢集成材
幅(mm)1200
高さ(mm)705
奥行(mm)700
天板厚さ(mm)20
塗装オイル塗装
材質(脚)スチール
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×705
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
国産のウォールナット無垢集成材を高品質なパーソナルデスクです。
塗装はウレタン塗装・オイル塗装の両方から選んでいただけます。
使いやすさを考えて天板にカーブを付けております。
用途デスク・書斎用デスク・リビング用デスク
材質ウォールナット無垢集成材
幅(mm)1200
高さ(mm)705
奥行(mm)700
天板厚さ(mm)20
塗装ウレタン塗装
材質(脚)スチール
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×705
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)18
色ホワイト
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)24
色ホワイト
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×375~385●重量:0.6kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用
アズワン品番65-9326-60
1本
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)21
色ホワイト
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
使用しない時には簡単に積み重ねができ、保管のスペースが省けます。(3台まで積載可)
間口(mm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の和盆です。着物類の収納に最適。引出し部分には桐材を使用しています。自立タイプなので置きたい場所に設置可能です。
幅(mm)1000
高さ(mm)358
材質(天板)基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質(引出し)【前板・側板・先板】桐集成材【底板】基材=合板 表面=桐突き板
材質(ボックス)【天板・床板・受桟】基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)【側板・背板・台輪】表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
質感の高い応接テーブル
棚なし
材質(天板)ラバーウッド集成材、ポリウレタン塗装着色仕上げ
グリーン購入法適合
折り畳み可否不可
材質天板:ナラフローリング、カマチ:ナラ集成材・アジャスター付、塗装:クリアラッカー仕上
質量(kg)50
天板厚さ(mm)12
アズワン品番64-8238-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
46日以内出荷
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のシャツトレイです。引出し式でシャツの出し入れがしやすく、自立タイプなので置きたい場所に設置可能です。
材質引き手:アルミニウム
高さ(mm)358
材質(棚板)基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質(天板)基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質(ボックス)基材:パーティクルボード・MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の深型ボックス引出し 2段です。ホコリを防ぎ、下着類などの隠したいアイテムを収納できます。自立タイプの引出しなので、設置したい場所に置き家具として設置可能です。
材質【前板】基材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
高さ(mm)358
材質(天板)基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質(引出し)【前板・側板・先板】基材=パーティクルボード 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)【底板】基材=合板 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質(ボックス)基材:パーティクルボード・MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
関連キーワード
1
2
次へ