種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ溜桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。車イス等もスムーズに通過できます。お手入れに便利な取外し具付です。耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。
用途集水マス、集水桝
種類ますぶた
材質(本体)樹脂、(枠)SUS304ステンレス
高さH(mm)25
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用
種類みぞぶた
寸法D(mm)14
材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。車イス等もスムーズに通過できます。お手入れに便利な取外し具付です。耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。
用途集水マス、集水桝
種類ますぶた
材質(本体)樹脂、(枠)SUS304ステンレス
高さH(mm)20
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途集水マスタイプ
仕様本体のみ
材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B)
タイプ集水マスタイプ
寸法H(mm)20
適合荷重歩道用
隙間(mm)6以下
材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類ますぶた
グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類ますぶた
街きょう用集水ますぶた 東京都道路設計基準によるコンクリート2次製品の街きょうますと組合せて使用するよう設計されたますぶたグレーチングです。普通目プレーンタイプの圧接式集水マス用の蓋。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ普通目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類ますぶた
種類ますぶた
材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
街きょう用集水ますぶた 東京都道路設計基準によるコンクリート2次製品の街きょうますと組合せて使用するよう設計されたますぶたグレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式集水マス用の蓋。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ普通目
種類ますぶた
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ改良桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
関連キーワード