街きょう用集水ますぶた 東京都道路設計基準によるコンクリート2次製品の街きょうますと組合せて使用するよう設計されたますぶたグレーチングです。普通目プレーンタイプの圧接式集水マス用の蓋。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ普通目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
街きょう用集水ますぶた 東京都道路設計基準によるコンクリート2次製品の街きょうますと組合せて使用するよう設計されたますぶたグレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式集水マス用の蓋。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ普通目
種類ますぶた
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
寸法(mm)主部材:NFB3×19
材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ
ピッチ普通目
種類ますぶた
ピッチ(mm)30
寸法H(mm)19
アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
寸法(mm)主部材:NFB3×19
材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ
ピッチ普通目
種類ますぶた
ピッチ(mm)30
寸法H(mm)19
アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
関連キーワード