74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH 材質強化PP 材質/仕上強化ポリプロピレン(PP) ホワイト 質量(g)650 種類ますぶた 外寸(mm)262×262×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた 高さ(mm)24.5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ改良桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ますぶた ピッチ細目 高さH(mm)19 材質SS400 ピッチ(mm)15 仕上溶融亜鉛メッキ 適合荷重歩道用
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用 種類みぞぶた 寸法D(mm)14 材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用 種類ますぶた 高さ(mm)24.5
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ溜桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)285×339×19 質量(kg)3.5 ピッチ(mm)33 溝幅(mm)300 適合場所歩道用 アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

奥岡製作所四面つば付桝蓋
種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 形状ノンスリップ
1枚
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
6,798 税込7,478
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1組
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質レジンコンクリート 耐荷重(kN)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。
仕様ズレ止め付 材質鋼板 本体厚さ(mm)3.2 適合車種歩道用
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能 材質ステンレス 付属品ゴムパッキン4本
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)375×429×19 質量(kg)5.2 ピッチ(mm)33 適合場所歩道用 アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)315×369×19 質量(kg)3.9 ピッチ(mm)33 溝幅(mm)300 適合場所歩道用 アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

用途300×300mmサイズの集水桝に適合するフタとなります。 種別SK919354 材質鋳鉄 種類ますぶた 外寸法(縦×横×深さ)(mm)315×315×20
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

。設置場所:建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所にお使いいただけます。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の 耐久性・経済性を実現しています。
仕様●仕様:360角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:360×355mm●材質:スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ●普通目ノンスリップ●正方形のグレーチング●2方ツバ アズワン品番65-9327-73
1枚
7,340 税込8,074
翌日出荷

材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装 種類ますぶた
1組
25,980 税込28,578
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

設置場所:建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所にお使いいただけます。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の 耐久性・経済性を実現しています。
仕様●仕様:300角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:300×295mm●材質:スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ●普通目ノンスリップ●正方形のグレーチング●2方ツバ アズワン品番65-9328-06
1枚
5,380 税込5,918
翌日出荷

設置場所:建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所にお使いいただけます。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の 耐久性・経済性を実現しています。
仕様●仕様:240角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:240×235mm●材質:スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ●普通目ノンスリップ●正方形のグレーチング●2方ツバ アズワン品番65-9328-05
1枚
4,790 税込5,269
翌日出荷

鋳鉄製集水桝用たて樋用
材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装 種類みぞぶた 寸法t(mm)12 寸法F(mm)14 寸法D(mm)160 寸法E(mm)27.5 寸法B(mm)140 寸法C(mm)R70 寸法T(mm)15 適合荷重歩行用
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ますぶた 材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
1枚
23,980 税込26,378
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用 種類みぞぶた 寸法W(mm)30.2 材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装
1組
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋳鉄製インターロッキングブロック用集水桝用
ピッチ細目 種類みぞぶた すきま(mm)10
1組
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1枚
29,980 税込32,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製プレーンタイプ
種類ますぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)6 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ますぶた ピッチ細目 材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
1組
22,980 税込25,278
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス製プレーンタイプ
種類ますぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)9 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)1.7 高さ(mm)19 外幅×内幅(mm)219×165
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
適合荷重歩行用 種類ますぶた ピッチ細目 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)6 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)
適合荷重歩行用 種類ますぶた ピッチ細目 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)9 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)