木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質ゴムの木
関連資料注意事項(4.17MB)
寸法(縦×横)(mm)38×89
材質ノースパイン(赤松)
関連資料注意事項(4.17MB)
マツ科マツ属の針葉樹。
辺材は淡黄色白色~淡赤色、心材は黄色を帯びた褐色。
軽く施工性、加工性に優れているため、和洋問わず造作材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)18
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。
用途下地材、内装材、造作材
材質OSB合板
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
幅(mm)910
長さ(mm)1820
寸法(mm)910×1820
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ニレ科ニレ属の広葉樹。
ニルム、ニレとも呼ばれる。
木理はほぼ直通でタモに似た風合いをもち、やや重厚。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
材質檜/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。フッ素塗装で切り渋り防止。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
用途木材などの切断(造作用)
穴径(Φmm)20
適合材木材など
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ12540●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
アズワン品番65-9305-27
1枚
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):163●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
アズワン品番65-9305-29
1枚
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。フッ素塗装で切り渋り防止。コンクリートが付いたコンパネの切断も可能。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
用途木材などの切断(仮枠用)
大きさは使い方用途にあった18mm角・21mm角・24mm角の3種類ご用意しました。アグニは不要の木を伐採したものを粉砕し、接着剤で固め圧縮して作られた集積材です。見積り用や納品書・領収書などにお使いいただけます。
材質(本体)アグニ
全長(mm)60
材質(ケース)合成皮革
刻印社名
書体印相体、テン書体、古印体
オーダー方法WEBオーダー
大きさは使い方用途にあった15mm丸・16.5mm丸・18mm丸の3種類ご用意しました。アグニは不要の木を伐採したものを粉砕し、接着剤で固め圧縮して作られた集積材です。法人の印鑑登録用や見積りなど会社の顔としての印鑑で、お使いいただけます。
全長(mm)60
材質(本体)アグニ
材質(ケース)合成皮革
刻印社名+代表取締役
書体印相体、テン書体、古印体
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
サービス分類名入れ
茶色と白色の濃淡が特徴的な棚板で雑貨、インテリア家具などで最近幅広く使われている材です。硬く丈夫な材なので様々な用途に使用できます。成長が早いため生産性が高く、高級木材と比較するとリーズナブルに手に入ります。表面塗装には自然塗料のリボスを使用しており小さなお子様が舐めても安心です。
材質アカシア
厚さ(mm)15
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など
水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど
畜肉加工品: 干し肉など
和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど
調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど
その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など
種類合掌袋
入数(枚)100
関連キーワード