防犯カメラの補助用マイクです。
質量(g)約17
電源(V)DC12±6(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7×8×33
周波数特性50Hz~15kHz
消費電流(mA)約3
入力感度-56dB±3dB(@1kHz)
入力端子(音声)RCA.J
S/N比40dB
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
平衡/不平衡の出力切替式。平衡出力により約100mの長距離配線が可能となります。(入力機器側に平衡トランスユニット(TU-600)が必要な場合があります。)
配線に便利な端子式。インテリアにマッチしやすいホワイトカラー
仕様出力条件:最大配線長(平衡時:100m、不平衡時:20m)、負荷インピーダンス:600Ω、平衡時:ツイストシールド線、不平衡時:シールド線、ツイストシールド線(ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。)
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC8~30(極性あり)
消費電流(mA)15以下
使用周囲温度(℃)-10~+50
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。
全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。
全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。
単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。
エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。
マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2
コネクタ形状USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
仕様集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130°
付属品スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書
質量(g)390(本体のみ)
形式コンデンサータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×143(本体のみ)
周波数特性20Hz~20KHz
入力感度‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz)
動作電圧USBDC5V
アズワン品番64-0903-64
指向性無(全)指向性、単一指向性の切替え式
関連資料商品導入事例(1.9MB)
インピーダンス(Ω)2.2K
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
天井埋込形集音コンデンサーマイク。スピーカグリルを利用してマイクを隠します。
用途オフィスビル、学校、イベント会場など。
材質本体:ABS樹脂、グリル枠:超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
質量(g)160
タイプ埋込形
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源DC12V1A
消費電流(mA)6
インピーダンス出力インピーダンス:1KΩ(不平衡)
入力感度-50dB
出力レベル-10dB
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)133×(13.5+52.5)
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性40~16000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)1.5K
マイクミュート×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クリアなサウンドを届けるコンパクト設計
Razer Seiren Mini は、超コンパクトなコンデンサーマイクを備え、配信またはビデオ通話環境でプロレベルのオーディオを届けます。
超高精度のスーパーカーディオイド集音パターン
このコンパクトなコンデンサーマイクは、マイクの集音範囲が狭いため、声のみを集音でき、優れたアンビエントノイズリダクションを備えているため、タイピングの音やマウスのクリック音といった周辺音を最小限に抑えます。
超コンパクト & 優れた携帯性
ミニマリストインテリアや小スペースの環境向けに設計されたこのコンパクトなコンデンサーマイクは、デスクスペースをほとんど取らず環境にさりげなく溶け込むため、ユーザー自身が注目を集めることができます。携帯性にも優れているため、どこでも配信や作業をすることができます。
仕様ビットレート:16bitm、極性パターン:スーパーカーディオイド、THD:>1%(1kHz)、最大SPL:110dB(THD>1%(1kHz))
電源(V)5
接続方式Micro USB - USB ケーブル
感度17.8mV/Pa(1kHz)
周波数特性20Hzー20kHz
カプセル径(Φmm)14 コンデンサーカプセル
電流(mA)500
サンプリング方式レート:最低44.1kHz/最高48kHz
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品取扱説明書、保証書
形式コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性100Hz~10000Hz
インピーダンス2.2KΩ±30%
入力感度-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)
動作電圧USB DC5V
指向性無(全)指向性
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
オーディオ出力3W
通信規格Bluetooth
入力USB-C 5V:2A
出力USB-A 5V:2.1A
接続方式Bluetooth、USB-C
連続通話時間(時間)最大約24
色ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28
質量(g)約340
付属品本体、USB-C&USB-Aケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
Bluetoothver5.0
カモフラージュタイプのコンデンサーマイク
検知機型で集音マイクとは分かりにくい設計
商談の記録・現場の状況把握に最適
カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク
出力【音声】RCAJ端子
入力【電源】Φ2.1DCジャック
電源DC12V 110mA
寸法(Φ×mm)Φ105×49.5
質量(g)約120
保証期間1年
付属品電源アダプター
仕様天井取付型検知機型集音マイク
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
ノイズキャンセラー搭載の集音マイク
周囲の雑音を抑えるワンランク上の集音マイク
小型ボックスタイプの集音マイク
商談の記録・現場の状況把握に最適
マイクを2個搭載しています。
カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク
出力【音声】RCAJ端子
入力【電源】Φ2.1DCジャック
電源DC12V 110mA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.5×27.4×14.3(マイク本体部)
質量(g)約30
保証期間1年
付属品電源アダプター
仕様高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
金属ボディの高い本体剛性で、講義でも野外でも安心。
付属品グリップ、スタンドアダプタ、スタンド、ウインドスクリーン、ケース
形式エレクトレットコンデンサー型
電源プラグインパワー方式(2~5V)
コード長さ(m)1.5
本体寸法(mm)約Φ21(最大径)×155
本体質量(g)約97.5(コード含む)
周波数特性70~14000Hz
出力インピーダンス(Ω)1.1k
プラグΦ3.5mm3極金メッキプラグ
アズワン品番64-9619-46
指向性単一指向性
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品集音機
全長(mm)87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)3
シャフト長さ(mm)275
ホース長さ(mm)662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
狙った音をクリアに収音できる超指向特性のガンマイクロホン。
鋭い指向性を持ち、卓上での収音や屋外での狭角度の収音など中距離収音に適しています。純正または備え付けの内蔵マイクからステップアップすることで録音クオリティを圧倒的に向上させ、使用シーンを広げることができます。
電池のいらないプラグインパワー方式でスマートフォン<に直接接続。
録音した音をすぐにモニタリングできるイヤホンジャックを搭載。
スマートフォンのジャックをマイクで塞いでも、差し替えることなく本製品のジャックで代替可能です。また、録音後にヘッドホンなどですばやく音声確認することもできます。
機器の外部振動ノイズを低減するピボットフローティング構造。
狙いたい方向へ自由に角度調整可能なフリーアングル機構。
ウインドスクリーンが風などの雑音低減に効果を発揮。
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ミニ
付属品ウインドスクリーン、ストッパー
型式バックエレクトレットコンデンサー型
全長(mm)165
質量(g)約15.0(コード除く)
径(Φmm)(ヘッド)10.8、(最外径)22
電源プラグインパワー方式
周波数特性70~15,000Hz
指向性超指向性
インピーダンス(Ω)1.4k
音圧感度(dB)‐34(0dB=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
¥4,838
税込¥5,322
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書
質量(kg)0.4
規格VCCIクラスA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136
保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)
使用環境温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)100~20000
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
地震や津波などの災害時、情報収集にも役立つマイク付きコンパクトラジカセ。手のひらサイズのコンパクトタイプ。懐かしのカセットテープを再生。付属のマイクでテープに録音。音声録音の他、AM/FMラジオも録音可能。英会話、カラオケなどお稽古内容の確認が可能。USB電源アダプターの他、単3乾電池のみで使用可能。ラジオ:AM/FM(ワイドFM対応、アナログ方式)。
用途カセットテープの再生、テープへの録音、ラジオ聴取に。災害対策。情報収集。
付属品取扱説明書、外部録音用マイク、両耳用イヤホン、AC電源プラグ、USB/DC接続ケーブル
質量(g)212
最大出力(W)内蔵スピーカー:最大1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×9.2×4.3
入力端子外部:マイク用ミニジャック3.5mm(側面)
出力端子外部:イヤホン3.5mmミニジャック(側面)
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
明るく美しい撮影を可能にするリングライト。
ボーカルやトーク、楽器の集音用マイクを設置できるマイクホルダー付き。
三脚スタンドは高低調整ができ、立っても座っても使用OK!
小物を置けるマルチトレイや3つのスマホホルダーも付属しており、様々なロケーションに合わせた最適な撮影環境を作り出します。
寸法(mm)250(リングサイズ)
高さ(mm)約670~1500(スタンド部のみ)
質量(g)約1600
セット内容リングライト(有線リモコン付き)、マイクアームホルダー、スマートフォンホルダー、マルチトレイ
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス2.2KΩ
入力感度-40dB±3dB
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
形状ドーム型
質量(kg)0.76
電源(V)PoE、DC12
動作温湿度範囲-10~+50℃/0~90%(結露なきこと)
防塵防水性能なし
動作範囲Pan:0~350、Tilt:0~90
焦点距離(mm)2.7~13.5
画素数200万画素(1920×1080)
使用場所屋内用
照射距離(m)最大30
取扱説明書(9.68MB) (1.61MB)
画角水平:30~106
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)129×143
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌日出荷
360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)
仕様集音距離:6m
付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル
寸法(mm)126.7×126.7×35.3
質量(g)470
出力(W)5+3
周波数USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHz
マイクロホン8個
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-5~40
バッテリー容量(mAh)4400
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothバージョンBT5.3
駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属
付属品ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。
質量(g)26(乾電池含まず)
電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×70×14(突起物含まず)
使用距離範囲(m)3~5
音圧レベル(dB)96±3
インピーダンス(Ω)16
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
大人数での会議からセミナーまで:1台で最大12人程度の小~中規模の会議室に対応。AnkerWork SR500 Speakerphone同士を5台繋ぐことで、最大50人程度の大きな会議室にも対応可能。通常の会議から、セミナーのような大人数での会議室までさまざまな会議環境で使用いただけます。Anker独自技術 VoiceRadar 2.0搭載:従来のVoiceRadar 1.0よりノイズリダクション効果を30%高め、よりクリアな音声を実現したVoiceRadar 2.0。30,000種類以上の会議環境・会議室形態のデータをディープラーニングにより学習。会議室の環境をAIが自動で識別し、会議中の雑音やキーボードの入力音等のバックグランドノイズを除去することで通話相手にクリアな音声を届けます。優れた集音性能マイク:高感度のマイクを8つ内蔵し、約5m以内の音声を360°全方向からクリアに集音することが可能です。高い防犯性:防犯性に優れており、ケンジントンロック装着用セキュリティスロット(3x7mmサイズ)を搭載しているため、共用の会議室でも盗難の不安なくお使いいただけます。
仕様集音距離:最大5m
セット内容AnkerWork SR500 Speakerphone、電源アダプタ、電源プラグ、PoE対応LANケーブル (3m) 、USB-C & USB-Aケーブル (3m) 、USB-A to USB-C変換プラグ、取扱説明書、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約204×120×39.3
質量(g)約580
接続方式(PCとの接続) USB Type-A & Type-C / (デバイス同士の接続) PoE対応LANケーブル
最大接続台数連結:5台
オーディオ出力10W
1個
¥36,355
税込¥39,991
当日出荷
周囲の音がはっきり聴こえる、ラジオ・集音一発切換
高音、中音、低音、レベル調整可能
ワイドFM(FM補完放送)対応
ラジオ/集音、切換ランプ
集音マイク付き
両耳イヤホン
FMアンテナ兼用コード
モノラル受信
3サイズイヤーチップ
付属品両耳イヤホン(集音マイク付き)、イヤーチップ(S、M、L)各2個、収納ポーチ、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)56
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×93×21(突起物含まず)
受信周波数AM 530-1605 kHz、FM 76-108 MHz
電池使用時間(時間)AM放送受信時…約100時間、FM放送受信時…約70時間、集音マイク使用時…約120時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
独自の警戒エリアを構成するツインミラー方式に加えて現場の声や音を集音できるマイク付きのパッシブセンサー。
センサーに2組の光学系ユニットを内蔵、それぞれにツイン型素子を組み込んだ新しいタイプのパッシブセンサーです。
2組の光学系ユニットにより構成されるエリアは、独自の機構設計により、設定距離の長短にかかわらず、
警戒距離に応じた最適な位置関係を維持し、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
高感度のマイクロホンにより、現場の話し声や物音を直接確認できる集音機能を搭載しています。
センサーユニットとベースユニットの着脱方法にスナップイン方式を採用。
高所での作業も安全かつスムーズに行えます。また、センサーを容易に取り外しできないようにするセンサーロック機能も装備しています。
エリアセレクターを装備していますので、センサー裏面からインジケーターの表示を合わせるだけで最適な警戒エリア設定が可能です。
モードセレクターを装備していますので、システム・環境に最適な設定が行えます。
警報接点にフォトモスリレーを採用。警報時のリレー動作音が無い静音設計です。
深型ベースにより、余裕のある配線収納スペースを確保しました。
用途人体検知センサー
材質樹脂
質量(g)約180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×60
電源電圧DC9~28V (極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+カウント機能)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続
機能機器異常(センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視)(異常発生時:アラーム表示灯の連続点灯 + 異常信号出力)、感度設定機能(120・100・80・60%切替式)、カウント切替機能(1・2・3・4回切替式)
消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)
角度調整範囲上下19.5°、左右24° (ベースユニット取付穴にて)
使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)
警報出力接点方式:無電圧半導体接点 a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 接点保護抵抗内蔵3.3Ω、警報信号:ワンショット動作(約2秒)、機器異常:リアルタイム動作
表示灯赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯 (約2秒)、機器異常:連続点灯、すべて消灯に設定が可能)
警戒距離立体警戒 最長12m 64本 (17対)
音声出力無指向性コンデンサマイクロホンにより集音、JEITA CP-1203Aに準拠して常時出力 (極性あり)
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。専用の拡張マイクが2個付属しているので、拡張することでより広い会議室で使用できます。スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10~15名程度の大人数での会議に最適です。拡張マイク2個が付属。拡張マイクを接続することで、より広い会議室での使用も可能となります。20名程度の会議にオススメです。親機には専用拡張マイク以外のものは接続しないでください。本商品に付属の拡張マイク接続ケーブルの長さは約3mです。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
仕様集音範囲:(親機)推奨/3m以内、最大/5m(360°)、(拡張マイク(1個あたり))推奨/3m以内、最大/5m
付属品USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、拡張マイク×2、拡張マイク接続用ケーブル(RJ11-RJ11 約3m)×2、取扱説明書
質量(g)親機:約500、拡張マイク(1個あたり):約110g
種類拡張マイクセット
使用温度範囲(℃)0~+40
対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11~14、Chrome OS
接続方式(PC)USB 2.0
対応機種USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約180×180×43(コネクター及び突起部含む)、拡張マイク:約90×90×26(コネクター及び突起部含む)
スピーカー親機:フルレンジ×1
保守管理1年
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings
音声(処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール
内蔵マイク親機:単一指向性マイク×4、拡張マイク:無指向性マイク×1
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
1台
¥35,880
税込¥39,468
翌日出荷
国際コンテストCHiMEで世界No.1を複数回受賞した音声認識技術により、メモ取りや議事録からあなたを解放するVOITER SR502J。リアルタイムに文字起こし。WiFi(2.4GHzのみ対応)接続時やSIMカード(別売)によるネットワーク接続時、操作画面上にリアルタイムに文字起こしします。オフラインで録音後、ネットワーク接続時に文字起こしすることも可能です。AIが文字を自動修正。一度間違えた言葉も、AIが文脈を判断して自動修正。より正確な文字起こしを実現します。※録音した音声で学習を行ったり、精度が向上するなどの機能は非搭載。目的の音声を逃さない録音モード。シーンに応じた録音モードを自動で選択。大規模な記者会見や、騒がしい環境でも特別な操作や設定を行う必要はありません。動画の録画と字幕自動生成。800万画素カメラを搭載。ネットワーク接続時には撮影しながらリアルタイムで字幕表示します。撮影後のネットワーク接続時にも字幕生成します。講演会やプレゼンテーションなどに活用できます。※縦方向のみ対応。最大距離10m・360度集音できるマイク。2つの指向性マイクと、6つの無指向性マイクを搭載。重要な会議やインタビューもしっかりと録音します。※講演モード時、最大集音距離10mでの録音が可能。※指向性マイクを話者に向けての使用を推奨。オンライン会議の音声にも高度な認識。雑音の入るマイクやスピーカーからの音声を高精度に認識。他ソフトで録音したファイルでも、RECORDER STATIONにアップロードして文字起こし可能です。(使い放題プランのみ)※音量やスピーカー品質などにより、音声認識率が下がる場合あり。AIチップによる高度なノイズ処理。風の音や木々のざわめき、車の音など、環境音があふれる屋外環境でも高精度に文字起こし。不要なノイズを自動的に判断・除去することにより、環境ノイズが発生するインタビュー時でも、より高精度な文字起こしを実現します。データの編集・AIによる自動話者分離。専用WEBアプリ RECORDER STATIONは、VOITERで保存したデータを管理・編集・共有することができます。デバイスからデータをアップロードして、議事録モードで自動的に話し手を分類できます。※データは日本国内のサーバーで厳密に管理。
仕様ノイズキャンセリング、PC接続、文字起こし対応言語:日本語・英語
付属品USB Type-Cケーブル×1、SIMカードピックピン×1、ハードウェア保証書×1
寸法(mm)約125×62.26×14.8
色ブラック
本体質量(g)約166
電池寿命待機時:最大約25日、録音+文字起こし時:最大約20時間
記録ファイル形式オーディオ:.wav/.aac、ビデオ:.mp4、テキスト:.txt、RECORDER STATIONからのDL:.txt/.docx、ピクチャ:.jpg
バッテリー容量(mAh)2500
充電方式USB type-C充電(5V/2A)
プロセッサークアッドコア
画素数800万画素
録音方式音楽:48KHz/16bit、取材・会議・講演・メモ・標準:32KHz/16bit、省電力:16KHz/16bit
外部接続4G(FDD-LTE Band:1/3/8、TD-LTE Band:41)、Wi-Fi(2.4GHzのみ対応)、Bluetooth 4.2
ストレージ内蔵:16GB、クラウド:10GB
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
片手で動きながら撮影できる「Lブラケットマウント」、狙った音を集音できる「マイク」、配信動画には欠かせない「LEDライト」、スマートフォン取付「ホルダー」4点セット。スマホとこれだけあれば今すぐVLOG撮影ができます。
質量(g)約280
周波数(Hz)マイク:100~16000
幅(cm)対応スマートフォン:6~8
消費電流(mA)Max0.5
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)出力:1~2.2k
色温度(K)LEDライト:6000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)Lブラケットマウント:13×11×3.5
LED使用数(個)LEDライト:49
電圧×電流(VA)LEDライト:DC3.0/1
調光範囲LEDライト光量:無段階調光
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
VCM36は3つのマイク素子を内蔵した360°、6m範囲の集音が可能なワイヤレスマイク。
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
PCにつなぐだけですぐ使える
Web会議やビデオチャットに便利なスピーカーフォン
USBケーブルだけのカンタン接続で、マイクとスピーカーの両方が使えます
聴き取りやすいクリアな音声
3W大出力に大口径のスピーカードライバユニットとエコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します
高感度無指向性マイクユニットを採用
360度全方位から集音できる高感度無指向性マイクユニットを採用し、複数人の会話でも安心。
操作しやすい、マイクミュート、音量調節ボタン
マイクミュート搭載で、待機時など先方に聞かれたくない会話や突然の来客時でも安心。
音量調節もスピーカーフォン側で対応可能です。操作ボタンは本体上面にありますので操作性も良好です。
色ブラック
質量(g)約153(ケーブル含む)
最大出力(W)スピーカー部:最大3(モノラル)
対応OSWindows10、MacOSX以降
周波数特性マイク部:100~5000Hz
マイクロフォン部集音範囲:半径約2m程度/360°(使用状況などで異なる)
消費電流(mA)最大700
インターフェースUSB-A
音圧スピーカー部:76dB±3dB 1m/1W
USBケーブル(m)約1.5
再生周波数(Hz)スピーカー部:80~12000
動作温度(℃)5~35
指向性マイク部:無指向性マイク2個搭載(モノラル)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
音声出力の平衡/不平衡を切替ます。
集音マイク【SMT-1】【SMT-2】の平衡出力との組合せにより、約100m の長距離配線が可能となります。
不平衡→平衡、平衡→不平衡と両方の変換ができます。
入力インピーダンス(Ω)600以上
出力インピーダンス(Ω)600以上
使用周囲温度(℃)-10~+50
取付場所屋内
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
質量(g)約80
材質樹脂
付属品タッピングネジ:3×20 2本
1台
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
付属品充電ケース、交換プラグ4種類:各1組、耳栓用コード、Micro B USBコード
トラスコ品番206-5203
材質ポリウレタン
サイズS、M、L、フリー
コード無(取付可能)
ケース充電機能付ケース
SNR値32(370-TEP使用時)36(PELTOR使用時)(dB)
1組
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。
マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。
洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
30mmドライバーを採用した高音質モデルです。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。
肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。
息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ウインドスクリーン
質量(g)約70(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約65×約200(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイクアーム:約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイク:-42dB ±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式/ダイナミック型(ステレオ)
インターフェイスUSB-A
指向性マイク:単一指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
装着方式両耳
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
●モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。
●周囲が暗くなると自動で夜間撮影モードに切り替わり最大で約10mの赤外線撮影が可能です。
●防水型の集音マイクを搭載し映像と同時に音声確認もできます。
セット内容無線カメラ×1、無線アンテナ×1、ACアダプター×1、自己融着テープ×1、取付けネジセット×1、取扱説明書(保証書含む)×1
アズワン品番64-9111-79
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
FHD(フルハイビジョン)画質でワイドスクリーン(16:9)対応
マイク内蔵のWEB カメラ
つなぐだけで簡単接続
パソコンにUSBコネクターを接続するだけで、ドライバーが自動的にインストールされます。
マニュアルフォーカスとHD光補正機能搭載
COMS HDセンサーで鮮明な画像とクリアなビデオを配信
オートライトバランスとカラー補正技術により、強い光のアクセントや暗い部屋までカバー
複数人でのチャットに便利! マイク内蔵タイプ
ウェブカメラに集音マイク搭載。クリアに集音します。
ノイズリダクションマイクを内蔵し、広範囲でクリアで高音質な会話を実現
色々な設置が可能なフレキシブルスタンド
ノートパソコン・液晶ディスプレイ・机の平面など様々な設置方法が可能
色ブラック
出力USB-A
ケーブル長(m)約1.4
解像度1920×1080 FULL HD
フォーカス50mm~無限遠
OSWindows10、MAC OS X以降
画素数200万画素
内蔵マイクモノラル
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓
伝送方法GFSK
対応コーデックSBC
マルチポイント対応
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離(m)10(Class2)
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
電源リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)2
連続再生時間最大6時間
連続通話時間(時間)最大8
連続待受時間最大200時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
感度-38dB(マイク)
指向性単一指向性
ポート専用端子(充電)
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
防水保護等級IPX6
仕様SCMS-T:対応Bluetooth5.3
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。
集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。
夜間監視対応モデル
屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ
左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。
録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。
カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。
特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状ドーム型
質量(g)約270(取付金具含む)
電源DC12V
寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く)
信号形式イーグル用IPカメラ
レンズサイズ(mm)3.6
解像度365万画素
LED特殊LED 2個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約20
旋回角度(°)水平355・垂直93
画角水平視野角度約95度
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に声が伝わります。※デュアルマイクノイズキャンセル→通話用のマイク(自分の声を拾うマイク)と環境音を拾うマイクの2つのマイクで音声を収集してノイズキャンセルを行います。口元にマイクが来るので集音性が高く、マスクをしていても声が綺麗に伝わります。柔らかいイヤーフックで装着時の耳への負担が少ないので長時間使用しやすい。イヤーピースがSMLの3サイズで付属しているので自分の耳にフィットしやすい。左右の耳どちらにも取り付けることができます。約10時間以上の使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。充電はType-Cポートで、付属の充電ケーブルを紛失しても代用がしやすい。マイクミュート機能搭載※スマートフォンの通話でのみ使用可能で、zoomやteamsなどでは使用できません。
仕様SCMS-T:対応
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(SML)
色ブラック
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth
感度-42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz)
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
通信方式Bluetooth 5.0 QCC3020搭載
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10mClass2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)1.5
連続再生時間最大12時間
指向性全(無)指向性
伝送方法GFSK
ポート充電ポート:Type-C
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
連続待受時間最大150時間
対応コーデックSBC
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
連続通話時間(時間)最大12
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
カメラ、マイク、スピーカーが一体となった会議用USBデバイス ハドルルームから中規模会議室で使用可能 自動で音声を検出して集音する追従型マイク オートフレーミング機能を持った4KウルトラHDカメラ搭載 PCとの接続はUSBケーブル1本で完了
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
カメラ、マイク、スピーカーが一体となった会議用USBデバイス 6名程度の小会議室や配信に最適 自動で音声を検出して集音する追従型マイク オートフレミング機能とフォローミーモードを搭載 4KウルトラHDカメラ搭載 PCとの接続はUSBケーブル1本で完了
1台
¥110,900
税込¥121,990
翌日出荷
USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応
付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
質量(g)約6
規格TELEC
出力Bluetooth power class2
電源DC5V
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×25×28 mm(突起部を除く)
通信方式Ver5.0
最大接続台数8台
通話時間約5.0時間
プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式ハンズフリー/片耳
通信距離(m)見通し 最大約10
周波数帯域(GHz)2.4帯
イヤホン形状インナーイヤー型
連続待受時間約120時間
対応コーデックSBC
関連キーワード
1
2
3
4
次へ