材質SUS303
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法D(Φmm)24
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM6
材質(取付部)SUS303
材質SUS303
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質SUS303
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)44
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/4"
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)42
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
用途水
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
六角対辺(mm)27
材質(シール)NBR/HNBR
取付ねじG1/2”
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M10×17、D:50、H:33、d:25
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
種類アジャスターベース型
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
形状プラグ
エスコ品番EA462BL-20
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DJ-2
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)49.5
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)12
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×18、D:40、H:27、d:17
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
形状プラグ
エスコ品番EA462DS-10
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
握りやすい7角形のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等
材質(本体)PA
取付部めねじ
種類多角形
表面処理(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)65
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)109
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)100
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00685
1個
¥608
税込¥669
当日出荷
ハードな使用に耐える金属製のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等
取付部めねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)110
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00684
1個
¥726
税込¥799
当日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×10、D:36、H:23、d:27
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×10、D:31、H:18、d:24
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
樹脂製のミニノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等
材質(本体)PA
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ
種類丸形
部品名称ノブ、ねじ、インサート
表面処理(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M6×18、D:40、H:27、d:17
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M4×10、D:25、H:19、d:13
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
こんなお得な商品も!

クーラントバルブ メネジタイプ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム
材質アセタール樹脂
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:32、d:19
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M6×12、D:32、H:23、d:15
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M5×10、D:25、H:19、d:13
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DC-16
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M16×25、D:28、H:97、d:25.5
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:33、d:25
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズRc(PT)1”
エスコ品番EA140DJ-16
型40型
使用圧力1.5
適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等
材質(本体)PA
取付部めねじ
種類丸形
部品名称ノブ、インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ