つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30
表面処理電気メッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上クローム、ユニクロ
スチール製のユニクロメッキ仕上げの雑用チェーンです。
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール カットタイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。
スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
使用荷重(kg)100
チェーン線径(mm)4
材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
表面処理デンキメッキ
チェーン長(m)30
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
こんなお得な商品も!

雑用 チェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用
材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
規格(社)仮設工業会非該当品
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
チェーン線径(Φmm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SUS304。錆び難い。強い。
エスコ品番EA980SD-5
質量(g)136.0
寸法A(mm)13.2
寸法B(mm)6.4
破断荷重(kg)200
1個
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
用途間仕切り・転倒防止。
2018年トラスコ掲載ページ2 0902
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。
スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ
材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ
チェーン線径(Φmm)3
材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。
スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ
材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ
チェーン線径(mm)4
材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。
スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ
材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ
チェーン線径(Φmm)3
材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)
材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。
スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
使用荷重(kg)50
チェーン線径(mm)3
材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
高精度のスチールボールを豊富に使用し、長期の使用に耐えるよう設計しました。
力学的設計によるユニークなスタイルは一貫したプレスワークによって生産され、強靭で取付け方法も広範囲です。
負荷荷重や取付けスペースなど用途にマッチしたタイプをお選びいただけます。
用途(1)コンベアラインの方向転換(2)シャーリング・プレス工程の鋼板搬送(3)組立て作業ライン(4)ターンテーブル(5)荷造り作業台(6)部品棚・フローラック(7)運搬台車のキャスター(8)スチール家具
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。
スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ
材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ
チェーン線径(Φmm)4
材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)
材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途間仕切り・転倒防止。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様ユニクロビクターチェン30m
2018年トラスコ掲載ページ2 0903
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用。
トラスコ品番836-6575
質量(kg)1.74
内長P(mm)15.0
内幅W(mm)5.0
2018年トラスコ掲載ページ2 0903
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
カラー仕様の連結金具です。物を吊るしたり、引っ張ったりするときなどに使用します。
用途間仕切り・転倒防止・連結部品など、幅広い用途に。
材質スチール
全長(m)1
リンクを90度ひねって強度を増し仕上がりの美しさと扱いやすさが特長の、最も代表的な形のチェーンです。盗難防止用や、軽量POPの吊り下げにおすすめ!
種別IM18
材質スチール
質量(g)64.0/m
長さ(m)30
線径(Φmm)1.8
参考使用荷重(kg)30
仕上クロームメッキ
破断荷重(kg)100
試験荷重(kg)50
1箱
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
リンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様クロームマンテルチェーン30m
トラスコ品番836-6576
質量(kg)6.24
内長P(mm)16.0
内幅W(mm)8.0
2018年トラスコ掲載ページ2 0900
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
関連キーワード