手が疲れにくく作業がラク!
極ラクグリップ。カートに座りながらの作業にちょうどいいチョイ長!
用途雑草を根ごと抜く・コンクリートのすき間の除草に。
1本
¥789
税込¥868
翌々日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。
庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。
コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。
小さな草は先で起こしてください。
ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細かい部分の草抜きに。
草をつかんで引き抜きます。
座り作業に最適サイズ。
用途除草作業用
全長(mm)170
刃長(mm)25
刃幅(mm)5
材質刃部:ステンレス柄部:樹脂(PP・TPR)
質量(g)80
材質(刃)ステンレス
削る/波刃が草に食い込みやすく凸凹地面でも除草しやすい。サビにくいステンレス製。Wグリップ 腰に負担をかけず両手でしっかり除草!。可動式スポンジグリップ
用途雑草の除草に
全長(mm)1080
材質頭部:ステンレス(420J2) 柄部:18-8ステンレス グリップ部:PVC樹脂 スポンジ部:NBR
頭部寸法(mm)(底辺幅×一辺)106×50
アズワン品番64-4068-27
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155
材質(柄部)ABS
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カルチ爪やウルトラQBで取り切れない大きな雑草を除去するのに使用します。カッター状の刃により雑草を引き抜き、あるいは切断していきます。爪を交換するだけで簡単に取付ができます。カルチの後方の爪部分を草カッター(W)に塗装できます。ゴボウ、エゴマ、大豆での利用が多く、平畝の作物での利用も多いです。
仕様必要数:カルチ条数分
質量(kg)0.7
機種(取付可能)S4,S3カルチ/L4,GLカルチ
条間距離(cm)(対応)60~75
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450
刃幅(mm)50
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
頭部は錆びにくいステンレス製で雑草を根元から引き抜く。
柄は手にフィットする形状。
用途雑草抜き
コンクリートの隙間や段差のあるところの雑草抜きに便利
材質(頭部)ステンレス/(柄部)樹脂(PP)
長さ(mm)握り部:115
全長(mm)200
質量(g)50
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂
全長(mm)150
材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下
材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番783-2010
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)1300
質量(g)630
頭部寸法(mm)120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
芝生の中の雑草抜きに。摘んで根ごと引き抜く。
用途芝生の中の雑草抜き
全長(mm)約150
材質金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン
幅(mm)約85
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
頑固なタンポポから小さな雑草まで、かがまず立ったまま作業できる草抜き。2枚の特殊な刃が地面に浸透し、スムーズに雑草を引き抜ける。足掛け付きで地面への掘り込みを補助。
用途草抜き、雑草取りに。雑草/雑草取り/雑草抜き/草抜き/雑草防止/田畑/除草剤/雑草対策/花壇/ガーデニング/ガルディナ/雑草除去/除草機/除草具/草むしり/庭掃除/長柄/ラクラク
材質プラスチック、スチール、アルミニウム
質量(kg)1.1
保証期間最大25年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)100×27×5
1個
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
刺して、レバーを引いて挟んで、引き抜く。根の深い雑草抜きに最適。
材質(本体)ステンレス特殊鋼、(パイプ)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂
刺して、レバーを引いて挟んで、引き抜く。小さな雑草抜きに最適。
材質(本体)ステンレス特殊鋼、(パイプ)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂
小さな雑草抜きに。摘んで根ごと引き抜く。
用途小さな雑草抜き
全長(mm)約115
材質金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン
幅(mm)約30
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
根の強い雑草を抜き取る。さして引き抜く。
全長(mm)200
材質(本体)炭素工具鋼
質量(g)60
材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
¥499
税込¥549
10日以内出荷
関連キーワード