4,757件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自重堂難燃長袖シャツ 86404
エコ商品
仕様携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、背ネーム、ウイングアームⅡ、比翼付き隠しドット釦、消臭&抗菌テープ その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖シャツ シリーズ86400・82400シリーズ 混率(%)綿55、アクリル系45 機能帯電防止、消臭&抗菌 生地ブレバノ・プラス RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
1枚
6,890 税込7,579
翌々日出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

自重堂難燃長袖ブルゾン 86400
エコ商品
安全対策の新定番。自己消火機能を有し防炎性に優れたワークウエア。
仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、背ネーム、ウイングアームⅡ、消臭&抗菌テープ その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン シリーズ86400・82400シリーズ 混率(%)綿55、アクリル系45 機能帯電防止、消臭&抗菌 生地ブレバノ・プラス RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
1着
7,190 税込7,909
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH ダイヤテックス 動画あり
難燃処方をした燃えにくいポリエチレンクロステープです。 自己消火性があり、延焼し難い粘着テープです。 手で簡単に切ることができ、シートの仮固定などの作業に適しています。 防炎シート固定用難燃粘着テープとし主に使用されるケースが多いです。 ノンハロゲン難燃剤使用・自己消化性=延焼し難いテープです。
用途防炎シートなど、難燃性が必要な部材の仮固定、作業場等仮固定など 保持力(mm)SUS板:0.5 粘着力(N/25mm)SUS板:10 引張強度(N/50mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
719 税込791
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分 材質(ビス取付部) 色(カバー)オフホワイト 対応ボディー色オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 取付ビス鉄/ニッケルメッキ 表面処理(ボディ)シボ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

帝健耐熱難燃足カバー
エコ商品
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)と通常の空気中では燃えない耐炎繊維との複合素材から作られていています。
用途窯業/鋳造/溶接 材質表/アラミド繊維50%、耐炎繊維50%、裏/綿 丈(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
7,798 税込8,578
当日出荷

帝健耐熱難燃足カバー
エコ商品
特殊アクリル繊維を原料に、焼成炭化した耐炎繊維にアルミ蒸着を施した生地を使用。火花や溶融金属の飛沫から保護し、輻射熱を防ぎます。
用途炉前/鋳造/溶接 材質表/耐炎繊維・アルミ蒸着、裏/アラミド繊維 丈(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
11,980 税込13,178
4日以内出荷

品川商工難燃スパイラル
エコ商品
難燃性スパイラルチューブです。
材質6ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ
エコ商品
幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。 ライトグレー 取付板厚(mm)最大4 寸法J(mm)5 厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5 保護等級IP67適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
本体:グレー、ゴムパッキン:黒 材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柏田製作所ウェルザ難燃繊維腕カバー
エコ商品
用途熔接 サイズF 特性難燃 材質難燃加工綿100% 仕様(肩口)30cm 全長(cm)68 袖口囲(cm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン溶接工
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

帝健難燃腕カバー 吸汗
エコ商品
吸汗性があります
用途自動車・鉄鋼・機械工場等 トラスコ品番168-4047 材質テクノーラ[[RD]](トワロン[[RD]])35%、難燃レーヨン65% 厚さ(mm)1 グリーン サイズフリー 幅(cm)16 長さ(cm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
4,398 税込4,838
翌々日出荷

帝健難燃フード
エコ商品
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)と通常の空気中では燃えない耐炎繊維との複合素材から作られていています。
用途溶接現場等の作業員用耐熱保護具 材質アラミド繊維 50%、耐炎繊維 50% RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン溶接工
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷

安全対策の新定番。自己消火機能を有した生地を使用。
仕様携帯電話収納ポケット、背ネーム、内ポケット、左袖ペン差、ウイングアームⅡ、アクションプリーツ、消臭&抗菌テープ その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン シリーズ86400・82400シリーズ 混率(%)綿55、アクリル系45 機能帯電防止、消臭&抗菌 生地ブレバノ・プラス RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造
1着
7,990 税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MUEI 【オーダー】難燃性ウレタンスポンジ フィスランド カスタマイズ可
難燃規格に合格した低燃焼性(燃え広がりにくい)です。 難燃規格が求められる所や自動車内部のクッションなどにおすすめです。 硬さや触感は当店のやわらかいウレタンスポンジと同程度です。
用途車の内装材 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)20±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,886 税込2,075
4日以内出荷

用途熔接 サイズF 材質難燃加工綿100% 肩幅(cm)52 袖丈(cm)50 総丈(cm)120 身幅(cm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン溶接工
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷

アラミド繊維を使用している為、炎や熱にも着炎せず、燃え上がらず溶融して肌に付着することもありません。
用途溶接現場等の作業員用耐熱保護具 RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン溶接工
1枚
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーハイ難燃シリコンスポンジシート
エコ商品
難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSGタイプは、耐熱200℃の性能を有したUL適合品です。(認証品ではありません。)
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
29,880 税込32,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ワンタックパンツ シリーズ86400・82400シリーズ 混率(%)綿55、アクリル系45 機能帯電防止、消臭&抗菌 裾上げ 職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
1本
5,190 税込5,709
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

栃木屋ガスケット(難燃性)
エコ商品
欧州難燃性規格(EN45545-2)に対応した材料を使用したガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けられます。
用途ラック・筐体・輸送機器・計測器等 材質/処理ガスケット:EPDM/黒色、芯金:S/-、スポンジゴム:EPDM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、袖口面ファスナー、背ネーム、ウイングアームⅡ、消臭&抗菌テープ、胸ポケット/面ファスナー その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖つなぎ 混率(%)綿55、アクリル系45 股下(cm)78 機能帯電防止、消臭&抗菌 生地ブレバノ・プラス RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 裾上げ 職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事 袖丈長袖
1着
12,900 税込14,190
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途熔接 材質難燃加工綿100% RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン溶接工
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーハイ難燃シリコンスポンジシート
エコ商品
難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSBタイプは、耐熱150℃の性能を有したUL認証品です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラミド繊維を使用している為、炎や熱にも着炎せず、燃え上がらず溶融して肌に付着することもありません。
用途溶接現場等の作業員用耐熱保護具 材質アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン溶接工
1枚
8,498 税込9,348
当日出荷

アラミド繊維を使用している為、炎や熱にも着炎せず、燃え上がらず溶融して肌に付着することもありません。
用途溶接現場等の作業員用耐熱保護具 材質アラミド繊維 50%、綿50% RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン溶接工
1枚
9,698 税込10,668
4日以内出荷

ラップチューブ 難燃タイプ 興和化成 動画あり
RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 車材燃試13-46K認可 グレー・黒(リバーシブル) 材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm) 定尺(m)25 シート厚さ(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1巻(25m)
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。 ホワイト 主成分変成シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.59 指触乾燥時間(分)9 粘度(Pa・s)42 危険物の類別指定可燃物 特性シロキサンフリー、難燃タイプ 被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDM)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラ)など
1本(200g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
エコ商品
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1巻
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼却時に有害なダイオキシンが発生いたしません。消防庁防災規格適合品です。ホック止め式の配線保護チューブです。
用途配線の保護に。 材質難燃ポリエステル繊維 厚さ(mm)0.17 グレー 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途熔接 材質難燃加工綿100% RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン溶接工
1着
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど 通信方式ツイストペアケーブル(通信線) プラグ金メッキピン シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)3.2 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値 )
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。ホック止め式の配線保護チューブです。
用途配線の保護に。 材質PVC 厚さ(mm)0.28 グレー 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

欧州難燃性規格(EN45545-2)に対応した材料を使用したガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けられます。
用途ラック・筐体・輸送機器・計測器等 材質/処理ガスケット:EPDM/黒色、芯金:S/-、スポンジゴム:EPDM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

1巻(30m)ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)